特長
1. 金具なしで成形できるので、サイクルタイムの短縮・自動化が図れます。
2. 金具セットが不要のため、金型を傷めることがなく、ケガや事故の不安が解消されます。
3. 成形品の穴に対して合芯性を有するため、簡単に圧入できます。
4. -20℃~+80℃での各1時間サイクルテストにおいても、クラックは発生しません。
5. 保持力は実用範囲を超えています。(トルクは市販鉄ビス以上、引抜き強度は複数使用時には、同時成形時と同等)
保持力
スピンサートは外周のスパイラルのミゾが相手部材の穴に倒れることなく、穴径に回転しながら喰い込みます。
2ケ以上使用することにより、従来の金具で同時成型と同等またはそれ以上の効力を発揮します。
(圧入時、回転しながら相手部材に喰い込んでいるため、組立後の引張りの際、2ケ以上同時にまわし、抜き取ることは不可能です)
長さ(mm)6
タイプS-1
穴径(Φmm)相手部材参考穴径:5.7
寸法L(mm)8
呼びM4×6×8
寸法D(mm)6
寸法l(mm)8
ねじの呼びM4×0.7
1袋(9個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
スプリュー・ヘリサート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。