スプリュー・ヘリサート :「計器」の検索結果
母材に軽合金やプラスチックあるいは木材が使用されている締結部において、ねじの代わりに使用されます。母材の耐久性を損ねることなく密着度が高められるメリットがあります。めねじの補強や損傷防止に役立つほか、締結力も強化します。スプリュー・ヘリサート自体はステンレスなどの金属製です。母材のタップ穴よりスプリュー・ヘリサートのタップ穴の方が大きくできています。専用の挿入工具で小さな穴にねじ込み、元に戻ろうとする性質を利用し、母材との密着度を高める仕組みになっています。軽量かつ耐久性が要求される、航空部品などに使用されています。
関連キーワード
商品豆知識
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
外径M(Φmm)10
仕様スリ割幅×深さ/1.80×2.00
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.0(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径m(Φmm)8
外径M(Φmm)10
仕様スリ割幅×深さ/1.80×2.00
材質黄銅
ピッチ(mm)1.0(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径m(Φmm)8
外径M(Φmm)10
仕様スリ割幅×深さ/1.80×2.00
材質黄銅
ピッチ(mm)1.0(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径m(Φmm)8
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
スプリュー・ヘリサート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。