C形止め輪 穴用(鉄/ACP(燐酸塩被膜))オチアイ71日以内出荷
適合穴径d1(Φmm)300寸法d3(mm)315材質鉄厚さt(mm)5表面処理ACP(燐酸塩被膜)形状穴用C形止め輪寸法a(mm)-寸法b(mm)16寸法m(mm)5.2寸法d0(mm)4(最小)適合穴径d2(Φmm)308
丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP(燐酸塩被膜))(小箱)オチアイ翌日出荷
寸法d1(mm)36寸法d4(mm)(参考)41.6材質鉄寸法t(mm)1.75表面処理ACP(燐酸塩被膜)形状丸S形止め輪寸法b(mm)4.2寸法d2(mm)34寸法d3(mm)33.2寸法d5(mm)46寸法m(mm)1.9寸法n(mm)(最小)2寸法d0(mm)2
ねじ式スピードナットJ形(鉄/ACP(燐酸塩被膜))(小箱)オチアイ¥2,198~税込¥2,418~
1箱(250個)ほか
翌日出荷
寸法A(mm)20寸法B(mm)12.7材質鉄表面処理ACP(燐酸塩被膜)形状ねじ式スピードナットJ形寸法H(mm)5寸法D(mm)(最大)8寸法D1(mm)10寸法HF(mm)7
クリセント形止め輪(鉄/ACP(燐酸塩被膜))(小箱)オチアイ翌日出荷
適合軸d1(mm)12.7適合軸d2(mm)11.43材質鉄寸法D(mm)14.76寸法t(mm)0.9表面処理ACP(燐酸塩被膜)形状クリセント形止め輪寸法d(mm)11.2寸法b(mm)1.78寸法m(mm)1寸法n(mm)1.3
U形止め輪(鉄/ACP(燐酸塩被膜))(小箱)オチアイ翌日出荷
呼び8寸法D(mm)17.5材質鉄寸法t(mm)1表面処理ACP(燐酸塩被膜)形状U形止め輪寸法d(mm)8寸法A(mm)19.5寸法B(mm)10.5寸法C(mm)7.1寸法m(mm)1.1寸法n(mm)1.8適合軸d1(mm)9適合軸d2(mm)8.1
U形止め輪(鉄/3価ホワイト)(小箱)オチアイ翌日出荷
呼び7寸法D(mm)15材質鉄寸法t(mm)0.9表面処理3価ホワイト形状U形止め輪寸法d(mm)7寸法A(mm)17寸法B(mm)9寸法C(mm)6.2寸法m(mm)1寸法n(mm)1.5適合軸d1(mm)8適合軸d2(mm)7.1
E形止め輪 Eリング(鉄/3価ホワイト)(小箱)オチアイ翌日出荷
呼び1.9寸法D(mm)4.5材質鉄寸法t(mm)0.4表面処理3価ホワイト形状E形止め輪(Eリング)寸法H(mm)1.7寸法d(mm)1.9寸法m(mm)0.5寸法n(mm)1適合軸d1(mm)2.5適合軸d2(mm)1.93
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ジンクハットエイ.アンド.エス.システム税込¥8,358~¥7,598~