呼びM18
寸法L(mm)36
材質鉄
種類だるまピン
寸法d(mm)2.3
表面処理テンパー
寸法C(mm)9.4
寸法l(mm)13.5
寸法d3(mm)13.4
寸法d4(mm)6.7
寸法m(mm)2.6
寸法n(mm)2.5
適合軸d1(mm)18
適合軸d2(mm)14.9
1箱(1000個)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
プラグ・止め輪・ピン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。