テーパープラグ(スチール)TRUSCO当日出荷から翌日出荷
配管用止め栓です。
用途一般油圧機器。材質冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
Eリング ステンレスTRUSCO当日出荷
軸が軸方向に抜けないようにするための止め輪です。溝加工をした軸に、ラジアル方向から装着することが可能です。
用途抜け止めとして。材質ステンレス(SUS304CSP)形状EリングRoHS指令(10物質対応)対応
テーパープラグ(ステンレス)TRUSCO¥9,998~税込¥10,998~
1缶(40本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
配管用止め栓です。締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ロールピンTRUSCO¥1,598~税込¥1,758~
1缶(100本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。材質スチール、表面処理:ACP処理、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
スナップピン ステンレスTRUSCO¥4,998~税込¥5,498~
1パック(1300本)ほか
翌々日出荷
着脱が簡単です。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途ボルトなどの抜け止めに。材質ステンレス、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボールピン径(Φmm)d:3
スナップピン 三価クロメート白TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~
1パック(1300本)ほか
翌々日出荷
着脱が簡単です。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途ボルトなどの抜け止めに。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールピン径(Φmm)d:3呼び径D(mm)4
平行ピン S45C 少量パックTRUSCO翌々日出荷
脱着が容易に行えます。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質スチール(S45C)
スナップピン 三価クロメート 少量パックTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
脱着が容易に行えます。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)材質/仕上スチール/三価クロメート仕上(白)
スナップリング(穴用)TRUSCO翌々日出荷
一般的なC型の止め輪です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途部品の位置決めや、軸方向への抜け防止、移動制限に。材質ばね用鋼(S65C相当)
スナップリング(軸用)TRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
一般的なC型の止め輪です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途部品の位置決めや、軸方向への抜け防止、移動制限に。材質ばね用鋼(S65C相当)
六角穴付止めネジ 棒先TRUSCO¥999~税込¥1,099~
1パック(35本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
棒先のため、確実に固定できます。
六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
波形ロールピンTRUSCO当日出荷から翌々日出荷
相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。
外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)波形溝でストレート形に比較し製品同士が絡みにくい形状です。
用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。材質ステンレス(SUS420J2)
平行ピン(S45C)TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。
ピン径の公差がプラス目のm6になっています。
用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。材質/仕上S45C(生)タイプA種種類平行ピンA種m6
スナップリング(穴用)TRUSCO(16件のレビュー)当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様穴用形状穴用スナップリング
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ジンクハットエイ.アンド.エス.システム税込¥8,358~¥7,598~