絞り込み
ブランド
  • フィリップス(1)
口金
  • その他(1)
タイプ
  • D3S(1)
定格電圧(V)
  • 42
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドランプ用 LED バルブ X-treme Ultinon HID (XG) フィリップスヘッドランプ用 LED バルブ X-treme Ultinon HID (XG)フィリップス(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1セット
3日以内出荷
S/R 共用タイプの HIDバルブです。 純正HIDバルブの印象からぐっと変えたいドライバーに最適です。 6000Kの白色光がヘッドランプの存在感を際立たせます。 同じ色温度帯 6000K のWXシリーズに比べ、より明るい光を発するため、 路上での視認性が高まります。6000K の白い照射光は、 白線やガードレール道路標識などの白い色ををより白く際立たせます。 UV カット石英ガラスは、硬質ガラスよりも強 く、極端な温度変化や振動に耐え、バルブ破裂の危険性を抑えます。 フィリップスの石英ガラス(フィラメント2650 ℃、ガラス800℃)は 過酷な熱温度衝撃にも耐えられます。
電圧(V)42タイプD3S口金その他色温度(K)6000寿命B3/Tc=800/1500光束(Lm)2750
D3(HID)