ルーフキャリア :「ハイエース ワイド」の検索結果

ルーフキャリアは、車の屋根の上に自転車やスキーなどを乗せるための用具です。ルーフキャリアは、システムキャリアとアタッチメントから構成されます。アタッチメントは、自転車やスキーなどを載せる専用のキャリアです。アタッチメントを載せるキャリアをシステムキャリアといい、フットとバー(ステーと呼ぶメーカーもあります)で構成されます。なお、ルーフレールがついていない車では、取付け部品であるフックが必要で、車種に合ったものが発売されています。ルーフレールのある車でも、レールにあった取付け品を選ぶことが必要です。アタッチメントには、自転車・ボート・大きい荷物など専用取付け品があります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脚立やハシゴを簡単積載 車の加工不要 11尺までの脚立/ハシゴが積載可能。(サイズによっては1台) 最大積載量 30kg(片側15kg) 脚立などをラクに積むことができるリアキャリア 積載したままバックドア開閉可能 ベースアームは格納可能 ナンバープレートや灯火類をかくすことなく積載可能 固定用ハイグレードベルト付属(1m×2本、2.2m×2本)
シルバー/ブラック 質量(g)6900 適合車種トヨタ ハイエース ワイドボディ ミドルルーフ :年式 H16.8~ 型式 H200系、トヨタ ハイエース ワイドボディ スーパーロングハイルーフ :年式 HH17.1~ 型式 H200系、トヨタ レジアスエース ワイドボディ ミドルルーフ :年式 H16.8~R2.4 型式 H200系、トヨタ レジアスエース ワイドボディ スーパーロングハイルーフ :年式 HH17.1~R2.4 型式 H200系
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷