ルーフキャリア :「車用 リアキャリア」の検索結果
・THULEのサイクルキャリア、エクスプレス970です。・50mmボールトウバーに取り付けるタイプのサイクルキャリアです。・ラバーコーティングフレームホルダーが、フレームをキズから守りながらサイクルをしっかり固定。・ストラップとリフレクタを装備。エンドキャップの反射により道路上での安全性を強化。・コンパクトに折り畳んで車のトランクに簡単に収納可能。※THULEトウバーキャリアを使用するには車両にトウバー・けん引装置(50mmボール、欧州7ピン又は13ピン配線)の装着が必要です。車両のヨーロッパ13ピンコネクターとヨーロッパ7ピンコネクターに対応。※国内メーカ製のヒッチメンバーに取付する場合はオプション品(USA7EU13)が必要で車両側のコネクター交換をせずに取付する事が出来ます。
仕様●CityCrash基準適合:○●キーロック(キャリアと車):南京錠使用可●キーロック(サイクルとキャリア):TH538(別売)●サイクル積載数:2●リアライト:TH976(別売)●積載長(cm):34●適応フレームサイズ:全サイズ
最大積載量(kg)30
本体質量(kg)4
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
『車外用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。