ルーフキャリア :「ハイエース」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア P+シリーズです。メッキ商品では防錆力が不安な方にオススメ!風切り音軽減プレートをP+シリーズ全商品に装備。車のカラーを選ばないブラックモデルです。【安全】。同仕様商品が多くの自動車メーカーに採用されているモデルです。キャリア専門メーカーだからできる信頼の実績です。【スタイル】。車のカラーを選ばないブラックモデル。メッキ商品よりもはるかに防錆力に優れる普及実績No.1のベーシックモデルです。【機能】。好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求しました、ビジネス用途に徹したキャリアです。【性能】。メッキ処理剛板の上に粉体塗装。積載物との接地面はビニールコーティングを錆対策も万全。【ラインナップ】。タフレック独自の取り付け機構で、雨ドイ車からルーフレール付車まで国産自動車メーカーのあらゆる屋根に対応します。(特殊形状の屋根など適合のない車種もございます。)
全高(mm)100
許容積載荷重(kg)50(※一部車種は積載許容量30)
長さ外寸(mm)2930
幅外寸(mm)1330
適合車種【キャラバン】年式:H13/5~H24/6 型式:E25 タイプ:標準ルーフ【キャラバン】年式:S61/10~H13/5 型式:E24 タイプ:標準ルーフ【ハイエースバン】年式:H16/8~ 型式:H200系 タイプ:標準ルーフ(標準幅)【ハイエースバン】年式:H1/8~H16/8 型式:H100系 タイプ:標準ルーフ(標準幅)【レジアスエースバン】年式:H16/8~R2/3 型式:H200系 タイプ:標準ルーフ【レジアスエースバン】年式:H11/7~H16/8 型式:H100系 タイプ:標準ルーフ
取付幅(mm)脚:1320
1個
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア H+シリーズです。ビジネスのみならずレジャーにもオススメです。風切り音軽減プレートを全商品に標準装備。さらに床板の強度剛性を向上させました。【サイズ】。荷台部全幅も業界トップクラス。屋根のスペースを最大限有効利用できます。【耐久性】。TUFREQラインアップの中で一番の耐久性を持つことで、長時間美しい状態が保てます。【スタイル】。洗練された車両デザインを損なわないように、高級感を追求。アルミ材表面には光沢のあるクリアアルマイト処理を施し、美しい輝きを実現。(腐食防止処理)。【機能】。好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求。また、荷台部は110mm幅のアルミ板を使用し、積載の安定性を高めました。【性能】。強度が必要な脚と脚取り付け部のスチール材は、高耐食性メッキ処理鋼板に粉体焼付塗装処理をし、強度と防錆力をアップ!
全高(mm)295
許容積載荷重(kg)50(※一部車種は積載許容量30)
長さ外寸(mm)2240
幅外寸(mm)1355
適合車種【キャラバン】年式:S61/10~H13/5 型式:E24系 タイプ:標準ルーフ【キャラバン】年式:H13/5~H24/6 型式:E25系 タイプ:標準ルーフ【ハイエースワゴン】年式:H1/8~H16/8 型式:100系 タイプ:標準ルーフ(標準幅)【レジアスエースバン】年式:H11/7~H16/8 型式:40系 タイプ:標準ルーフ【ライトエースバン】年式:H20/2~R2/6 型式:S402M S412M タイプ:全車【タウンエースバン】年式:H20/2~ 型式:S402M S412M S403M S413M タイプ:全車【バネットバン】年式:H11/6~H29/6 型式:SK22VN SK22MN SK82VN SK82MN SKF2VN SKF2MN SKP2MN タイプ:標準ルーフ
取付幅(mm)脚:1168~1448
1個
¥72,980
税込¥80,278
6日以内出荷
『車外用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。