絞り込み
ブランド
  • K-CON(キタコ)
  • DAYTONA(デイトナ)(17)
  • KIJIMA(キジマ)(13)
  • CGC(千代田)(2)
  • ハリケーン(1)
  • NTB(1)
  • KITACO(1)
  • GOODRIDGE(グッドリッジ)(1)
  • PMC(1)
  • プロファイルデザイン(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
長さ(mm)
  • 165(1)
  • 210(1)
  • 395(1)
  • 1000(1)
  • 2000(2)
  • 20000(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネステープ K-CON(キタコ)ハーネステープK-CON(キタコ)(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
糊が残りにくく配線加工などの後処理に最適なPVC粘着テープ。
テープ厚さ(mm)約0.13テープ幅(mm)19テープ長さ(m)20
絶縁チューブ K-CON(キタコ)絶縁チューブK-CON(キタコ)(13件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
かさばったハーネスをスマートにまとめる絶縁チューブ。 柔軟な材質でできており、狭いスペースでの取り回しが楽に行えます。
長さ(m)2材質PVC(黒色)厚さ(mm)0.5規格UL・CSA定格電圧(V)300定格温度(℃)105
ステンレスロックワイヤー K-CON(キタコ)ステンレスロックワイヤーK-CON(キタコ)
249税込274
1巻
翌々日出荷
長さ(m)1ワイヤー径(Φmm)0.57
コルゲートチューブ K-CON(キタコ)コルゲートチューブK-CON(キタコ)(1件のレビュー)
299税込329
1本
翌々日出荷
かさばったハーネスをスマートにまとめるチューブです。
仕様スリット入り材質PP(ポリプロピレン)
ダブルヘッドタイ K-CON(キタコ)ダブルヘッドタイK-CON(キタコ)(1件のレビュー)
299税込329
1セット(2個)
当日出荷
平行する二系統のハーネス束を8の字形状に束ねることが可能。
仕様耐候タイプ
ファーツリーマウントタイ K-CON(キタコ)ファーツリーマウントタイK-CON(キタコ)(1件のレビュー)
289税込318
1セット(2個)
翌々日出荷
固定時に水やホコリの侵入を防ぐ事が出来、めねじにも取付可能なファーツリーマウント付きタイ。
仕様耐熱タイプ使用温度範囲(℃)-40~105
スタッドボルトタイ(Dタイプ) K-CON(キタコ)スタッドボルトタイ(Dタイプ)K-CON(キタコ)
209税込230
1セット(2個)
翌々日出荷
ボトルの残りしろ(最低8mm)を利用してタイ本体を押し込むことにより固定できます。
仕様耐熱・耐候タイプ使用温度範囲(℃)-40~115結束径(Φmm)(最小)3、(最大)30
スタッドボルトタイ K-CON(キタコ)スタッドボルトタイK-CON(キタコ)
209税込230
1セット(2個)
翌々日出荷
ヘッド部をボルトに取り受け、ナットで固定するだけで簡単にハーネス等の結束ができます。 リリース(再使用可能)タイプ。
仕様耐熱・耐候タイプ使用温度範囲(℃)-40~110結束径(Φmm)(最小)5、(最大)35
収縮チューブ(カラータイプ) K-CON(キタコ)収縮チューブ(カラータイプ)K-CON(キタコ)
199税込219
1セット(5本)
翌々日出荷
ハーネスの半田付けの後処理や裸端子の絶縁に最適。 作業時の目印として便利な5色を設定。 120℃以上に加熱することで、ハーネス径にあわせて収縮。結束・保護が行えます。
使用温度範囲(℃)-55~135規格UL・CSA定格電圧(V)600寸法(Φmm×Lmm)3×70収縮後内径(Φmm)約1.5
タイラップ(リリースタイプ) K-CON(キタコ)タイラップ(リリースタイプ)K-CON(キタコ)
179税込197
1セット(2個)
翌々日出荷
リリースタイプで簡単に脱着可能。メンテナンス時にも作業性抜群です。 再利用可能。
ブラック長さ(mm)165幅(mm)7最大結束径(Φmm)44
収縮チューブSET(カラータイプ) K-CON(キタコ)収縮チューブSET(カラータイプ)K-CON(キタコ)
199税込219
1セット
翌々日出荷
セット内容3×70mm赤/黄/緑/青/白、各1
収縮チューブSET K-CON(キタコ)収縮チューブSETK-CON(キタコ)
219税込241
1セット
翌々日出荷
セット内容Φ3/6/8×70mm各2
ホースクランプタイ K-CON(キタコ)ホースクランプタイK-CON(キタコ)(1件のレビュー)
179税込197
1セット(2個)
翌々日出荷
結束した際にループが円形に近い形状になるようヘッドが工夫されたタイ。真円に近いホースを結束するのに最適です。
仕様耐熱タイプタイプ205×4.7使用温度範囲(℃)-40~105結束径(Φmm)(最小)1.5、(最大)44
オメガクリップタイ K-CON(キタコ)オメガクリップタイK-CON(キタコ)
279税込307
1セット(2個)
翌々日出荷
二系統のケーブルの結束と固定に。 タイ部でケーブルを固定し、クリップ部は取り付けたケーブル(最大5mm径)を自由に動かすことが可能。
仕様耐熱・耐候タイプタイプ152×3.5使用温度範囲(℃)-40~110
アウトサイドセレーションタイ K-CON(キタコ)アウトサイドセレーションタイK-CON(キタコ)
139税込153
1セット(5個)
翌々日出荷
特殊形状のヘッドでケーブルにフィット。ケーブル表面を傷つけにくい構造です。
使用温度範囲(℃)-40~105仕様耐熱タイプ
MSタイ K-CON(キタコ)MSタイK-CON(キタコ)
139税込153
1セット(5個)ほか
翌々日出荷
カーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外使用の結束バンド。
結束具