絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • LAMP(スガツネ工業)(67)
  • 栃木屋(59)
  • TOSTEM(LIXIL)(39)
  • ジョー・プリンス竹下(29)
  • ハーフェレ(25)
  • ホシモト(22)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • 新日軽(LIXIL)(14)
  • イマオコーポレーション(13)
  • エスコ(6)
  • 下西製作所(4)
  • アキュレイト(4)
  • 大阪魂(3)
  • (2)
  • マグナ(2)
  • アズワン(1)
  • 大阪タイユー(1)
  • 日本緑十字社(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超強力ラバーマグネットN TAKIGEN(タキゲン)超強力ラバーマグネットNTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,462税込1,608
1個
当日出荷から4日以内出荷
ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。 片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。 屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。 カッターで簡単に切断できます。
用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定材質ネオジウム
バックルベルト TAKIGEN(タキゲン)バックルベルトTAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から12日以内出荷
樹脂製の軽量バックルベルトです。
用途荷物の固定に材質バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)ブラック
サーモマーカー TAKIGEN(タキゲン)サーモマーカーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,250税込2,475
1個
当日出荷
65℃以上で変色しはじめ、80℃以上になると変色ロックがかかり、元の色には戻りません。点検時に80℃を越えた箇所を発見できます。 ねじの緩みと、異常発熱を同時チェックできます。
用途ねじの頭や銅バーなどの示温シールの代用。タキゲンコード24230
抗菌庫内安全押棒 TAKIGEN(タキゲン)抗菌庫内安全押棒TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,574税込1,731
1個
当日出荷
用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用 密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)
コネクターホルダー TAKIGEN(タキゲン)コネクターホルダーTAKIGEN(タキゲン)(21件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
充電コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電ケーブルを外周に巻きつけるだけでケーブル収納が可能です。 取付け簡単。ベースをM5ねじ3本で固定、ホルダーを被せM4ねじ1本締付けるだけで取付けできます。
用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体/PBT/PC樹脂、フック/ステンレス(SUS304)タキゲンコード24650
ステンレス テーブル金具 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス テーブル金具TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
1,406税込1,547
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 テーブルを上げるとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを押せば収納可能になります。
用途小型テーブル材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)150許容荷重(N)147(金具先端部)表面仕上げバレル研磨
導電性アルミ箔テープ TAKIGEN(タキゲン)導電性アルミ箔テープTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から4日以内出荷
フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。 UL510(FR)認定品です。
用途筐体のグラウンディング、シールディング ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング EMIシールドルーム シールド特性測定時の緊急対策として最適です。長さ(m)20規格UL規格UL510(FR)
強力ラバーマグネット TAKIGEN(タキゲン)強力ラバーマグネットTAKIGEN(タキゲン)
387税込426
1個
当日出荷
裏面に感圧接着剤付切断加工が容易です。 N・S極を交互に並べていますので、保磁力が強力
用途冷蔵庫・分電盤材質合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、異方性ラバーマグネット使用温度範囲(℃)-20~70
カードホルダー TAKIGEN(タキゲン)カードホルダーTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
113税込124
1個
当日出荷から4日以内出荷
和文開閉シール(開⇔閉) TAKIGEN(タキゲン)和文開閉シール(開⇔閉)TAKIGEN(タキゲン)
112税込123
1個
当日出荷
寸法(mm)16×6/17.5タキゲンコード70637
ステンレス EVケーブルフック TAKIGEN(タキゲン)ステンレス EVケーブルフックTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,687税込1,856
1個
当日出荷
充電ケーブルを収納するためのフックです。 フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。 ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途EV重電機スタンド・立体駐車場・一般家庭ガレージ材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)表面仕上げバレル研摩タキゲンコード24452
和文開閉シール(閉⇔開) TAKIGEN(タキゲン)和文開閉シール(閉⇔開)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
112税込123
1個
当日出荷
寸法(mm)16×6/17.5タキゲンコード70502
和文開閉マーク(閉⇔開) TAKIGEN(タキゲン)和文開閉マーク(閉⇔開)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
タキゲンコード70128
ON/OFFシール TAKIGEN(タキゲン)ON/OFFシールTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
タキゲンコード70504
シールドタイト TAKIGEN(タキゲン)シールドタイトTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
269税込296特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。粘着テープにより筐体への取付けが容易です。UL規格 UL94 V-0認定品です。
用途OA機器及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ウレタンフォーム/ポリウレタン(PU)、金属化繊維織物/ポリエステル繊維織物、粘着テープ/ポリエステル繊維メッシュアクリル系粘着剤 金属粉使用周囲温度(℃)‐20℃~+70RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ金属化繊維織物/無電解めっき(銅・ニッケル)
ステンレス CCIDホルダー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス CCIDホルダーTAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)
3,668税込4,035
1個
当日出荷
CCIDを保護する事で、コンセントへの重量負荷を軽減します。 充電中の風によるケーブルの揺れから、CCIDを保護します。 各車両メーカーのCCIDに対応可能です。 本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途一般家庭ガレージ用充電スタンド(コンセントタイプ)材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、アーム/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)表面仕上げバレル研磨
ラバーマグネット TAKIGEN(タキゲン)ラバーマグネットTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から7日以内出荷
加工が容易にできます。
用途分電盤・冷蔵庫・ボックス材質合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、等方性ラバーマグネット(片面二極)使用温度範囲(℃)-20~80
和文開閉マーク(開⇔閉) TAKIGEN(タキゲン)和文開閉マーク(開⇔閉)TAKIGEN(タキゲン)
74税込81
1個
当日出荷
タキゲンコード70129
英文開閉シール(CLOSE⇔OPEN) TAKIGEN(タキゲン)英文開閉シール(CLOSE⇔OPEN)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
112税込123
1個
当日出荷
寸法(mm)16×6/17.5タキゲンコード70501
英文開閉シール(OPEN⇔CLOSE) TAKIGEN(タキゲン)英文開閉シール(OPEN⇔CLOSE)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
112税込123
1個
当日出荷
寸法(mm)16×6/17.5タキゲンコード70636
コネクタホルダー TAKIGEN(タキゲン)コネクタホルダーTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
6,007税込6,608
1個
当日出荷
充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠する事で未充電中のいたずら防止になります。 取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体/PBT/PC樹脂、ベース/ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げベース/電着塗装タキゲンコード24710
メタルグラウンディングクランプ TAKIGEN(タキゲン)メタルグラウンディングクランプTAKIGEN(タキゲン)
34税込37
1個
当日出荷から6日以内出荷
電子機器に使用される各種ケーブルの固定と伝導ノイズのグラウンディングが同時に行えます。 本体のポリアミド樹脂全面に均一な無電解めっきがされていますので、抜群のシールド効果に優れ、擦れても十分な耐久性を持っています。 安定した低い接触抵抗値が得られます。 ローコストで、かつ軽量化ができ柔軟性もありますので、作業性が向上します。また、ケーブルに傷つけることもありません。 UL規格UL94V-2認定品です。
用途OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ポリアミド6(PA6)接触抵抗(Ω)0.08表面仕上げ無電解めっき(銅、ニッケル)
コネクタホルダー TAKIGEN(タキゲン)コネクタホルダーTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
4,647税込5,112
1個
当日出荷
充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠することで未充電中のいたずら防止になります。 取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。 日本自動販売システム機械工業会規格錠前が組込み可能です。
用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体:PBT/PC樹脂、ベース:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)473表面処理ベース:電着塗装
庫内安全押棒 TAKIGEN(タキゲン)庫内安全押棒TAKIGEN(タキゲン)
2,249税込2,474
1個
当日出荷から6日以内出荷
英文開閉マーク(OPEN⇔CLOSE) TAKIGEN(タキゲン)英文開閉マーク(OPEN⇔CLOSE)TAKIGEN(タキゲン)
74税込81
1個
当日出荷
タキゲンコード70131
ステンレス パッドアイ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パッドアイTAKIGEN(タキゲン)
1,194税込1,313
1個
当日出荷から4日以内出荷
折りたたむと表面に突起が少ないので床面の使用でも安全です。 ガタつき・ビビリ音を防止するパッド付です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)表面仕上げ光沢バレル研磨
英文開閉マーク(CLOSE⇔OPEN) TAKIGEN(タキゲン)英文開閉マーク(CLOSE⇔OPEN)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
タキゲンコード70130
ナットカバー TAKIGEN(タキゲン)ナットカバーTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
2,362税込2,598
1個
当日出荷
ナットをいたずらに取り外されるのを防止します。 専用工具などを必要としない簡単取付け。 M8用、M10用の2種類があります。
用途ナットとボルトの取外し防止など材質本体/ステンレス鋼鋳物(SCS13)、ワッシャー部/ステンレス鋼(SUS304)表面仕上げ本体/電解研磨
タキゲンパワーグリーン(420ml) TAKIGEN(タキゲン)タキゲンパワーグリーン(420ml)TAKIGEN(タキゲン)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
高性能で多機能を持つ本製品を採用することによって、摩擦トルクが減りエネルギーを節減し、摩耗を制御してメンテナンスの回数を減らすとともに機械寿命を延ばします。 超微粒子PTFEと最高級エステル油を採用することにより今までにない高性能を実現。PTFEは極めて薄い油膜で金属面に保持され、特殊技術によって金属面に密着し長期にわたって剥離しません。 優れた潤滑効果以外に、防錆・浸透・離型・固着防止・騒音防止・洗浄効果も抜群です。さらに耐熱性・長寿命を実現してますので本製品ー種類で複合アプリケーションにも最適です。また、ゴム、プラスチックへの影響は少ないです。ご利用の際は念のため十分な検証を行ってください。
タキゲンコード23779
パイプホールド TAKIGEN(タキゲン)パイプホールドTAKIGEN(タキゲン)
1,069税込1,176
1個
当日出荷
Φ48.6の単管パイプに簡単に取付き、締付調整ねじにより確実に固定することができます。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等材質高耐食溶融めっき鋼板タキゲンコード24500
密閉用マグネット TAKIGEN(タキゲン)密閉用マグネットTAKIGEN(タキゲン)
680税込748
1個
当日出荷から5日以内出荷
優れた吸着力、強力フェライト磁石 扉の確実な密閉に強力マグネットとフラットバーの組合せが優れた吸着力を発揮
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
ロッド受け(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)ロッド受け(Φ6用)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷
丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス材質ポリアセタール(POM)質量(g)4寸法L(mm)45寸法D(Φmm)6.1寸法P(mm)30寸法H1(mm)15寸法H2(mm)8寸法H3(mm)3標準色適合径(Φmm)ロッド:6タキゲンコード22261
導電性アルミ箔テープ TAKIGEN(タキゲン)導電性アルミ箔テープTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
3,705税込4,076
1個
当日出荷
フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。 UL510(FR)認定品です。
用途筐体のグラウンディング、シールディング ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング EMIシールドルーム シールド特性測定時の緊急対策として最適です。長さ(m)20UL規格UL510(FR)タキゲンコード24337
ステンレス 埋込み式ロープフック TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込み式ロープフックTAKIGEN(タキゲン)
900税込990特価
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 突起がなく、積荷を傷めません。
用途特装車・平ボディー・幌バン材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
シャックル(ストレートタイプ)軸Φ12 TAKIGEN(タキゲン)シャックル(ストレートタイプ)軸Φ12TAKIGEN(タキゲン)
3,021税込3,323
1個
5日以内出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)215許容荷重(kN)4.9表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10728
ワンタッチパッキン用はさみ TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチパッキン用はさみTAKIGEN(タキゲン)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
刃先は大変鋭利です。 怪我の無いよう充分に注意してご使用ください。 パッキンの切断時、金属片が飛散することがあり ます。 また切断した金属片は大変鋭利です。
タキゲンコード62830
ドライパワーグリーン TAKIGEN(タキゲン)ドライパワーグリーンTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
欠品中
速乾性があり粉末系潤滑剤の為、錠前に適しています。 フッ素樹脂とフッ素油が成分の為、化学的安定性、熱安定性、非溶解性に優れています。 ゴムやプラスチックへの影響が少ないです。ご利用の際は念のため十分な検証を行ってください。
タキゲンコード24456
急速充電器用コネクターロックシリーズ TAKIGEN(タキゲン)急速充電器用コネクターロックシリーズTAKIGEN(タキゲン)
6,971税込7,668
1個
当日出荷から5日以内出荷
充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキー。二箇所抜けのため、解錠状態を保持する事ができます。 特注で、鍵の仕様を変更し鍵違いやお客様指定番号にする事も可能です。ご相談ください。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 特注でコネクタ検知スイッチの設定も可能です。 コネクタを保持するだけのシンプル機構。 他のタイプとも取付け寸法に互換性があるため、運用に合わせて鍵付きタイプ、ソレノイドタイプへ付替えることが可能です。
用途急速充電器用コネクタロック材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他表面仕上げ塗装(ブラック)
ステンレス すり割り押しねじ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス すり割り押しねじTAKIGEN(タキゲン)
113税込124
1個
当日出荷から4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質ステンレス鋼棒(SUS)表面仕上げバフ研磨
マグネット(Φ52) TAKIGEN(タキゲン)マグネット(Φ52)TAKIGEN(タキゲン)
808税込889
1個
4日以内出荷
ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具吸着力(N)98材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)質量(g)120寸法L1(mm)5寸法t(mm)10寸法D(Φmm)52寸法L2(mm)38材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(クリーム色)寸法MM5タキゲンコード20385

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

扉・外装部品その他