絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- LAMP(スガツネ工業)(76)
- 栃木屋(57)
- ジョー・プリンス竹下(29)
- ホシモト(22)
- ハーフェレ(17)
- イマオコーポレーション(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- アキュレイト(4)
- 下西製作所(3)
- 大阪魂(3)
- 光(2)
- マグナ(2)
- 大阪タイユー(1)
- 日本緑十字社(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- ウイルダイフレックス(1)
- 野宮産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

超強力ラバーマグネットN
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥1,462~税込¥1,608~1個当日出荷から4日以内出荷ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。 片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。 屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。 カッターで簡単に切断できます。用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定材質ネオジウム
導電性アルミ箔テープ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥1,800~税込¥1,980~1個当日出荷から4日以内出荷フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。 UL510(FR)認定品です。用途筐体のグラウンディング、シールディング ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング EMIシールドルーム シールド特性測定時の緊急対策として最適です。長さ(m)20規格UL規格UL510(FR)
シールドタイト
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1本当日出荷から7日以内出荷表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。粘着テープにより筐体への取付けが容易です。UL規格 UL94 V-0認定品です。用途OA機器及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ウレタンフォーム/ポリウレタン(PU)、金属化繊維織物/ポリエステル繊維織物、粘着テープ/ポリエステル繊維メッシュアクリル系粘着剤 金属粉使用周囲温度(℃)‐20℃~+70RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ金属化繊維織物/無電解めっき(銅・ニッケル)
コネクタホルダー
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥4,647税込¥5,1121個当日出荷充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠することで未充電中のいたずら防止になります。 取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。 日本自動販売システム機械工業会規格錠前が組込み可能です。用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体:PBT/PC樹脂、ベース:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)473表面処理ベース:電着塗装
ステンレス ジョイント金具(Φ6用)
TAKIGEN(タキゲン)¥252税込¥2771個4日以内出荷用途特装車・建設機械・バス付属品クイックブッシュAC-25-Q-13材質本体/ステンレス鋼棒(SUS304) クイックブッシュ/ポリアミド6(PA6)質量(g)10適合ロッド径(Φmm)6タキゲンコード23988
アクセスホールカバー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,418~税込¥1,560~1個4日以内出荷から5日以内出荷外部コンセントなどを粉塵や水滴から守ります(完全防水・防塵ではありません)。用途コンセントなどのカバー材質シャフト:ステンレス(SUS304)、シャフトキャップ:ステンレス(SUS303)、パッキン:シリコーン表面処理ショットブラスト
連動安全装置用角棒(全長1070)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷材質ステンレス鋼質量(g)1775寸法L1(mm)1000寸法L2(mm)1070寸法P(mm)1056タキゲンコード60686
スプリングフック (L=107)
TAKIGEN(タキゲン)¥306税込¥3371個4日以内出荷材質鉄寸法L1(mm)107寸法L2(mm)11寸法W(mm)16寸法W2(mm)16使用荷重(N)200タキゲンコード10151
チェイン止め金具(L=91)
TAKIGEN(タキゲン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷材質鉄寸法L(mm)91寸法d(mm)20寸法D(Φmm)12寸法W(mm)10表面仕上げ表面仕上:B-134・B-135:亜鉛めっきクロメート処理使用荷重(N)3000タキゲンコード11231
防雪カバー
TAKIGEN(タキゲン)¥4,206税込¥4,6271個4日以内出荷錠前キャップを標準装備し、塩害などによる錠前の耐久性を大幅に向上しました。また錠前キャップは開いた状態で保持するため操作性に優れています。 防雪カバーを装着することで、降雪地域での製品操作が向上します。また製品内部への雪や水の浸入も防げます。 組込まれているTVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用付属品キー2本・ビスキャップ材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)鍵TVC230
連動安全装置用角棒(全長1270)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷材質ステンレス鋼質量(g)1930寸法L1(mm)1200寸法L2(mm)1270寸法P(mm)1256タキゲンコード60687
『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります
- ロック、鍵、キー
- 扉止ストッパー
- ワンタッチ窓、点検窓
- 主幹バー・分岐バー
- 扉・外装部品その他