扉・外装部品その他 :「ステンレス 研磨」の検索結果
関連キーワード
ステンレス製で耐食性に優れています。
テーブルを上げるとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを押せば収納可能になります。
用途小型テーブル
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)150
許容荷重(N)147(金具先端部)
表面仕上げバレル研磨
CCIDを保護する事で、コンセントへの重量負荷を軽減します。
充電中の風によるケーブルの揺れから、CCIDを保護します。
各車両メーカーのCCIDに対応可能です。
本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。
M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途一般家庭ガレージ用充電スタンド(コンセントタイプ)
材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、アーム/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
表面仕上げバレル研磨
折りたたむと表面に突起が少ないので床面の使用でも安全です。
ガタつき・ビビリ音を防止するパッド付です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
消防車などの酸素ボンベをワンタッチで出し入れできます。
用途特装車・消防車・救急車
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード22272
1個
¥1,799
税込¥1,979
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
本体がベルトを締付け荷物を固定します。
材質冷間ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
オールステンレス製で、耐食性に優れています。
トリガー付の為、誤解除が防止できます。
密閉性を必要とする扉に適しています。
調整ねじでグリップの微調整が可能です。
用途真空装置用扉、密閉性を必要とする扉
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード23989
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
突起がなく、積荷を傷めません。
用途特装車・平ボディー・幌バン
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
用途トラックレール金具
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ本体/サンドブラスト処理、ベース/バレル研磨
タキゲンコード23262
1個
¥3,571
税込¥3,928
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
全体にアールがついたソフトデザイン
堅牢でロープが掛けやすい形状です。
用途ロープ用フック
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)115
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)20
許容荷重(kN)8.8
寸法D(Φmm)7
寸法L2(mm)29.5
寸法P(mm)34
寸法W1(mm)54
寸法W2(mm)13
表面仕上げ電解研磨
タキゲンコード11859
1個
¥1,758
税込¥1,934
当日出荷
パイプの組合せで取手やハシゴが自由に作れます。
ねじによる組立方式ですので溶接が不用です。
用途特装車・バス等の取手やハシゴ
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
全体にアールがついたソフトデザイン
堅牢でロープが掛けやすい形状です。
用途ロープ用フック
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)210
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)30
許容荷重(kN)8.8
寸法D(Φmm)8.5
寸法L2(mm)30
寸法P(mm)50
寸法W1(mm)80
寸法W2(mm)16
表面仕上げ電解研磨
タキゲンコード11858
1個
¥1,871
税込¥2,058
当日出荷
扉の高い位置に取付けたハンドルの操作に便利です。
付属のロープを下に引くだけで開扉できます。(1,280mm)
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉などの高い位置に取付けるハンドル用
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)820
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード60131
1個
¥33,434
税込¥36,777
4日以内出荷
大型南京錠で扉をロックできます。
10mmまたは15mm単位で取付けピッチの調整ができます。
大型製品のため、防犯効果があります。
製品の両端に筐体側へのキズ防止用コーティングを施しています。
ステンレス製のため耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
タキゲンコード24663
1個
¥11,019
税込¥12,121
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。(AC-1025-SA)
3ヶ所の止め金により確実な締込みが行えます。
止め金の先端に樹脂コーティング(ポリアミド12)が施されているためパネルを痛めず動きもスムーズです。
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
ナットをいたずらに取り外されるのを防止します。
専用工具などを必要としない簡単取付け。
M8用、M10用の2種類があります。
用途ナットとボルトの取外し防止など
材質本体/ステンレス鋼鋳物(SCS13)、ワッシャー部/ステンレス鋼(SUS304)
表面仕上げ本体/電解研磨
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼材(SUS316)
質量(g)215
許容荷重(kN)4.9
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10728
1個
¥3,021
税込¥3,323
5日以内出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼材(SUS316)
質量(g)16
許容荷重(kN)0.49
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10732
1個
¥1,073
税込¥1,180
5日以内出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼材(SUS316)
質量(g)60
許容荷重(kN)1.96
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10730
1個
¥1,485
税込¥1,634
当日出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼材(SUS316)
質量(g)16
許容荷重(N)0.49
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10737
1個
¥1,070
税込¥1,177
4日以内出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼材(SUS316)
質量(g)30
許容荷重(kN)0.98
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10731
1個
¥1,181
税込¥1,299
5日以内出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼材(SUS316)
質量(g)105
許容荷重(kN)2.94
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10729
輸送車両内部に設置される機器の固定、扉の固定などの設置に最適です。
締付けは時計回りに手締にて行います。緩めるときは本体のノブの部分を引張りながら反時計回りに回します。工具の必要がありません。
特注で有効ねじを長くすることも可能です。お問合せください。
用途振動機器・運搬設備
材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)
表面仕上げ電解研磨
タキゲンコード24776
1個
¥2,154
税込¥2,369
4日以内出荷
ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
質量(g)80
寸法L(mm)100
寸法□W(mm)8
ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
寸法□W(mm)10
扉を閉めるとワンタッチでロックできます。扉を押して締込みが可能です。
解錠はドライバーなどで回してください。
解錠後、扉を開くまで解錠状態を保持しますので、一つの扉に複数使用できます。
用途大型機器の点検口扉・車両
材質スナッチ・受金具:ステンレス鋼板(SUS304)、回転カム:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、表示板:アルミニウム合金板(A5052)
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
最大適合板厚(mm)2.6
表面仕上げ本体:バレル研磨、表示板:アルマイト処理
タキゲンコード23776
1個
¥2,664
税込¥2,930
4日以内出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼材(SUS316)
質量(g)105
許容荷重(N)2.94
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10734
1個
¥2,217
税込¥2,439
4日以内出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼材(SUS316)
質量(g)30
許容荷重(kN)0.98
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10736
1個
¥1,175
税込¥1,293
4日以内出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼材(SUS316)
質量(g)215
許容荷重(N)4.9
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10733
1個
¥3,021
税込¥3,323
4日以内出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼材(SUS316)
質量(g)60
許容荷重(N)1.96
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10735
1個
¥1,583
税込¥1,741
当日出荷
従来品C-550の材質を変更して強度アップしました。取付けは同じです。
扉を閉めるとワンタッチでロックできます。
解錠はコインやドライバーで回してください。
用途大型機器の点検口扉・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)、取付け板:ステンレス鋼板(SUS304)
最大適合板厚(mm)2
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、取付け板:光沢バレル研磨
『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります
- ロック、鍵、キー
- 扉止ストッパー
- ワンタッチ窓、点検窓
- 主幹バー・分岐バー
- 扉・外装部品その他
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。