9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)C-375錠前用スポンジ
筐体と錠前の隙間を小さくし、コーキング等の作業を楽に行えます。 庫内が負圧になった場合でも吸い込みを防止できます。
用途C-375と合せてご使用ください。 材質CRスポンジ ブラック 質量(g)3 タキゲンコード22803
1個
304 税込334
4日以内出荷

用途筐体のグラウンディングとシールディング 塗装時のマスキングと筐体の防食
1個
428 税込471
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)シールドタイト
エコ商品
表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。粘着テープにより筐体への取付けが容易です。UL規格 UL94 V-0認定品です。
用途OA機器及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体 材質ウレタンフォーム/ポリウレタン(PU)、金属化繊維織物/ポリエステル繊維織物、粘着テープ/ポリエステル繊維メッシュアクリル系粘着剤 金属粉 使用周囲温度(℃)‐20℃~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ金属化繊維織物/無電解めっき(銅・ニッケル)
1本
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

用途筐体のグラウンディングとシールディング 塗装時のマスキングと筐体の防食
1個
7,411 税込8,152
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マスキングテープ付の錫めっき銅箔です。 筐体への導電処理(めっき・導電塗装)が省略できます。 塗装後、マスキングテープは簡単に錫めっき銅箔表面から剥がすことができます。 マスキングテープ剥離後の錫めっき銅箔表面は導電面として使用できます。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 加工・貼付け作業が容易に行えます。
用途筐体のグラウンディングとシールディング 塗装時のマスキングと筐体の防食 1巻長さ(m)30 タキゲンコード24538
1個
15,291 税込16,820
5日以内出荷

電子機器に使用される各種ケーブルの固定と伝導ノイズのグラウンディングが同時に行えます。 本体のポリアミド樹脂全面に均一な無電解めっきがされていますので、抜群のシールド効果に優れ、擦れても十分な耐久性を持っています。 安定した低い接触抵抗値が得られます。 ローコストで、かつ軽量化ができ柔軟性もありますので、作業性が向上します。また、ケーブルに傷つけることもありません。 UL規格UL94V-2認定品です。
用途OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体 材質ポリアミド6(PA6) 接触抵抗(Ω)0.08 表面仕上げ無電解めっき(銅、ニッケル)
1個
34 税込37
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。 UL510(FR)認定品です。
用途筐体のグラウンディング、シールディング ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング EMIシールドルーム シールド特性測定時の緊急対策として最適です。 長さ(m)20 規格UL規格UL510(FR)
1個
819 税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。 UL510(FR)認定品です。
用途筐体のグラウンディング、シールディング ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング EMIシールドルーム シールド特性測定時の緊急対策として最適です。 長さ(m)20 UL規格UL510(FR) タキゲンコード24337
1個
3,705 税込4,076
欠品中

大型南京錠で扉をロックできます。 10mmまたは15mm単位で取付けピッチの調整ができます。 大型製品のため、防犯効果があります。 製品の両端に筐体側へのキズ防止用コーティングを施しています。 ステンレス製のため耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ電解研磨 タキゲンコード24663
1個
11,019 税込12,121
4日以内出荷

『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング