扉・外装部品その他 :「錠前」の検索結果

特価
本日7月15日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)C-375錠前用スポンジ
筐体と錠前の隙間を小さくし、コーキング等の作業を楽に行えます。 庫内が負圧になった場合でも吸い込みを防止できます。
用途C-375と合せてご使用ください。 材質CRスポンジ ブラック 質量(g)3 タキゲンコード22803
1個
304 税込334
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)防雪カバー
錠前キャップを標準装備し、塩害などによる錠前の耐久性を大幅に向上しました。また錠前キャップは開いた状態で保持するため操作性に優れています。 防雪カバーを装着することで、降雪地域での製品操作が向上します。また製品内部への雪や水の浸入も防げます。 組込まれているTVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。
用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用 付属品キー2本・ビスキャップ 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック) TVC230
1個
4,206 税込4,627
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 A-871(大型扉用)と合せてデザインの統一化が図れます。
用途特装車・バス・振動機器・リフトドア 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード02082
1個
431 税込474
4日以内出荷

充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠する事で未充電中のいたずら防止になります。 取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド 材質本体/PBT/PC樹脂、ベース/ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げベース/電着塗装 タキゲンコード24710
1個
6,007 税込6,608
当日出荷

充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠することで未充電中のいたずら防止になります。 取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。 日本自動販売システム機械工業会規格錠前が組込み可能です。
用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド 材質本体:PBT/PC樹脂、ベース:ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)473 表面処理ベース:電着塗装
1個
4,647 税込5,112
当日出荷

主な機能 1、インターロック回路内蔵 2、自動施錠機能(可変タイマー) 3、自動施錠機能ON/OFFスイッチ(オート/マニュアルスイッチ) 4、誤動作ブザー(可変タイマー) 5、解錠放置防止機能(可変タイマー) 6、回路作動タイマー(可変タイマー) 7、DC12V出力 8、施錠・解錠・LED出力 9、モーターブレーキ回路 10、ノイズ対策 11、施錠・解錠リミット極性切替えスイッチ 12、モーター回転出力極性切替えスイッチ 13、電源を搭載(LE-101不要)
用途インターロックとしてではなく、2台のモーター駆動錠前をコントロールする場合 仕様2連のドアインターロックシステム専用のコントローラー 質量(g)5.1 定格電圧AC100V50/60Hz 消費電流(mA)通常40・最大300 タキゲンコード50075
1個
236,111 税込259,722
4日以内出荷

速乾性があり粉末系潤滑剤の為、錠前に適しています。 フッ素樹脂とフッ素油が成分の為、化学的安定性、熱安定性、非溶解性に優れています。 ゴムやプラスチックへの影響が少ないです。ご利用の際は念のため十分な検証を行ってください。
タキゲンコード24456
1個
2,252 税込2,477
当日出荷

モーター駆動錠前の制御器及び暗証番号照合回路が組込まれています。 施解錠確認信号を得るためのリレーを組込みました。 入力された暗証番号を個別に消去できます。 タイマー出力よりAUTO/MANUALスイッチの切替えができます。 主な機能 ・暗証番号の照合及び接点出力 ・自動施錠機能(ON/OFFスイッチ) ・リモートスイッチ(操作スイッチ)、施錠時点灯のLED付 ・誤動作ブザー ・電気錠の一斉解錠機能 ・火災報知器連動の解錠機能 ・モーターブレーキ回路 従来のLE-102、LE-103の機能が内蔵されています。
用途リモートコントロールシステム、テンキーシステム 暗証番号照合方式によるスイッチ操作 仕様モーター駆動錠前(LE-140)のコントローラー 定格電圧(V)DC12 消費電流(mA)通常100・最大400 出力接点AC250V/10ADC30V/10A(抵抗負荷) タキゲンコード50136
1個
64,649 税込71,114
4日以内出荷

充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキー。二箇所抜けのため、解錠状態を保持する事ができます。 特注で、鍵の仕様を変更し鍵違いやお客様指定番号にする事も可能です。ご相談ください。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 特注でコネクタ検知スイッチの設定も可能です。 コネクタを保持するだけのシンプル機構。 他のタイプとも取付け寸法に互換性があるため、運用に合わせて鍵付きタイプ、ソレノイドタイプへ付替えることが可能です。
用途急速充電器用コネクタロック 材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他 表面仕上げ塗装(ブラック)
1個
6,971 税込7,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)CP-468用本体下部カバー
充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキー。二箇所抜けのため、解錠状態を保持する事ができます。 特注で、鍵の仕様を変更し鍵違いやお客様指定番号にする事も可能です。ご相談ください。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 特注でコネクタ検知スイッチの設定も可能です。 コネクタを保持するだけのシンプル機構。 他のタイプとも取付け寸法に互換性があるため、運用に合わせて鍵付きタイプ、ソレノイドタイプへ付替えることが可能です。
用途急速充電器用コネクタロック 材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他 表面仕上げ塗装(ブラック) タキゲンコード24810
1個
787 税込866
欠品中

『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング