モーター駆動錠前の制御器及び暗証番号照合回路が組込まれています。
施解錠確認信号を得るためのリレーを組込みました。
入力された暗証番号を個別に消去できます。
タイマー出力よりAUTO/MANUALスイッチの切替えができます。
主な機能
・暗証番号の照合及び接点出力
・自動施錠機能(ON/OFFスイッチ)
・リモートスイッチ(操作スイッチ)、施錠時点灯のLED付
・誤動作ブザー
・電気錠の一斉解錠機能
・火災報知器連動の解錠機能
・モーターブレーキ回路
従来のLE-102、LE-103の機能が内蔵されています。
用途リモートコントロールシステム、テンキーシステム
暗証番号照合方式によるスイッチ操作
仕様モーター駆動錠前(LE-140)のコントローラー
定格電圧(V)DC12
消費電流(mA)通常100・最大400
出力接点AC250V/10ADC30V/10A(抵抗負荷)
タキゲンコード50136
1個
¥64,649
税込¥71,114
4日以内出荷
『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります
- ロック、鍵、キー
- 扉止ストッパー
- ワンタッチ窓、点検窓
- 主幹バー・分岐バー
- 扉・外装部品その他
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。