61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟質塩ビ製のエッジプロテクションです。 板金等の端面のカバーとしてのご利用に適しています。 芯金の使用により差し込むだけで装着可能です。
用途ラック・筐体等 材質/処理本体:PVC/黒色、芯金:S/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1m)ほか
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。
用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等 表面処理3価クロメート
1個
119 税込131
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

両端のフックで取り付けが容易にでき、鞄などのショルダーベルトだけでなく荷造り時の簡易結束や、棚の荷崩れ防止にも利用できます。
用途ハンディー計測器・キャリーケース・カバン等 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用荷重(kg)12 材質/処理(ベルト)ポリプロピレン/黒色(フック・アジャスト)POM/黒色
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。耐摩耗性に優れています。緩衝作用・制振作用があります。裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。
用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等 材質ポリウレタン 表面処理黒色 ロール幅(mm)114.3±1.0 測定方法10mm角にカットされたTM-182-808を各被着体に2kgローラ1往復圧着後、室温24時間養生後、引張速度300mm/分の速度で剪断方向に引き剥がすときの強度を測定しcm2あたりの強度に換算。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8 税込9
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等 RoHS指令(10物質対応)対応 材質SPCC 表面処理3価クロメート
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上端が開放されていますので、そこから押込むだけで配線作業が楽にできるクリップです。
材質PA 表面処理原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21 税込23
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性に富んだ素材を使用していますので、欠けたり、割れを生じる事が無く、加工性に優れています。耐熱性、耐候性、耐薬品に優れ、且つ優秀な磁気特性を備えています。
用途各種事務用品・玩具・家電・広告宣伝用媒体・簡易マグネット・キャッチ等 仕様使用温度範囲:-20℃~80℃材料配分:磁性分85~90% 材質バリューム系フェライト、プラスチック 表面処理黒茶色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)
529 税込582
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各種銘板・分類カード等を機器筐体に取付けるカードホルダーです。
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

プリント基板をワンタッチで固定できます。
用途計測器・制御盤・電算機・事務機器・家電等 材質PA 表面処理原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16 税込18
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栃木屋クサリタンシ
エコ商品
材質SUS304 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
93 税込102
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用・制振作用があります。 裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。
用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等 材質ポリウレタンフォーム 表面処理黒色 ロール幅(mm)114.3 ロール長さ(m)32.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10 税込11
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

栃木屋取手
エコ商品
取手部に板バネを使用しています。
用途計測機器・通信機器等 材質エラストマー 全高(mm)8 ねじサイズM4 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ深さ(mm)8
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA機器・医療機械・工作機械等 材質SUS304、SUS303、SUS 質量(g)74.5 部品名称ブラケット、ピン、スナップピン 表面処理バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷

金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等 材質BSP 質量(g)19 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
欠品中

栃木屋隅金具(N型)
エコ商品
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等 材質BSP 質量(g)21.5 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
欠品中

金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等 材質BSP 質量(g)13 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

シールドリングが水漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等 RoHS指令(10物質対応)対応 部品名称ビス部、シールドリング 材質SUSXM7、NBR 表面処理黒色
1個
43 税込47
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
129 税込142
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等 材質BSP 質量(g)15 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

ボックス内の機器取付用ベースを固定するのに適したスペーサー兼用の溶接ナットです。その他の寸法にても製作いたします。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等 材質SUM 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78 税込86
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

装飾用クロームめっきを施したJIS規格の丸サラ小ねじです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等 材質C2700 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16 税込18
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

内部から開けられます。 安全バーの頭部に夜光体を使用し、暗い場所でも識別可能です。 凍結防止用に蛇腹が付いてます。
用途THA-KA-701・THA-KA-703 材質ABS、ネオプレンゴム 質量(g)155 適合板厚(mm)t75 表面処理原色、黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

栃木屋リード線
エコ商品
プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。通電によりラッチが飛び出します。ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 材質SPCC、SUS303、SUS、PA66 質量(g)0.5 部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線 表面処理3価クロメート、原色、黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68 税込75
当日出荷

栃木屋タンシ
装飾性のある軽荷重用のクサリです。
1個
35 税込39
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

栃木屋ハンドル(黒)
エコ商品
樹脂製でプッシュイン方式のハンドルです。 バリューエンジニアリング(VE)に徹した3点パーツです。
用途小型の計測機器や電源・各種キャリングケースに。 トラスコ品番206-3859 材質エラストマー、ポリアセタール(POM) 幅(mm)21.5 全長(mm)194 径(Φmm)22 全高(mm)14 取付ピッチ(mm)134 参考使用荷重(kN)0.078 垂直許容荷重(N[kgf])78.5/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

栃木屋箱型取手
樹脂製で耐塩・耐絶縁性に優れています。
用途計測機器・通信機器などに。 材質ABS樹脂 幅(mm)20 全高(mm)20
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋角型取手
エコ商品
角型デザインの汎用性のある取手です。
用途計測機器・通信機器・工作機械などに。 トラスコ品番206-3798 材質亜鉛合金(ZDC) 幅(mm)11 全長(mm)112 径(Φmm)4.5 全高(mm)23 取付ピッチ(mm)102 垂直許容荷重(N[kgf])196.2/20 ねじサイズM5 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ深さ(mm)10
1個
489 税込538
当日出荷

角ナットが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。 なお、角ナットはナットホルダーの保持力で仮固定されている為、縦使い時にも重力で動くことはありません。
用途車輌・建設機械・工作機械 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])適用ねじ(M8):12.5[127]、固定ねじ(M3):0.63[6.42] RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)角ナット:中心位置より約1.5
1個
649 税込714
4日以内出荷

栃木屋板型ホースバンド
エコ商品
帯状のバンドを使用していますので、薄肉のチューブ・ホース等に御使用ください。
用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

栃木屋脱落防止ビス
エコ商品
取り付けが容易で、ビスが脱落しません。
用途計測機器・工作機械等 材質UF/SS400、SUM、PA、SPCC 部品名称本体、ストッパー、ワッシャー(A)、ワッシャー(B) 表面処理モスグリーン/3価クロメート、3価クロメート、原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋隅金具(二方型)
エコ商品
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋角型固定金具(セット品)
エコ商品
シンプルなアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械等 材質SPCC、SWRM 質量(g)63 部品名称ベース、レバー、アーム、キーパー 表面処理3価クロメート 商品構成角型固定金具・キーパー 許容荷重(N[kgf])120[12] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
4日以内出荷

栃木屋角型固定金具
エコ商品
シンプルなアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械等 材質SPCC、SWRM 質量(g)50 部品名称ベース、レバー、アーム、キーパー 表面処理3価クロメート 商品構成角型固定金具のみ 許容荷重(N[kgf])120[12] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
4日以内出荷

栃木屋マンテルグサリ
エコ商品
TM-103に装飾性を持たせたクサリです。
用途事務機器・照明器具・家具等 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

栃木屋プロテクター(分割型)
エコ商品
ハーネス、ケーブル等を取付穴のエッジから保護するものです。取付作業が容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等 表面処理黒色 抜去力49N(5kgf)以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31 税込34
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋ナス環
エコ商品
フック部と、ヘッド部分が360°自在に回転しますので、ヨリ・ネジレ等が掛かりません。 ストッパー付ですので、ワイヤロープ等の外れる心配がありません。
用途各種携帯用機器・ケース又はワイヤロープ・クサリ類とのアッセンブリー等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高い剥離強度があります。 常温感圧型接着タイプです。 面接合により応力集中を防ぎます。 高いシール性があります。 優れた耐候性を有し、屋外使用が可能です。 振動吸収性に優れています。 任意の形状、テープ幅に加工できますので御相談ください。
使用方法接着する材料表面の油分、水分、ほこりを除去する。圧着はプレス又はローラー等の治具により、VHBに50N/cm2(5.10kgf/cm2)以上の圧力を加えて接着すること。室温が10℃以下の場合は、VHB及び被着体を加温し(最高100℃まで)、接着時にVHB及び被着体ともに20℃以上であること。接着しにくい材料には、専用プライマーにより接着性を向上することができますので、ご相談ください。テープは直射日光を避けた室内にて保管してください。 幅(mm)12 白色不透明 使用温度範囲(℃)-20~150 破断伸度(%)600 定尺(m)11 密度(g/cm3)0.75 引張強度(N/cm2)(VHB基材)120[12.2kgf/cm2] 保存環境25℃以下室内 熱伝導率(W/mk)0.16 吸水率(%)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])130[13.3](25%)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
129 税込142
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

栃木屋埋込取手(木工用)
エコ商品
モノトーンの落着いた高級タッチの取手です。
用途OA機器・事務機器などに。 トラスコ品番206-3803 材質亜鉛合金(ZDC)、耐衝撃性ポリスチレン(HIPS) 幅(mm)54 厚さ(mm)22.5 全長(mm)164 シルバー 全高(mm)22.5 取付ピッチ(mm)150 ねじサイズM4 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ深さ(mm)8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

栃木屋プロテクター(分離型)
エコ商品
取付作業が容易にできます。 ハーネス・ケーブルなどを取り付け穴のエッジから保護します。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械など。 材質ポリプロピレン(PP) 寸法D(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26 税込29
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります