扉・外装部品その他 :「ギア 2mm」の検索結果
軟質塩ビ製のエッジプロテクションです。
板金等の端面のカバーとしてのご利用に適しています。
芯金の使用により差し込むだけで装着可能です。
用途ラック・筐体等
材質/処理本体:PVC/黒色、芯金:S/-
RoHS指令(10物質対応)対応
摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。耐摩耗性に優れています。緩衝作用・制振作用があります。裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。
用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等
材質ポリウレタン
表面処理黒色
ロール幅(mm)114.3±1.0
測定方法10mm角にカットされたTM-182-808を各被着体に2kgローラ1往復圧着後、室温24時間養生後、引張速度300mm/分の速度で剪断方向に引き剥がすときの強度を測定しcm2あたりの強度に換算。
RoHS指令(10物質対応)対応
上端が開放されていますので、そこから押込むだけで配線作業が楽にできるクリップです。
材質PA
表面処理原色
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性に富んだ素材を使用していますので、欠けたり、割れを生じる事が無く、加工性に優れています。耐熱性、耐候性、耐薬品に優れ、且つ優秀な磁気特性を備えています。
用途各種事務用品・玩具・家電・広告宣伝用媒体・簡易マグネット・キャッチ等
仕様使用温度範囲:-20℃~80℃材料配分:磁性分85~90%
材質バリューム系フェライト、プラスチック
表面処理黒茶色
RoHS指令(10物質対応)対応
接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。
反発力を吸収する高い剥離強度があります。
常温感圧型接着タイプです。
面接合により応力集中を防ぎます。
高いシール性があります。
優れた耐候性を有し、屋外使用が可能です。
振動吸収性に優れています。
任意の形状、テープ幅に加工できますので御相談ください。
使用方法接着する材料表面の油分、水分、ほこりを除去する。圧着はプレス又はローラー等の治具により、VHBに50N/cm2(5.10kgf/cm2)以上の圧力を加えて接着すること。室温が10℃以下の場合は、VHB及び被着体を加温し(最高100℃まで)、接着時にVHB及び被着体ともに20℃以上であること。接着しにくい材料には、専用プライマーにより接着性を向上することができますので、ご相談ください。テープは直射日光を避けた室内にて保管してください。
幅(mm)12
色白色不透明
使用温度範囲(℃)-20~150
破断伸度(%)600
定尺(m)11
密度(g/cm3)0.75
引張強度(N/cm2)(VHB基材)120[12.2kgf/cm2]
保存環境25℃以下室内
熱伝導率(W/mk)0.16
吸水率(%)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])130[13.3](25%)
ハーネス、ケーブル等を取付穴のエッジから保護するものです。取付作業が容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等
表面処理原色
RoHS指令(10物質対応)対応
『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります
- ロック、鍵、キー
- 扉止ストッパー
- ワンタッチ窓、点検窓
- 主幹バー・分岐バー
- 扉・外装部品その他
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。