扉・外装部品その他 :「通信機器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取手部に板バネを使用しています。
用途計測機器・通信機器等
材質エラストマー
全高(mm)8
ねじサイズM4
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ深さ(mm)8
丸穴をあけるだけで簡単に取付が出来るプッシュインタイプのマグネットキャッチです。
用途通信機器・家具等
材質PA、SPCC、フェライト、PA6
質量(g)4
部品名称ハウジング、ヨーク、マグネット、マグネットキャッチホルダー
表面処理白色、3価クロメート
吸着力(N[kgf])約6.87[0.7]
RoHS指令(10物質対応)対応
摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。耐摩耗性に優れています。緩衝作用・制振作用があります。裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。
用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等
材質ポリウレタン
表面処理黒色
ロール幅(mm)114.3±1.0
測定方法10mm角にカットされたTM-182-808を各被着体に2kgローラ1往復圧着後、室温24時間養生後、引張速度300mm/分の速度で剪断方向に引き剥がすときの強度を測定しcm2あたりの強度に換算。
RoHS指令(10物質対応)対応
摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。
耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。
耐摩耗性に優れています。
緩衝作用・制振作用があります。
裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。
用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等
材質ポリウレタンフォーム
表面処理黒色
ロール幅(mm)114.3
ロール長さ(m)32.9
RoHS指令(10物質対応)対応
『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります
- ロック、鍵、キー
- 扉止ストッパー
- ワンタッチ窓、点検窓
- 主幹バー・分岐バー
- 扉・外装部品その他
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。