絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • TAKIGEN(タキゲン)(197)
  • TOSTEM(LIXIL)(39)
  • アキュレイト(4)
  • アズワン(1)
  • イマオコーポレーション(14)
  • エスコ(6)
  • ジョー・プリンス竹下(29)
  • ハーフェレ(15)
  • ホシモト(22)
  • マグナ(2)
  • 下西製作所(4)
  • 光(2)
  • 大阪タイユー(1)
  • 大阪魂(3)
  • 新日軽(LIXIL)(11)
  • 日本緑十字社(1)
  • 栃木屋(57)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
77件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネル吊金具 AUH型 LAMP(スガツネ工業)

    パネル吊金具 AUH型

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。
    用途展示パネル、絵画、家具など材質アルミニウム合金仕上アルミニウム合金シルバーアルマイト処理推奨ねじ皿タッピンねじ呼び4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製強力バンドクランプ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨許容荷重(N)441許容荷重(N[kgf])447(45)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル吊金具AUH-H型高耐久仕様 LAMP(スガツネ工業)

    パネル吊金具AUH-H型高耐久仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高耐荷重の長尺はめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネル等の取り付け・取り外しが簡単に行えます。アルミニウム合金製のため、カットが簡単です。ビスガイドの溝で取付穴の位置決めができます。
    用途展示パネル、絵画、家具など材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理推奨ねじ十字穴付トラスタッピンねじ 呼び5耐荷重N(kgf)588.4(60)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキングストリップ LAMP(スガツネ工業)

    ロッキングストリップ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 シーリングピン LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 シーリングピン

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    不意の解除を防ぐピンです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 AN-KH型 蓋無 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 AN-KH型 蓋無

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。AN-KH005-HLはペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチジョイント PJ型 1本溝用(後付けタイプ) LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチジョイント PJ型 1本溝用(後付けタイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできるので、作業時間が短縮できます。付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。各社アルミフレームに幅広く使用できます(一部使用できないものもあります)。組み立てたアルミフレーム同士を導電状態にするタイプもあります。PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5 mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)。
    材質/仕上(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理(三価)タイプ1本溝/後付け/スタンダード溝数1ねじの種類六角穴付サラねじ(寸法d)
  • ワンタッチ取付窓 WD型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチ取付窓 WD型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
    材質ポリカーボネート色クリアー仕上クリア取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットプレート(引戸用) LAMP(スガツネ工業)

    フットプレート(引戸用)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    欠品中
    手でハンドルに触れずに、足で扉を開閉できます。両手がふさがっていても扉を開閉できます。ウイルスなどの接触感染対策に有効です。
    用途レストラン、オフィス、ジムなど公共施設の扉付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32高さ(mm)60質量(g)170種類ハンドル仕上ショットブラスト材料ステンレス鋼(SUS304)取付け方法丸穴
  • ステンレス鋼製フック XL-HJT型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フック XL-HJT型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。厚み4 mmと重厚な造りです。
    付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックローラー LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックローラー

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥68~税込¥75~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリング無しのプラスチックローラーです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
    材質(外輪)ポリアセタール(内輪・軸)鋼(ボール)鋼球(リテーナー)ポリプロピレン(潤滑油)グリースRoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
  • ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    肉厚で堅牢な構造です。掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。
    付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットプレート(開き戸用) LAMP(スガツネ工業)

    フットプレート(開き戸用)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    手でハンドルに触れずに、足で扉を開閉できます。両手がふさがっていても扉を開閉できます。ウイルスなどの接触感染対策に有効です。
    用途レストラン、オフィス、ジムなど公共施設の扉付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32高さ(mm)109質量(g)370種類ハンドル仕上ショットブラスト材料ステンレス鋼(SUS304)取付け方法丸穴
  • デザインシャッター DIS部品 LAMP(スガツネ工業)

    デザインシャッター DIS部品

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥98~税込¥108~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    キャビネット内側にガイドを面付けするため、キャビネットの加工が不要で施工性に優れています。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。
  • 配線孔ミストバリア 本体 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔ミストバリア 本体

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    オイルミストの侵入を防ぎます。IP54F 防油・防水(飛まつ)・防塵仕様です。なお、開口部を下向きに取り付けた場合に限ります。大小複数のケーブルを通せます。ケーブルはΦ30まで対応可能で、Φ30の場合は3本まで通すことができます。パッキンを締めつける力を2段階で調整できます。配線交換は、工具を使わずにできます。配線孔の本体固定ねじからアースがとれます。
    用途加工機、工作機械などトラスコ品番786-7387材質/仕上本体:鋼(SPCC)/ニッケルメッキ、カバー:ABS樹脂/ホワイト質量(g)438
  • ラプコンドアダンパー用調節治具 LDD-V-JIG型 LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンドアダンパー用調節治具 LDD-V-JIG型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    LDD-V型の受座の位置調整に使用します。
    材質ABS樹脂色オレンジ種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64B ばねなし LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64B ばねなし

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
    用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など付属品受座フック仕様ばねなし材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)19質量(g)60適合板厚(mm)14~28仕上光沢バレル研磨許容荷重(N)330RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ取付窓 251型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチ取付窓 251型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
    仕様取付窓 シーリング付属材質(取付窓)ポリカーボネート(シーリング)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥959~税込¥1,055~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    AS-PTBをアルミフレームに取り付けるためのセットです。アルミフレームにパネルを取り付ける場合、パネルのばたつきを防止するために使用するブラケットです。ジョイントシステムPJ型ねじ穴付タイプ専用です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリッパードア金具 OV1 LAMP(スガツネ工業)

    フリッパードア金具 OV1

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    4日以内出荷
    オリジナルメカニズム《ラプコン》の動きが扉の開閉止動作をソフト&スムーズにコントロールします。閉止動作途中に扉から手を離しても衝撃がなく閉止するため、指を挟む危険が少なくなります。扉の水平保持機能により、扉を収納時より手前に引き出しても水平に保持します。本体はほぼ天板の厚み内に取り付けるため、キャビネット内部が有効に使えます。速度調節ねじにより扉閉止速度を調節できます。キャビネットに対し、扉の左右調節ができます。(調節量±1.5mm)ボールベアリングタイプのレールを使用しているため、扉の動きが滑らかです。
    付属品取付プレート 4枚皿ねじM4×26(木製天板用)×8本バインド小ねじM4×8(鋼製天板用)×8本バインドタッピンねじ4×10(レール取付ねじ) 12本※上記付属品は本体2本あたりの数量です。板厚(mm)20開き方扉:水平収納最大扉幅(mm)1400
  • 脚端(ミニタイプ) FF型 LAMP(スガツネ工業)

    脚端(ミニタイプ) FF型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(20個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    リベットをピンで押し広げるだけで固定できるため、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。
    材質(本体)エラストマー(ピン・リベット)ポリアミド
  • 配線孔ミストバリア ワイヤーブラケット LAMP(スガツネ工業)

    配線孔ミストバリア ワイヤーブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    ケーブルをクランプに固定できます。
    トラスコ品番786-7379材質/仕上本体:鋼(SPCC)/ニッケルメッキ質量(g)23
  • デスクトップマルチタップ DML型、DMS型 LAMP(スガツネ工業)

    デスクトップマルチタップ DML型、DMS型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    屋内用の配線マルチタップです。電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
  • シューシャインペーパーフック SSF-10型 LAMP(スガツネ工業)

    シューシャインペーパーフック SSF-10型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ホテルなどでご使用いただける細身のフックです。穴径の小さなシューシャインペーパーや靴べら、洋服ブラシなどを掛けられます。衣服が引っかかりにくいストレート形状です。スワロフスキー┣sup┫┣/sup┫・クリスタルのきらびやかな輝きを大胆に融合したタイプもあります。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×30種類標準奥行(mm)40取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)58吊下荷重N(kgf)58(5.8)
  • フック LAMP(スガツネ工業)

    フック

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
  • 脚端ベース AS-AJ型 LAMP(スガツネ工業)

    脚端ベース AS-AJ型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    アジャスター、ねじ込み式キャスターをアルミフレームに取り付けるためのベースプレートです。ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。アルミフレーム取付用のASセットはこの他にも多数あります。
    材質ステンレス鋼(SUS430)種類アジャスターベース型仕上バレル研磨
  • ドローイングポケット 231型 LAMP(スガツネ工業)

    ドローイングポケット 231型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取扱説明書などを収納するポケットです。高さを低く抑え、スリットを多くして小さな書類も楽に取り出せます。ポリスチレン樹脂製で手を傷付けず安全です。粘着テープ付きです。
    仕様接着テープ付材質ポリスチレン(耐衝撃グレード)色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    アームが180°回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション(抵抗機能)が、振動によるアームの音鳴りを防止します。アームは高強度の特殊ステンレス鋼を使用しています。 (耐食性はSUS304相当)。アームが取付面と接触しないよう本体が緩衝するため、取付面への傷を防止します。
    用途船舶、マリン関連の家具および設備など付属品EY-R50:六角穴付皿小ねじM5×16(ステンレス鋼)EY-R60:六角穴付皿小ねじM6×16(ステンレス鋼)EY-R80:六角穴付皿小ねじM8×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)種類その他仕上光沢バレル研磨取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)
  • ガラス扉用フェイスプレート LAMP(スガツネ工業)

    ガラス扉用フェイスプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
    SDS・NSDXステーをガラス扉に使用する際に、ステーの受けとして扉表面に取り付けます。
    付属品十字穴付皿小ねじM4×14(2本)スペーサー(2ヶ)仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質(フェイス・プレー)亜鉛合金(スペーサー)ABS質量(g)25仕上クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
  • オートマチック 1483-610 LAMP(スガツネ工業)

    オートマチック 1483-610

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    1つの面付シリンダー錠で、両開き扉をロックできます。扉2の後に扉1を閉め、扉1を面付シリンダー錠でロックすると、扉2も閉じた状態で固定されます。扉1を開けると扉2も開けられます。ロックピンの付け替えで、扉の上部、下部どちらにも取り付けできます。ロックピンを本体から抜き、180°回転させて再び差し込むと付け替えできます。
    材質(本体)ポリアセタール質量(g)40材質(ピン)(ロックピン)鋼/クロームめっき色(本体)ブラック
  • 高さ調整カム100-9079-00型 LAMP(スガツネ工業)

    高さ調整カム100-9079-00型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    4日以内出荷
    ダイヤルを手でカチカチと回すだけでカムの高さ調整が可能です。1クリック=0.25mmなので、複数箇所に使用する際も、調整が簡単です。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DINEN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。鋸歯状のカムとナット形状がかみ合い、ナットの緩みが発生しない仕様です。(完全緩み防止機能)そのため、高さ調整をする際はカムを本体方向に押しながら回してください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整式巾木LV-H型 LAMP(スガツネ工業)

    調整式巾木LV-H型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    4日以内出荷
    適応パネル厚は13、16、20mmです。調節金具により高さが調節できます。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
  • マグネット付センターシール8850型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネット付センターシール8850型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    平らに隣接するガラスパネルの、すき間をふさぐシール材です。マグネットにより水が漏れにくくなります。マグネット付戸当りとして使用できます。ガラスにワンタッチで取り付けできます。ガラス製引き分け扉の小口に最適です。マグネット付きのため、確実にすき間をふさぎます。
    トラスコ品番225-6471材質塩化ビニル樹脂(PVC)
  • ポイントフィックスPE-40ST LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックスPE-40ST

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。
    トラスコ品番133-7165RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントフィックスPE-32YT LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックスPE-32YT

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。正面から工具穴が見えないデザインです。
    トラスコ品番133-5636RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントフィックスPE-32HT LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックスPE-32HT

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。六角棒スパナで固定します。
    トラスコ品番133-8736RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ガラス蝶番アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス蝶番アルミフレーム取付用セット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット
    4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチ付ガラス蝶番アルミフレーム取付用セットGHC34-8型 LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ付ガラス蝶番アルミフレーム取付用セットGHC34-8型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セット
    4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
    セット内容アルミフレーム取付用のブラケット、取付ねじ、ASナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス蝶番アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)

    ガラス蝶番アルミフレーム取付用セット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
    セット内容アルミフレーム取付用ブラケット、取付ねじ、ASナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ取付窓 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチ取付窓

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
    RoHS指令(10物質対応)対応

『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

扉・外装部品その他