絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- TAKIGEN(タキゲン)(29)
- 栃木屋(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 光(2)
- マグナ(2)
- ホシモト(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- エスコ(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- 新日軽(LIXIL)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

パネル吊金具 AUH型
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。用途展示パネル、絵画、家具など材質アルミニウム合金仕上アルミニウム合金シルバーアルマイト処理推奨ねじ皿タッピンねじ呼び4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 シーリングピン
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷不意の解除を防ぐピンです。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックローラー
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥68~税込¥75~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリング無しのプラスチックローラーです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。材質(外輪)ポリアセタール(内輪・軸)鋼(ボール)鋼球(リテーナー)ポリプロピレン(潤滑油)グリースRoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
ステンレス鋼製フック XL-HJT型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。厚み4 mmと重厚な造りです。付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ取付窓 WD型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から3日以内出荷ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。材質ポリカーボネート色クリアー仕上クリア取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2RoHS指令(10物質対応)対応
オートマチック 1483-610
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷1つの面付シリンダー錠で、両開き扉をロックできます。扉2の後に扉1を閉め、扉1を面付シリンダー錠でロックすると、扉2も閉じた状態で固定されます。扉1を開けると扉2も開けられます。ロックピンの付け替えで、扉の上部、下部どちらにも取り付けできます。ロックピンを本体から抜き、180°回転させて再び差し込むと付け替えできます。材質(本体)ポリアセタール質量(g)40材質(ピン)(ロックピン)鋼/クロームめっき色(本体)ブラック
脚端(Bタイプ) FF型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(20個)3日以内出荷から4日以内出荷リベットをピンで押し広げるだけで固定できるため、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。材質(本体)エラストマー(ピン・リベット)ポリアミド最小適合板厚(mm)0.8
デスクトップマルチタップ DML型、DMS型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷屋内用の配線マルチタップです。電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
シューシャインペーパーフック SSF-10型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から4日以内出荷ホテルなどでご使用いただける細身のフックです。穴径の小さなシューシャインペーパーや靴べら、洋服ブラシなどを掛けられます。衣服が引っかかりにくいストレート形状です。スワロフスキー┣sup┫┣/sup┫・クリスタルのきらびやかな輝きを大胆に融合したタイプもあります。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×30種類標準奥行(mm)40取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)58吊下荷重N(kgf)58(5.8)
ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64B ばねなし
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など付属品受座フック仕様ばねなし材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)19質量(g)60適合板厚(mm)14~28仕上光沢バレル研磨許容荷重(N)330RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダーロック クォーターターン
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個4日以内出荷取り付け時に本体とカムの取り外しが不要な、ダイレクトイン機能付です(カム高さ10mm以上)。左右兼用タイプです。ダストキャップを使用するとIP65に対応できます。ロックの施解錠とカムの回転が別構造のため、パッキンの締め込みでカムに負荷がかかる場合でも、ロック部には負荷がかかりません。用途シールドラック、自動販売機、分電盤、各種工作機械など適合板厚(mm)8以下
『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります
- ロック、鍵、キー
- 扉止ストッパー
- ワンタッチ窓、点検窓
- 主幹バー・分岐バー
- 扉・外装部品その他