扉・外装部品その他 :「トビ」の検索結果

関連キーワード
72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ)ガラス扉用フェイスプレート
エコ商品
SDS・NSDXステーをガラス扉に使用する際に、ステーの受けとして扉表面に取り付けます。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品十字穴付皿小ねじM4×14(2本)スペーサー(2ヶ) 材質(フェイス・プレー)亜鉛合金(スペーサー)ABS 質量(g)25 仕上クロームめっき RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連部品
1個
特価
429 税込472
当日出荷

パネル吊金具 AUH型 LAMP(スガツネ) 動画あり
長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。
用途展示パネル、絵画、家具など 材質アルミニウム合金 仕上アルミニウム合金シルバーアルマイト処理 推奨ねじ皿タッピンねじ呼び4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ) 動画あり
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 許容荷重(N)441 許容荷重(N[kgf])447(45) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス鋼製バンドクランプ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製バンドクランプ
エコ商品
ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 許容荷重(N[kgf])147(15) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

不意の解除を防ぐピンです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。AN-KH005-HLはペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
用途屑入れ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 仕上ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FXSU0-0301AK フットプレート(開き戸用) LAMP(スガツネ) 動画あり
手でハンドルに触れずに、足で扉を開閉できます。両手がふさがっていても扉を開閉できます。ウイルスなどの接触感染対策に有効です。
用途レストラン、オフィス、ジムなど公共施設の扉 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32 高さ(mm)109 質量(g)370 種類ハンドル 仕上ショットブラスト 材料ステンレス鋼(SUS304) 取付け方法丸穴
1個
1,798 税込1,978
欠品中

ベアリング無しのプラスチックローラーです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
材質(外輪)ポリアセタール(内輪・軸)鋼(ボール)鋼球(リテーナー)ポリプロピレン(潤滑油)グリース RoHS指令(10物質対応)対応 外輪外周フラットタイプ 材質(外輪)ポリアセタール(POM)
1個
特価
59 税込65
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質ポリカーボネート クリアー 仕上クリア 取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類標準 取付け方法壁付け 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シューシャインペーパーフック SSF-10型 LAMP(スガツネ) 動画あり
ホテルなどでご使用いただける細身のフックです。穴径の小さなシューシャインペーパーや靴べら、洋服ブラシなどを掛けられます。衣服が引っかかりにくいストレート形状です。スワロフスキー┣sup┫┣/sup┫・クリスタルのきらびやかな輝きを大胆に融合したタイプもあります。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×30 吊下荷重N(kgf)58(5.8) 奥行(mm)40 取付け方法壁付け 種類標準 耐荷重(N)58 付加機能なし
1個
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デザインシャッター DIS部品 LAMP(スガツネ) 動画あり
キャビネット内側にガイドを面付けするため、キャビネットの加工が不要で施工性に優れています。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。
1個
98 税込108
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

オイルミストの侵入を防ぎます。IP54F 防油・防水(飛まつ)・防塵仕様です。なお、開口部を下向きに取り付けた場合に限ります。大小複数のケーブルを通せます。ケーブルはΦ30まで対応可能で、Φ30の場合は3本まで通すことができます。パッキンを締めつける力を2段階で調整できます。配線交換は、工具を使わずにできます。配線孔の本体固定ねじからアースがとれます。
用途加工機、工作機械など トラスコ品番786-7387 材質/仕上本体:鋼(SPCC)/ニッケルメッキ、カバー:ABS樹脂/ホワイト 質量(g)438
1個
6,998 税込7,698
欠品中

手でハンドルに触れずに、足で扉を開閉できます。両手がふさがっていても扉を開閉できます。ウイルスなどの接触感染対策に有効です。
用途レストラン、オフィス、ジムなど公共施設の扉 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32 高さ(mm)60 質量(g)170 種類ハンドル 仕上ショットブラスト 材料ステンレス鋼(SUS304) 取付け方法丸穴
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできるので、作業時間が短縮できます。付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。各社アルミフレームに幅広く使用できます(一部使用できないものもあります)。組み立てたアルミフレーム同士を導電状態にするタイプもあります。PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5 mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)。
材質/仕上(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理(三価) タイプ1本溝/後付け/スタンダード 溝数1 ねじの種類六角穴付サラねじ(寸法d)
1個
739 税込813
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リベットをピンで押し広げるだけで固定できるため、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。
材質(本体)エラストマー(ピン・リベット)ポリアミド 最小適合板厚(mm)0.8
1セット(20個)
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ワンタッチ取付窓 251型
エコ商品
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様取付窓 シーリング付属 材質(取付窓)ポリカーボネート(シーリング)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

・ワンタッチではめ込みができる窓です。・割れにくいポリカーボネート製です。
適合H3 取付板厚0.8:110.4、H3 取付板厚1.0:110.8、H3 取付板厚1.2:111.2 W244.2 L250 質量(g)95 Φd2.5 H2110 H1116 寸法P1(mm)138
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

アジャスター、ねじ込み式キャスターをアルミフレームに取り付けるためのベースプレートです。ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。アルミフレーム取付用のASセットはこの他にも多数あります。
材質ステンレス鋼(SUS430) 種類アジャスターベース型 仕上バレル研磨
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ドローイングポケット 231型
エコ商品
取扱説明書などを収納するポケットです。高さを低く抑え、スリットを多くして小さな書類も楽に取り出せます。ポリスチレン樹脂製で手を傷付けず安全です。粘着テープ付きです。
仕様接着テープ付 材質ポリスチレン(耐衝撃グレード) グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ワンタッチではめ込みができる窓です。・割れにくいポリカーボネート製です。
適合H3 取付板厚0.8:43.3、H3 取付板厚1.0:43.3、H3 取付板厚1.2:43.5 W79 L85 質量(g)14.2 Φd4 H243 H150 寸法P1(mm)63
1個
299 税込329
4日以内出荷

ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上) LAMP(スガツネ) 動画あり
肉厚で堅牢な構造です。掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型 LAMP(スガツネ) 動画あり
アームが180°回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション(抵抗機能)が、振動によるアームの音鳴りを防止します。アームは高強度の特殊ステンレス鋼を使用しています。 (耐食性はSUS304相当)。アームが取付面と接触しないよう本体が緩衝するため、取付面への傷を防止します。
用途船舶、マリン関連の家具および設備など 付属品EY-R50:六角穴付皿小ねじM5×16(ステンレス鋼)EY-R60:六角穴付皿小ねじM6×16(ステンレス鋼)EY-R80:六角穴付皿小ねじM8×16(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SCS14) 種類その他 仕上光沢バレル研磨 取付け方法壁付け 付加機能可動(フリクション)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ワンタッチではめ込みができる窓です。・割れにくいポリカーボネート製です。
適合H3 取付板厚0.8:43.3、H3 取付板厚1.0:43.3、H3 取付板厚1.2:43.5 W224 L230 質量(g)36 Φd4 H243 H150 寸法P1(mm)138
1個
539 税込593
4日以内出荷

ケーブルをクランプに固定できます。
トラスコ品番786-7379 材質/仕上本体:鋼(SPCC)/ニッケルメッキ 質量(g)23
1個
479 税込527
翌々日出荷

屋内用の配線マルチタップです。電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・ワンタッチではめ込みができる窓です。・割れにくいポリカーボネート製です。
適合H3 取付板厚0.8:78.4、H3 取付板厚1.0:78.4、H3 取付板厚1.2:78.7 W173.5 L180 質量(g)44 Φd4 H278 H185 寸法P1(mm)88
1個
569 税込626
4日以内出荷

・ワンタッチではめ込みができる窓です。・割れにくいポリカーボネート製です。
適合H3 取付板厚0.8:94、H3 取付板厚1.0:94、H3 取付板厚1.2:94.2 W113.6 L120 質量(g)36.6 Φd2.5 H294 H1100 寸法P1(mm)54
1個
389 税込428
4日以内出荷

筐体にワンタッチで取り付けできます。角型の取付穴に対応し、取付後は本体が回転せずしっかり固定されます。
材質ポリアミド(PA) ブラック 質量(g)2 適合板厚(mm)1.5~2.0 最小適合板厚(mm)1.5
1セット(20個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラプコンドアダンパー用調節治具 LDD-V-JIG型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LDD-V型の受座の位置調整に使用します。
種類その他 材質ABS樹脂 オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのつまみZL-1909、つまみZL-1910、タオル掛ZL-3205もあります。付属のアンカープラグにより、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。
付属品十字穴付なべタッピンねじ呼び4×50(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ 材質(リング、台座、ボルト)ステンレス鋼(SUS316)、(六角穴付止めねじ)ステンレス鋼、(ピン)ステンレス鋼(SUS316) 種類標準 奥行(mm)34.7 仕上(リング)鏡面研磨/ヘアライン仕上、(台座)鏡面研磨、(ボルト、六角穴付止めねじ、ピン)素地 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)150
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)シリコンシール材 MFS型
エコ商品
キャビネットとガラス扉のすき間や、ガラス扉同士のすき間をふさぐ、専用設計の硬化シリコーンシールです。高い気密性を保持し、シリコーンの弾性は永続的です。MFS-Bはガラス扉同士のすき間解消に最適です。
用途大型ショーケース用 種類エッジシール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ケーブルガイド 214-0110-51
エコ商品
ケーブルの曲がりすぎによる折れを防ぎます。ケーブルマネージャー専用のワンタッチ取付ガイドです。
材質ポリアミド(PA) ブラック 質量(g)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
809 税込890
4日以内出荷

フック LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)フック
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

160°開き抜き差し丁番 417-9008型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)160°開き抜き差し丁番 417-9008型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付仕様は両側スナップインタイプです。
材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鋼 ブラック 仕様左用 開き角度(度)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)外部シール
ストローク7 mmの締付機構付小型ハンドルラッチです。カムの取付位置は90°ごとに自由に設定でき、高さは任意で設定できます。別売の外部シールの使用で、IP65に適応できます。
適合ハンドラッチ200-99型
1個
139 税込153
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)マルチリフト 接合金具 ML-AS
エコ商品
マルチリフト ML-1型溝付きタイプ、ML-2型用の接合金具です。2台の溝付マルチリフト ML-1型をお客様にてご用意いただいた補強バーでつなぐ場合にご使用ください。
用途半導体工場、クリーンルーム、医薬品製造設備など 付属品六角穴付ボルトM6×14(4本)六角穴付ボルトM6×25(4本) 材質アルミ合金 質量(g)150 種類電動昇降アクセサリー 仕上素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

スリムリフトをシンクロ仕様で使用する際に取り付けるベースです。2本使いでもスリムリフトが自立するため、テーブルにも使用できます。
種類電動昇降アクセサリー
1台
61,980 税込68,178
4日以内出荷

『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング