キックロックハンガージョー・プリンス竹下(3件のレビュー)当日出荷
中空壁用の固定金具です。
スプリング付きで取り付けが簡単です。
ロールプレートを壁穴に差し込み、ナットを締め込むだけで取り付けできます。
ロールプレートはコの字型のため安定した保持力を確保できます。
取付穴が12.5mmで本体ネジはM8ですが、穴周りが凸形状になっている専用ワッシャを使用するため、ガタツキを抑制できます。
用途中空壁への分電盤、掲示板、雨樋、手摺等の取り付け。材質ステンレス鋼取付穴Φ12.5 mm締付トルク(N・m)5取付可能厚(mm)~20必要中空幅(mm)(施工時)36
ワイヤークランプ 固定タイプ(天井用)ジョー・プリンス竹下当日出荷
・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。
・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
仕様(ワイヤーロープ径/許容荷重)Φ1.0mm/78.4N材質黄銅(Bs)+ABS樹脂+ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス衝突防止シール(g line)ジョー・プリンス竹下当日出荷から6日以内出荷
ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
接着式カードホルダージョー・プリンス竹下当日出荷から6日以内出荷
接着テープで固定するため、取り付けが容易です。
取付ビス部がないので記名面が広く使えます。
用途鋼製家具、事務機器材質ABS樹脂(ABS)+ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
L型受金具ジョー・プリンス竹下当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応