絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • TAKIGEN(タキゲン)(197)
  • LAMP(スガツネ工業)(67)
  • 栃木屋(59)
  • TOSTEM(LIXIL)(39)
  • ハーフェレ(25)
  • ホシモト(22)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • 新日軽(LIXIL)(14)
  • イマオコーポレーション(13)
  • エスコ(6)
  • 下西製作所(4)
  • アキュレイト(4)
  • 大阪魂(3)
  • (2)
  • マグナ(2)
  • アズワン(1)
  • 大阪タイユー(1)
  • 日本緑十字社(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス衝突防止シール ジョー・プリンス竹下ステンレス衝突防止シールジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
キックロックハンガー ジョー・プリンス竹下キックロックハンガージョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
中空壁用の固定金具です。 スプリング付きで取り付けが簡単です。 ロールプレートを壁穴に差し込み、ナットを締め込むだけで取り付けできます。 ロールプレートはコの字型のため安定した保持力を確保できます。 取付穴が12.5mmで本体ネジはM8ですが、穴周りが凸形状になっている専用ワッシャを使用するため、ガタツキを抑制できます。
用途中空壁への分電盤、掲示板、雨樋、手摺等の取り付け。材質ステンレス鋼取付穴Φ12.5 mm締付トルク(N・m)5取付可能厚(mm)~20必要中空幅(mm)(施工時)36
ワイヤークランプ 固定タイプ(天井用) ジョー・プリンス竹下ワイヤークランプ 固定タイプ(天井用)ジョー・プリンス竹下
659税込725
1個
当日出荷
・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
仕様(ワイヤーロープ径/許容荷重)Φ1.0mm/78.4N材質黄銅(Bs)+ABS樹脂+ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
接着式カードホルダー ジョー・プリンス竹下接着式カードホルダージョー・プリンス竹下
219税込241
1個
当日出荷から6日以内出荷
接着テープで固定するため、取り付けが容易です。 取付ビス部がないので記名面が広く使えます。
用途鋼製家具、事務機器材質ABS樹脂(ABS)+ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス衝突防止シール(g line) ジョー・プリンス竹下ステンレス衝突防止シール(g line)ジョー・プリンス竹下
4,398税込4,838
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
L型受金具 ジョー・プリンス竹下L型受金具ジョー・プリンス竹下
89税込98
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークランプ 固定タイプ(床・天井用) ジョー・プリンス竹下ワイヤークランプ 固定タイプ(床・天井用)ジョー・プリンス竹下
649税込714
1個
6日以内出荷
・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
用途床・天井用材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
カードホルダー ジョー・プリンス竹下カードホルダージョー・プリンス竹下
259税込285
1個
6日以内出荷
スタッド付のカードホルダーです。
用途鋼製家具、配分電盤材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)20仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス衝突防止シール 鏡面研磨 ジョー・プリンス竹下ステンレス衝突防止シール 鏡面研磨ジョー・プリンス竹下
5,998税込6,598
1セット(10個)
6日以内出荷
ガラス面に誤って衝突しないよう、ガラスに貼りつけるシールです。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面(MST)
接着式カードホルダー ジョー・プリンス竹下接着式カードホルダージョー・プリンス竹下
289税込318
1個
6日以内出荷
接着テープで固定するため、取り付けが容易です。 取付ビス部がないので記名面が広く使えます。 台紙にはセンターラインを印刷しているため、2連式1窓としても使用できます。
用途鋼製家具、事務機器材質ABS樹脂(ABS)+ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
カードホルダー ジョー・プリンス竹下カードホルダージョー・プリンス竹下
33税込36
1個
6日以内出荷
用途鋼製家具、事務機器材質ポリスチレン(PS)RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル錠用開閉シール ジョー・プリンス竹下ダイヤル錠用開閉シールジョー・プリンス竹下
1,598税込1,758
1シート
5日以内出荷
・ダイヤル錠やカムロックなどの開閉状態が一目でわかるシールです。・台紙から剥がしてそのまま貼る事ができます。・耐候性に優れています。
用途鉄製扉・木製扉材質消銀テトロン仕上ラミネート
ステンレス衝突防止シール ヘアーライン ジョー・プリンス竹下ステンレス衝突防止シール ヘアーラインジョー・プリンス竹下
5,598税込6,158
1セット(10個)
23日以内出荷
ガラス面に誤って衝突しないよう、ガラスに貼りつけるシールです。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上ヘアーライン(HLST)
ハイパック ジョー・プリンス竹下ハイパックジョー・プリンス竹下
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
良質のビニールレザークロス製で耐久性、耐候性に優れ、長年の使用に耐えます。 表面に収容物を記入できるカードを取り付けています。 裏側に高性能接着テープ加工を施してあり、接着力は半永久的です。
用途配電盤扉、分電盤扉材質ビニールレザークロスRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークランプ フックタイプ ジョー・プリンス竹下ワイヤークランプ フックタイプジョー・プリンス竹下
639税込703
1個
6日以内出荷
・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークランプ 固定タイプ(壁用) ジョー・プリンス竹下ワイヤークランプ 固定タイプ(壁用)ジョー・プリンス竹下
639税込703
1個
6日以内出荷
・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック図面入 ジョー・プリンス竹下プラスチック図面入ジョー・プリンス竹下
749税込824
1個
6日以内出荷
両面テープで取り付けできます。 透明で内部が良く見えます。 軽量で耐久性に優れています。 高性能接着テープを使用しています。
用途配電盤扉、分電盤扉材質透明スチロール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
図面入 ジョー・プリンス竹下図面入ジョー・プリンス竹下
279税込307
1個
6日以内出荷
用途配電盤扉、分電盤扉仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック図面入 ジョー・プリンス竹下プラスチック図面入ジョー・プリンス竹下
619税込681
1個
6日以内出荷
両面接着テープ付きです。
用途鋼製家具、事務機器
コードマグネット ジョー・プリンス竹下コードマグネットジョー・プリンス竹下
369税込406
1個
6日以内出荷
着磁面を傷つけません。
用途各種キャビネット汎用、防災設備材質合成ゴム(フェライト磁石)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
コードマグネット 両面テープ付き ジョー・プリンス竹下コードマグネット 両面テープ付きジョー・プリンス竹下
309税込340
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
着磁面を傷つけません。 異方性ゴム磁石になっています。 両面テープ付きのコードマグネットです。
用途各種キャビネット汎用、防災設備材質合成ゴム(フェライト磁石)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ころガール ジョー・プリンス竹下ころガールジョー・プリンス竹下
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
扉、窓や建材ボードなど、パネル状の重量物を楽に移動させることができます。軽量でコンパクトです。脱着が簡単です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム質量(g)1325最大積載荷重(kg)80仕上緑色焼付塗装コード1100330200操作方法運搬物を挟み込み、斜めに傾けるとストッパーが外れ、動かすことができます。まっすぐ下ろして地面と平行な状態にすると、ストッパーがかかり、止まることができます。取付板厚(mm)(最大)40~80分野設備・機械
ステンレス重量ワイヤークランプ ジョー・プリンス竹下ステンレス重量ワイヤークランプジョー・プリンス竹下
5,539税込6,093
1個
7日以内出荷
M16のナットに取り付けて使用します。ワイヤーは貫通します。
材質ステンレス許容荷重(kg)Φ3:100、Φ4:150、Φ5:200、Φ6:300操作方法ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。長さ調節やワイヤーを抜く時は、突起部を押さえながら行います。
ステンレス重量ワイヤークランプ(つば付タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレス重量ワイヤークランプ(つば付タイプ)ジョー・プリンス竹下
5,539税込6,093
1個
7日以内出荷
パイプや板などに貫通穴を開け、金具のツバを引掛けて使用して下さい。ワイヤーは貫通します。
材質ステンレス許容荷重(kg)Φ3:100、Φ4:150、Φ5:200、Φ6:300操作方法ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。長さ調節やワイヤーを抜く時は、突起部を押さえながら行います。
ステンレス重量ワイヤークランプ(首振りタイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレス重量ワイヤークランプ(首振りタイプ)ジョー・プリンス竹下
9,169税込10,086
1個
7日以内出荷
余分なワイヤーはスリットより引き出せます。M12のボルトに取り付けて使用します。 止めネジでボルトに安全に固定できます。ユニバーサルタイプのため、斜斜張りにも対応できます。
材質ステンレス許容荷重(kg)Φ3:100、Φ4:150、Φ5:200、Φ6:300操作方法ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。長さ調節やワイヤーを抜く時は、突起部を押さえながら行います。
ステンレスガラス用ロープフック(両面タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用ロープフック(両面タイプ)ジョー・プリンス竹下
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
ガラス壁面に取り付けるフックです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 両側タイプです。
材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)3質量(g)160仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
消防ホース通過孔(枠付) ジョー・プリンス竹下消防ホース通過孔(枠付)ジョー・プリンス竹下
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷から66日以内出荷
防火扉本体下部に簡単な加工を施し、ビス止めで取り付けられるユニットです。 JIS K-5674 グレー錆止め塗料塗布処理済みです。 蝶番は自閉機能付です。 閉じた状態を保持する為のキャッチ付です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板(SGHC)仕上金属表面変性防錆塗料(JIS K-5674)
ステンレス面付け型コネクター ジョー・プリンス竹下ステンレス面付け型コネクタージョー・プリンス竹下
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
フィックス類を支柱へ取り付ける金具です。 ボルトナットで支柱に取り付けます。
仕様適合ガラス質量/35kg(OT-G370-SUS使用時)その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。OT-G370-SUS、OT-G530-SUS等と組み合わせてご使用下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)562仕上鏡面研磨取付ねじM8ボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
PH-89-2 用ゴムカバー ジョー・プリンス竹下PH-89-2 用ゴムカバージョー・プリンス竹下
789税込868
1個
6日以内出荷
PH-89-2専用カバーです。 ハンドルを保護し防塵性、耐蝕性を向上させます。 材質はEPDM製で耐久性、耐候性に優れています。 表面形状を流線型にする事で、シンプルな形状に仕上げています。 カバーは180°開閉し、ハンドル操作の邪魔をしません。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)区分設備・機械質量(g)66仕上黒色シボ加工操作方法ハンドル操作時はPULLの部分を手前に引いてゴムカバーを開けて下さい。ハンドル操作終了後はPULLの部分を押し込み、ゴムカバー全体を密着感があるまで押し込んで下さい。

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

扉・外装部品その他