絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • TAKIGEN(タキゲン)(198)
  • LAMP(スガツネ工業)(68)
  • 栃木屋(60)
  • TOSTEM(LIXIL)(39)
  • ジョー・プリンス竹下(29)
  • ハーフェレ(25)
  • ホシモト(22)
  • 新日軽(LIXIL)(16)
  • イマオコーポレーション(14)
  • エスコ(6)
  • 下西製作所(4)
  • アキュレイト(4)
  • 大阪魂(3)
  • (2)
  • マグナ(2)
  • アズワン(1)
  • 大阪タイユー(1)
  • 日本緑十字社(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット用吸着プレート NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット用吸着プレートNBK(鍋屋バイテック会社)
179税込197
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
磁性のある金属材料で作られたプレート。 プラスチック・木材・アルミなどの非磁性材料をマグネットに吸着させたい場合に使用してください。
材質(本体)SUM22L/三価クロメート処理
マグネットつき六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)マグネットつき六角ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から11日以内出荷
ねじ規格並目
ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき) NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1個
当日出荷から51日以内出荷
フックまたはアイボルトつきのマグネット。工具やケーブルなどを天井や機械・装置の壁に吊り下げることができます。 磁石は金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。 品番の末尾記号によりフックつき・アイボルトつきが選択できます。 [[JDH-HF-A]]----フックつき [[JDH-HF-B]]----アイボルトつき
材質(磁石)ハードフェライト、(ホルダ)SPCC相当/三価クロメート処理、(フック・アイボルト)SPCC相当/三価クロメート処理、(リング)ナイロン66、(耐熱温度)200℃
マグネットつきグラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)マグネットつきグラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
ねじ規格並目
ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作リングつき) NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作リングつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
11日以内出荷
ゴムジャケットでカバーしたホルダつきマグネットです。 ゴムジャケットによって被吸着物との摩擦抵抗が大きくなり、すべり方向への位置ずれを防ぎます。 鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により吸着性を高めます。 ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。 JRM:おねじタイプ JRF:めねじタイプ
質量(g)400タイプめねじタイプねじピッチ0.8寸法H(mm)6寸法d(mm)8吸着力(N)100寸法D(mm)43ねじ規格並目寸法s(mm)4.5耐熱温度(℃)80寸法Lf(mm)7材質(磁石)ネオジム ニッケルメッキ材質(ホルダー)SPCC相当 三価クロメート処理ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)TPE
マグネット用吸着プレート NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット用吸着プレートNBK(鍋屋バイテック会社)
559税込615
1個
翌々日出荷
磁性のある金属材料で作られたプレート。 プラスチック・木材・アルミなどの非磁性材料をマグネットに吸着させたい場合に使用してください。
材質(本体)SUS430
HEP エンドプレート NBK(鍋屋バイテック会社)HEP エンドプレートNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
209税込230
1個
翌日出荷から4日以内出荷
NBK ショウスペーススタンド NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ショウスペーススタンドNBK(鍋屋バイテック会社)
16,199税込17,819
1個
6日以内出荷
アルミフレームのパネルを保持する鋳鉄製スタンドです。2タイプがあります。・CSSP : レギュラータイプ(パネル中央で使用)・CSSPH : ハーフタイプ(パネル端で使用) アルミフレーム□30・□40の2サイズに対応しています。 重量のある鋳鉄製でパネルと組み立てるだけで自立し、アンカーボルトを打つ必要がありません。・床面と固定しないためレイアウト変更も容易に行えます。作業スペースの拡大・脚がT字やL字型のスタンドに比べ、通路や作業スペースへの張り出しを抑えるので、作業スペースを増やし工場敷地面積を有効活用できます。・空いたスペースを有効利用。・新たな設備の設置スペースや作業スペースの拡大に。・通路側を拡げることも可能です。安全確保・通路や作業スペースへの張り出しが減るため、つまずき防止につながります。・転倒災害は労働災害の約1/4を占めます。休業4日以上の労災のうち約6割が休業1か月の労災です。(出典:厚生労働省「労働者死傷病報告」)
省スペーススタンド - 間仕切り用 NBK(鍋屋バイテック会社)省スペーススタンド - 間仕切り用NBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
アルミフレームのパネルを保持する鋳鉄製スタンドです。 アルミフレーム□30・□40の2サイズに対応しています。 重量のある鋳鉄製でパネルと組み立てるだけで自立し、アンカーボルトを打つ必要がありません。床面と固定しないためレイアウト変更も容易に行えます。 脚がT字やL字型のスタンドに比べ、通路や作業スペースへの張り出しを抑えるので、作業スペースを増やし工場敷地面積を有効活用できます。 通路や作業スペースへの張り出しが減るため、つまずき防止につながります。
用途間仕切り/衝立/飛沫防止パーティション材質FC200塗装ブラック寸法H(mm)70寸法W(mm)176寸法h(mm)30
ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
ねじ規格並目
TLJK 精密ラボジャッキ NBK(鍋屋バイテック会社)TLJK 精密ラボジャッキNBK(鍋屋バイテック会社)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
移動ガイドパンタグラフ方式
TKSP/TAKS 粗微動回転ステージ NBK(鍋屋バイテック会社)TKSP/TAKS 粗微動回転ステージNBK(鍋屋バイテック会社)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容荷重(N)68.6移動ガイドすり合わせ方式
TGOH X軸ゴニオステージ NBK(鍋屋バイテック会社)TGOH X軸ゴニオステージNBK(鍋屋バイテック会社)
79,900税込87,890
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
移動ガイドアリ溝方式
LCP・LCV コントロールメカニズム NBK(鍋屋バイテック会社)LCP・LCV コントロールメカニズムNBK(鍋屋バイテック会社)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
93 プッシュロック NBK(鍋屋バイテック会社)93 プッシュロックNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ボタンを押すことによりポールが引込み、ロックがはずれます。 ドアは軽く押すだけでスムーズに閉まります。 プルタブつきのタイプを使用することで、操作性が向上します。 プルタブはポールに対して水平・垂直の2種類があります。 キーロックつき(キー2個)・キーロックなしが選択できます。

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

扉・外装部品その他