515件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉用封印金具 TAKIGEN(タキゲン)扉用封印金具TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
11,019税込12,121
1個
4日以内出荷
大型南京錠で扉をロックできます。 10mmまたは15mm単位で取付けピッチの調整ができます。 大型製品のため、防犯効果があります。 製品の両端に筐体側へのキズ防止用コーティングを施しています。 ステンレス製のため耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨タキゲンコード24663
なべねじ用ボルト受け TAKIGEN(タキゲン)なべねじ用ボルト受けTAKIGEN(タキゲン)
2,154税込2,369
1個
4日以内出荷
輸送車両内部に設置される機器の固定、扉の固定などの設置に最適です。 締付けは時計回りに手締にて行います。緩めるときは本体のノブの部分を引張りながら反時計回りに回します。工具の必要がありません。 特注で有効ねじを長くすることも可能です。お問合せください。
用途振動機器・運搬設備材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)表面仕上げ電解研磨タキゲンコード24776
皿ねじ用ボルト受け TAKIGEN(タキゲン)皿ねじ用ボルト受けTAKIGEN(タキゲン)
2,154税込2,369
1個
4日以内出荷
輸送車両内部に設置される機器の固定、扉の固定などの設置に最適です。 締付けは時計回りに手締にて行います。緩めるときは本体のノブの部分を引張りながら反時計回りに回します。工具の必要がありません。 特注で有効ねじを長くすることも可能です。お問合せください。
用途振動機器・運搬設備材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)表面仕上げ電解研磨タキゲンコード24775
CCIDホルダー用スペーサー TAKIGEN(タキゲン)CCIDホルダー用スペーサーTAKIGEN(タキゲン)
136税込150
1個
当日出荷
CCIDを保護する事で、コンセントへの重量負荷を軽減します。 充電中の風によるケーブルの揺れから、CCIDを保護します。 各車両メーカーのCCIDに対応可能です。 本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。 C-1459のスペーサーとして屋外コンセントの高さに合せ調節できます。
用途一般家庭ガレージ用充電スタンド(コンセントタイプ)材質ポリアミド6(PA6)タキゲンコード24586
端末金具 バックルシート TAKIGEN(タキゲン)端末金具 バックルシートTAKIGEN(タキゲン)
343税込377
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途トラックレール金具材質ポリエチレン(PE)
サーモシール(ウェハー向け) TAKIGEN(タキゲン)サーモシール(ウェハー向け)TAKIGEN(タキゲン)
9,730税込10,703
1個
4日以内出荷
シリコンウェハー向けに開発され、アルミベースフィルムにポリイミドフィルム膜カバーが施され印刷インクが飛散しないようにフィルム内側に印刷しています。 一度発色すると元に戻らない不可逆タイプ ワックスの物性変化を利用した製品で、鉛・水銀・クロム等の環境負荷物質を含みません。
用途シリコンウェハー・半導体製造装置・配電盤・電子機器温度精度±2℃タキゲンコード24251
CP-573用プッシュイン受け金具 TAKIGEN(タキゲン)CP-573用プッシュイン受け金具TAKIGEN(タキゲン)
35税込39
1個
4日以内出荷
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途計測機器・分電盤・キャビネット材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)ブラック保持力20Nタキゲンコード24695
スリットロック TAKIGEN(タキゲン)スリットロックTAKIGEN(タキゲン)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
F型蓋止金具 TAKIGEN(タキゲン)F型蓋止金具TAKIGEN(タキゲン)
1,265税込1,392
1個
5日以内出荷
施錠することができます。鍵は360°回転で、施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
用途計測機器・アタッシュケース付属品キー1本材質黄銅板(C2801P)引張荷重(N)49表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード20722
CP-420-MD用コーションシール TAKIGEN(タキゲン)CP-420-MD用コーションシールTAKIGEN(タキゲン)
59税込65
1個
4日以内出荷
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 取付けは差込むだけのクイックインタイプ。作業の手間を軽減します。 マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付(JISC8480適合) インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。 封印ワイヤでレバーを固定することができます。 難燃材(UL94V-2)を使用。
用途配分電盤内部保護板及び内扉等材質ラッチ・レバー/ABSアロイ、ハウジング/ポリアミド(PA6)ブラック適合板厚(mm)1.6・2.0・2.3タキゲンコード24352
C-375錠前用スポンジ TAKIGEN(タキゲン)C-375錠前用スポンジTAKIGEN(タキゲン)
304税込334
1個
4日以内出荷
筐体と錠前の隙間を小さくし、コーキング等の作業を楽に行えます。 庫内が負圧になった場合でも吸い込みを防止できます。
用途C-375と合せてご使用ください。材質CRスポンジブラック質量(g)3タキゲンコード22803
パーソナルコインロック用パッキン TAKIGEN(タキゲン)パーソナルコインロック用パッキンTAKIGEN(タキゲン)
73税込80
1個
4日以内出荷
パーソナルコインロック用のパッキンです。 取付け面の金属摩擦から保護します。
用途自動販売機・アミューズメント機器材質エチレンプロピレン(EPDM)質量(g)0.5タキゲンコード23916
マグネット(Φ38) TAKIGEN(タキゲン)マグネット(Φ38)TAKIGEN(タキゲン)
819税込901
1個
4日以内出荷
ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具吸着力(N)15.7材質マグネット/Ba-フェライト:異方性、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)55寸法L1(mm)4寸法t(mm)8.5寸法D(Φmm)38寸法L2(mm)38表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM5タキゲンコード20386
C-26-P用専用紙(10枚入り) TAKIGEN(タキゲン)C-26-P用専用紙(10枚入り)TAKIGEN(タキゲン)
507税込558
1個
4日以内出荷
C-26-Pの記名カードをA4サイズでまとめてプリンターで印刷できます。 1枚65分割。マイクロミシン目入り 印刷用のテンプレートを用意しています。お問合せください。(エクセル形式)
材質インクジェット対応上質紙(10枚入り)タキゲンコード23992
カードホルダー(L280×W355) TAKIGEN(タキゲン)カードホルダー(L280×W355)TAKIGEN(タキゲン)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
裏面接着剤付 横幅は任意の寸法で製作致します。(50枚以上) 透明カバーでカードを保護します。
用途仕様書・図面入れ材質枠/ABS樹脂、本体/塩化ビニル(PVC)透明質量(g)212タキゲンコード21248
カードホルダー(L280×W315) TAKIGEN(タキゲン)カードホルダー(L280×W315)TAKIGEN(タキゲン)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
裏面接着剤付 横幅は任意の寸法で製作致します。(50枚以上) 透明カバーでカードを保護します。
用途仕様書・図面入れ材質枠/ABS樹脂、本体/塩化ビニル(PVC)透明質量(g)186タキゲンコード21247
カードホルダー(L114×W92) TAKIGEN(タキゲン)カードホルダー(L114×W92)TAKIGEN(タキゲン)
238税込262
1個
4日以内出荷
JIS規格のA5~~A7判の図面・説明書を挿入できます。
用途配分電盤(図面入れ)材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)45表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20102
カードホルダー(L160×W128) TAKIGEN(タキゲン)カードホルダー(L160×W128)TAKIGEN(タキゲン)
339税込373
1個
4日以内出荷
JIS規格のA5~~A7判の図面・説明書を挿入できます。
用途配分電盤(図面入れ)材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)72表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20101
カードホルダー(L25×W64) TAKIGEN(タキゲン)カードホルダー(L25×W64)TAKIGEN(タキゲン)
327税込360
1個
4日以内出荷
用途に合せた大きさが選択できます。
用途配分電盤・ロッカー材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)26表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード20085
ステンレス チェイン止め金具(L=70) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス チェイン止め金具(L=70)TAKIGEN(タキゲン)
669税込736
1個
4日以内出荷
材質ステンレス寸法L(mm)70寸法d(mm)11寸法D(Φmm)7寸法W(mm)9使用荷重(N)700タキゲンコード11503
シャックル(バウタイプ)軸Φ5 TAKIGEN(タキゲン)シャックル(バウタイプ)軸Φ5TAKIGEN(タキゲン)
1,070税込1,177
1個
4日以内出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)16許容荷重(N)0.49表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10737
シャックル(バウタイプ)軸Φ8 TAKIGEN(タキゲン)シャックル(バウタイプ)軸Φ8TAKIGEN(タキゲン)
1,583税込1,741
1個
当日出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)60許容荷重(N)1.96表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10735
チェイン止め金具(L=81.5) TAKIGEN(タキゲン)チェイン止め金具(L=81.5)TAKIGEN(タキゲン)
729税込802
1個
4日以内出荷
材質寸法D(Φmm)9寸法W(mm)19寸法H1(mm)81.5寸法H2(mm)11表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理使用荷重(N)2500タキゲンコード11230
チェイン止め金具(L=74) TAKIGEN(タキゲン)チェイン止め金具(L=74)TAKIGEN(タキゲン)
339税込373
1個
4日以内出荷
材質寸法D(Φmm)8寸法W(mm)17.5寸法H1(mm)74寸法H2(mm)9.5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理使用荷重(N)2000タキゲンコード11229
チェイン止め金具(L=67.5) TAKIGEN(タキゲン)チェイン止め金具(L=67.5)TAKIGEN(タキゲン)
449税込494
1個
4日以内出荷
材質寸法D(Φmm)7寸法W(mm)16寸法H1(mm)67.5寸法H2(mm)8.5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理使用荷重(N)1500タキゲンコード11228
スプリングフック (L=53) TAKIGEN(タキゲン)スプリングフック (L=53)TAKIGEN(タキゲン)
249税込274
1個
4日以内出荷
材質寸法L1(mm)53寸法L2(mm)5寸法W1(mm)7寸法W2(mm)9使用荷重(N)100タキゲンコード10154
スプリングフック (L=64) TAKIGEN(タキゲン)スプリングフック (L=64)TAKIGEN(タキゲン)
168税込185
1個
4日以内出荷
寸法L1(mm)64寸法L2(mm)7寸法W1(mm)10寸法W2(mm)10使用荷重(N)160タキゲンコード10153
スプリングフック (L=82) TAKIGEN(タキゲン)スプリングフック (L=82)TAKIGEN(タキゲン)
202税込222
1個
7日以内出荷
寸法L1(mm)82寸法L2(mm)8.5寸法W1(mm)12寸法W2(mm)12使用荷重(N)180タキゲンコード10152
ステンレス フリージョイント TAKIGEN(タキゲン)ステンレス フリージョイントTAKIGEN(タキゲン)
3,627税込3,990
1個
4日以内出荷
ハンドルとラッチのジョイント部に使用すると、ハンドル施錠時でも内部より開扉できます。
用途特装車ハンドル(A-100、A-103)等と組合せてご使用ください。材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)タキゲンコード21437
止め金3ポイントロック TAKIGEN(タキゲン)止め金3ポイントロックTAKIGEN(タキゲン)
1,912税込2,103
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。(AC-1025-SA) 3ヶ所の止め金により確実な締込みが行えます。 止め金の先端に樹脂コーティング(ポリアミド12)が施されているためパネルを痛めず動きもスムーズです。 左右兼用型
用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
A-464用封印プレート TAKIGEN(タキゲン)A-464用封印プレートTAKIGEN(タキゲン)
282税込310
1個
4日以内出荷
封印金具と合せて使用することにより平面ハンドルの開閉状態を管理することが可能です。
付属品シリコーンパッキンt=0.5材質硬質ポリエチレン(PE)標準色
A-464用防水パッキン TAKIGEN(タキゲン)A-464用防水パッキンTAKIGEN(タキゲン)
225税込248
1個
4日以内出荷
屋外・防水仕様に最適なオプションパッキンです。 外周の「フィン」と内部の「リブ」が水の浸入を防ぎます。 標準添付のパッキンと交換して取付けてください。
材質EPDM(グレー)
A-446用防水パッキン TAKIGEN(タキゲン)A-446用防水パッキンTAKIGEN(タキゲン)
102税込112
1個
4日以内出荷
キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。 取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤付属品専用止め金・取付け板・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
ロックボルト TAKIGEN(タキゲン)ロックボルトTAKIGEN(タキゲン)
530税込583
1個
4日以内出荷
止め金の位置が調整できます。 ドライバー・コインなどで簡単に開閉できます。
用途小型機器の扉材質快削鋼鋼材(SUM)質量(g)40表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード00373
帯電防止金具 TAKIGEN(タキゲン)帯電防止金具TAKIGEN(タキゲン)
40税込44
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・サーバーラック
ワンタッチ先端ローラー(Φ8ロッド用) TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチ先端ローラー(Φ8ロッド用)TAKIGEN(タキゲン)
297税込327
1個
4日以内出荷
ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。
用途キュービクル・配分電盤材質ポリアミド(PA6)質量(g)22表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03023
ワンタッチ先端ローラー(Φ6ロッド用) TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチ先端ローラー(Φ6ロッド用)TAKIGEN(タキゲン)
289税込318
1個
4日以内出荷
ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。
用途キュービクル・配分電盤材質ポリアミド(PA6)質量(g)21表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03024
28mmストローク用止め金(□8穴) TAKIGEN(タキゲン)28mmストローク用止め金(□8穴)TAKIGEN(タキゲン)
215税込237
1個
4日以内出荷
ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤質量(g)80寸法L(mm)100寸法□W(mm)8
ワイヤージョイント(M4ねじ用) TAKIGEN(タキゲン)ワイヤージョイント(M4ねじ用)TAKIGEN(タキゲン)
900税込990
1個
4日以内出荷
ロッド棒の長さを調整できます。 ラッチなどの動きがワイヤーでロッド棒に伝わりません。
用途ハンドル・ラッチと組合せてご使用ください。材質ワイヤー部/ステンレス(SUS304)、端子部/快削黄銅棒(C3602BD)引張荷重(N)1.17k表面仕上げ端子部/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03018
クイックリンク(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)クイックリンク(Φ6用)TAKIGEN(タキゲン)
447税込492
1個
4日以内出荷
ロッドの長さを微調整します。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)25標準色クイックブッシュ表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM6タキゲンコード01651

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

扉・外装部品その他