69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超強力ラバーマグネットN TAKIGEN(タキゲン)

    超強力ラバーマグネットN

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    1,462税込1,608
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。 片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。 屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。 カッターで簡単に切断できます。
    用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定材質ネオジウム
  • バックルベルト TAKIGEN(タキゲン)

    バックルベルト

    TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    樹脂製の軽量バックルベルトです。
    用途荷物の固定に材質バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)ブラック
  • パネル吊金具 AUH型 LAMP(スガツネ工業)

    パネル吊金具 AUH型

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。
    用途展示パネル、絵画、家具など材質アルミニウム合金仕上アルミニウム合金シルバーアルマイト処理推奨ねじ皿タッピンねじ呼び4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抗菌庫内安全押棒 TAKIGEN(タキゲン)

    抗菌庫内安全押棒

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    1,574税込1,731
    1個
    当日出荷
    用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用 密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)
  • サーモマーカー TAKIGEN(タキゲン)

    サーモマーカー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,250税込2,475
    1個
    当日出荷
    65℃以上で変色しはじめ、80℃以上になると変色ロックがかかり、元の色には戻りません。点検時に80℃を越えた箇所を発見できます。 ねじの緩みと、異常発熱を同時チェックできます。
    用途ねじの頭や銅バーなどの示温シールの代用。タキゲンコード24230
  • コネクターホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    コネクターホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)(22件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    充電コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電ケーブルを外周に巻きつけるだけでケーブル収納が可能です。 取付け簡単。ベースをM5ねじ3本で固定、ホルダーを被せM4ねじ1本締付けるだけで取付けできます。
    用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体/PBT/PC樹脂、フック/ステンレス(SUS304)タキゲンコード24650
  • 導電性アルミ箔テープ TAKIGEN(タキゲン)

    導電性アルミ箔テープ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。 UL510(FR)認定品です。
    用途筐体のグラウンディング、シールディング ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング EMIシールドルーム シールド特性測定時の緊急対策として最適です。長さ(m)20規格UL規格UL510(FR)
  • ステンレス衝突防止シール ジョー・プリンス竹下

    ステンレス衝突防止シール

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)
  • カードホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    カードホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • エッジプロテクション 栃木屋

    エッジプロテクション

    栃木屋(1件のレビュー)
    699税込769
    1個(1m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    軟質塩ビ製のエッジプロテクションです。 板金等の端面のカバーとしてのご利用に適しています。 芯金の使用により差し込むだけで装着可能です。
    用途ラック・筐体等材質/処理本体:PVC/黒色、芯金:S/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー型ホースバンド 栃木屋

    ワイヤー型ホースバンド

    栃木屋(1件のレビュー)
    119税込131特価
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。
    用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等表面処理3価クロメート
  • シールドタイト TAKIGEN(タキゲン)

    シールドタイト

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    269税込296特価
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。粘着テープにより筐体への取付けが容易です。UL規格 UL94 V-0認定品です。
    用途OA機器及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ウレタンフォーム/ポリウレタン(PU)、金属化繊維織物/ポリエステル繊維織物、粘着テープ/ポリエステル繊維メッシュアクリル系粘着剤 金属粉使用周囲温度(℃)‐20℃~+70RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ金属化繊維織物/無電解めっき(銅・ニッケル)
  • 和文開閉シール(閉⇔開) TAKIGEN(タキゲン)

    和文開閉シール(閉⇔開)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    112税込123
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)16×6/17.5タキゲンコード70502
  • ステンレス テーブル金具 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス テーブル金具

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    1,406税込1,547
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 テーブルを上げるとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを押せば収納可能になります。
    用途小型テーブル材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)150許容荷重(N)147(金具先端部)表面仕上げバレル研磨
  • ラバーマグネット TAKIGEN(タキゲン)

    ラバーマグネット

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    加工が容易にできます。
    用途分電盤・冷蔵庫・ボックス材質合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、等方性ラバーマグネット(片面二極)使用温度範囲(℃)-20~80
  • ステンレス CCIDホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス CCIDホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)
    3,668税込4,035
    1個
    当日出荷
    CCIDを保護する事で、コンセントへの重量負荷を軽減します。 充電中の風によるケーブルの揺れから、CCIDを保護します。 各車両メーカーのCCIDに対応可能です。 本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
    用途一般家庭ガレージ用充電スタンド(コンセントタイプ)材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、アーム/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)表面仕上げバレル研磨
  • ロッキングストリップ LAMP(スガツネ工業)

    ロッキングストリップ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キックロックハンガー ジョー・プリンス竹下

    キックロックハンガー

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    中空壁用の固定金具です。 スプリング付きで取り付けが簡単です。 ロールプレートを壁穴に差し込み、ナットを締め込むだけで取り付けできます。 ロールプレートはコの字型のため安定した保持力を確保できます。 取付穴が12.5mmで本体ネジはM8ですが、穴周りが凸形状になっている専用ワッシャを使用するため、ガタツキを抑制できます。
    用途中空壁への分電盤、掲示板、雨樋、手摺等の取り付け。材質ステンレス鋼取付穴Φ12.5 mm締付トルク(N・m)5取付可能厚(mm)~20必要中空幅(mm)(施工時)36
  • 和文開閉マーク(閉⇔開) TAKIGEN(タキゲン)

    和文開閉マーク(閉⇔開)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    タキゲンコード70128
  • ステンレス鋼製 シーリングピン LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 シーリングピン

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    不意の解除を防ぐピンです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンロールストック 栃木屋

    ウレタンロールストック

    栃木屋(1件のレビュー)
    9税込10
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。耐摩耗性に優れています。緩衝作用・制振作用があります。裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。
    用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等材質ポリウレタン表面処理黒色ロール幅(mm)114.3±1.0測定方法10mm角にカットされたTM-182-808を各被着体に2kgローラ1往復圧着後、室温24時間養生後、引張速度300mm/分の速度で剪断方向に引き剥がすときの強度を測定しcm2あたりの強度に換算。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 英文開閉シール(CLOSE⇔OPEN) TAKIGEN(タキゲン)

    英文開閉シール(CLOSE⇔OPEN)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    112税込123
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)16×6/17.5タキゲンコード70501
  • ステンレス EVケーブルフック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス EVケーブルフック

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    1,687税込1,856
    1個
    当日出荷
    充電ケーブルを収納するためのフックです。 フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。 ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
    用途EV重電機スタンド・立体駐車場・一般家庭ガレージ材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)表面仕上げバレル研摩タキゲンコード24452
  • コネクタホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    コネクタホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    4,647税込5,112
    1個
    当日出荷
    充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠することで未充電中のいたずら防止になります。 取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。 日本自動販売システム機械工業会規格錠前が組込み可能です。
    用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体:PBT/PC樹脂、ベース:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)473表面処理ベース:電着塗装
  • 英文開閉マーク(CLOSE⇔OPEN) TAKIGEN(タキゲン)

    英文開閉マーク(CLOSE⇔OPEN)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    タキゲンコード70130
  • 丸ボス 栃木屋

    丸ボス

    栃木屋(1件のレビュー)
    86税込95
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボックス内の機器取付用ベースを固定するのに適したスペーサー兼用の溶接ナットです。その他の寸法にても製作いたします。
    用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等材質SUM表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ付フェライト磁石(丸形・穴あり) 光

    キャップ付フェライト磁石(丸形・穴あり)

    (7件のレビュー)
    329税込362
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    キャップ付なので、磁石単体より3~11倍吸着力が上がります。RoHS対応品です。
    用途吸着用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローティングナット(ケージナット) ホシモト

    フローティングナット(ケージナット)

    ホシモト(1件のレビュー)
    21税込23
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    多少の中心ズレでもネジが締付けられます。
    材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON/OFFシール TAKIGEN(タキゲン)

    ON/OFFシール

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷
    タキゲンコード70504
  • パイプハンガー TAKIGEN(タキゲン)

    パイプハンガー

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    338税込372
    1個
    欠品中
    単管パイプに容易に挿入できパネルを固定します。
    用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等材質高耐食溶融めっき鋼板タキゲンコード24489
  • ロッド受け(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド受け(Φ6用)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷
    丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
    用途特装車・振動機器・バス材質ポリアセタール(POM)質量(g)4寸法L(mm)45寸法D(Φmm)6.1寸法P(mm)30寸法H1(mm)15寸法H2(mm)8寸法H3(mm)3標準色適合径(Φmm)ロッド:6タキゲンコード22261
  • ワイヤークリップ 栃木屋

    ワイヤークリップ

    栃木屋(1件のレビュー)
    22税込24
    1個
    当日出荷
    上端が開放されていますので、そこから押込むだけで配線作業が楽にできるクリップです。
    材質PA表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ付フェライト磁石(角形) 光

    キャップ付フェライト磁石(角形)

    (6件のレビュー)
    659税込725
    1パック(1個)
    当日出荷
    キャップ付なので、磁石単体より3~11倍吸着力が上がります。RoHS対応品です。
    用途吸着用。吸着力(N)200トラスコ品番361-2040長さ(mm)42幅(mm)47厚さ(mm)12.2質量(g)121RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性アルミ箔テープ TAKIGEN(タキゲン)

    導電性アルミ箔テープ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    3,705税込4,076
    1個
    当日出荷
    フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。 UL510(FR)認定品です。
    用途筐体のグラウンディング、シールディング ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング EMIシールドルーム シールド特性測定時の緊急対策として最適です。長さ(m)20UL規格UL510(FR)タキゲンコード24337
  • プラスチックローラー LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックローラー

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリング無しのプラスチックローラーです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
    材質(外輪)ポリアセタール(内輪・軸)鋼(ボール)鋼球(リテーナー)ポリプロピレン(潤滑油)グリースRoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
  • 英文開閉シール(OPEN⇔CLOSE) TAKIGEN(タキゲン)

    英文開閉シール(OPEN⇔CLOSE)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    112税込123
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)16×6/17.5タキゲンコード70636
  • ドライパワーグリーン TAKIGEN(タキゲン)

    ドライパワーグリーン

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    速乾性があり粉末系潤滑剤の為、錠前に適しています。 フッ素樹脂とフッ素油が成分の為、化学的安定性、熱安定性、非溶解性に優れています。 ゴムやプラスチックへの影響が少ないです。ご利用の際は念のため十分な検証を行ってください。
    タキゲンコード24456
  • コネクタホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    コネクタホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    6,007税込6,608
    1個
    当日出荷
    充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠する事で未充電中のいたずら防止になります。 取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
    用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体/PBT/PC樹脂、ベース/ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げベース/電着塗装タキゲンコード24710
  • マグネットつき六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネットつき六角ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538特価
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ねじ規格並目
  • ブラケット(H型) 栃木屋

    ブラケット(H型)

    栃木屋(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
    用途OA機器・医療機械・工作機械等材質SUS304、SUS303、SUS質量(g)74.5部品名称ブラケット、ピン、スナップピン表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

外装部品特集
おすすめ人気ランキング
扉・外装部品その他