514件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンダクティブテープ 栃木屋コンダクティブテープ栃木屋
3,798税込4,178
1個ほか
4日以内出荷
導電性のあるテープです。ガスケット(EMC)と併せてお使い頂くと効果的です。
用途各種筐体等使用方法1. 塗装またはコーティング前のキャビネットにリリースライナー紙を剥がし貼り付けます。2. その状態でキャビネットに塗装またはコーティングを行います。3. 塗装またはコーティング後、マスクフィルムを剥がします。材質EPDM・特殊織布使用温度範囲(℃)-40~+70表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
クサリ取付金具 栃木屋クサリ取付金具栃木屋
679税込747
1個
当日出荷
軽荷重用のクサリ等を、シャーシなどに固定するための金具です。
用途OA機器・家電・医療機器等材質SS400、C3604、C2680質量(g)8部品名称フック、カラー、ワッシャー、六角ナット、スタッド表面処理Cr許容荷重(N[kgf])39.2[4]RoHS指令(10物質対応)対応
インサート(インサート形状選択) 栃木屋インサート(インサート形状選択)栃木屋
219税込241
1個
4日以内出荷
材質PA表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
インサート 栃木屋インサート栃木屋
319税込351
1個
4日以内出荷
材質ZDCRoHS指令(10物質対応)対応
アダプター 栃木屋アダプター栃木屋
459税込505
1個
4日以内出荷
材質ZDC質量(g)20表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作リングつき) NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作リングつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
配線孔ミストバリア ワイヤーブラケット LAMP(スガツネ工業)配線孔ミストバリア ワイヤーブラケットLAMP(スガツネ工業)
479税込527
1個
当日出荷
ケーブルをクランプに固定できます。
トラスコ品番786-7379材質/仕上本体:鋼(SPCC)/ニッケルメッキ質量(g)23
消防ホース通過孔(枠付) ジョー・プリンス竹下消防ホース通過孔(枠付)ジョー・プリンス竹下
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷から66日以内出荷
防火扉本体下部に簡単な加工を施し、ビス止めで取り付けられるユニットです。 JIS K-5674 グレー錆止め塗料塗布処理済みです。 蝶番は自閉機能付です。 閉じた状態を保持する為のキャッチ付です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板(SGHC)仕上金属表面変性防錆塗料(JIS K-5674)
異方性ゴム磁石 MGO 下西製作所異方性ゴム磁石 MGO下西製作所
50,980税込56,078
1個
当日出荷
仕様粘着剤付きタイプ異方性マグネット
マグネットプレート 下西製作所マグネットプレート下西製作所
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
フェライト磁石仕様の汎用マグネットプレートです。
用途シュートやホッパーに取り付けて各種粉体工業関連の原料からの異物の捕集等に。質量(g)980全長(m)175幅(mm)80高さ(mm)24吸引能力六角ナット(M5)約45mm表面磁束密度(mT)最大90
デザインシャッター DIS部品 LAMP(スガツネ工業)デザインシャッター DIS部品LAMP(スガツネ工業)
98税込108
1個
当日出荷から4日以内出荷
キャビネット内側にガイドを面付けするため、キャビネットの加工が不要で施工性に優れています。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。
ラプコンドアダンパー用加工治具 LDD-V-TMP型 LAMP(スガツネ工業)ラプコンドアダンパー用加工治具 LDD-V-TMP型LAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
ラプコンドアダンパーLDD-V型のルーターを使った木扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。LDD-V型に、紙製の加工治具を添付していますが、本品はメタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。扉用・枠用のセット販売です。
材質メタクリル樹脂(PMMA)クリアー種類その他
マグネット付センターシール 8850型 LAMP(スガツネ工業)マグネット付センターシール 8850型LAMP(スガツネ工業)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
ガラス扉の小口を保護するシール材です。平らに隣接するガラスパネルのすき間をふさぎます。マグネットにより水が漏れにくくなります。マグネット付戸当りとして使用できます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ガラス製引き分け扉の小口に最適です。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)半透明長さ(mm)2500
ベルトリールパーティションパンフレットホルダー AP-BRP17型 LAMP(スガツネ工業)ベルトリールパーティションパンフレットホルダー AP-BRP17型LAMP(スガツネ工業)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ベルトリールのヘッド部に装着するだけでパンフレットホルダーになります。A4サイズと、A43つ折りサイズがあります。
仕上(本体)透明、(ホルダー部)サテン仕上/ダークグレー付属品六角棒スパナ呼2.5
デスクトップマルチタップ DML型、DMS型 LAMP(スガツネ工業)デスクトップマルチタップ DML型、DMS型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
屋内用の配線マルチタップです。電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
ステンレス鋼製フック ZL-3401型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック ZL-3401型LAMP(スガツネ工業)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属のアンカープラグにより、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)材質ステンレス鋼(SUS316)種類標準仕上Zwei L 仕上取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス鋼製フック ZL-2105 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック ZL-2105LAMP(スガツネ工業)
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのつまみZL-1909、つまみZL-1910、タオル掛ZL-3205もあります。付属のアンカープラグにより、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。
付属品十字穴付なべタッピンねじ呼び4×50(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ材質(リング、台座、ボルト)ステンレス鋼(SUS316)、(六角穴付止めねじ)ステンレス鋼、(ピン)ステンレス鋼(SUS316)種類標準奥行(mm)34.7仕上(リング)鏡面研磨/ヘアライン仕上、(台座)鏡面研磨、(ボルト、六角穴付止めねじ、ピン)素地取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)150
ステンレス鋼製フック ZL-2104型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック ZL-2104型LAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。
付属品回転止め剣先ピンプラグ(木ねじ呼び4~5.1用、適用ドリル径Φ6)ZL-2104-10:十字穴付バインドタッピンねじ4×30(ステンレス鋼)ZL-2104-16:十字穴付バインドタッピンねじ4×35(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)種類標準仕上Zwei L 仕上取付け方法壁付け付加機能なし
シリコンシール材 MFS型 LAMP(スガツネ工業)シリコンシール材 MFS型LAMP(スガツネ工業)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
キャビネットとガラス扉のすき間や、ガラス扉同士のすき間をふさぐ、専用設計の硬化シリコーンシールです。高い気密性を保持し、シリコーンの弾性は永続的です。MFS-Bはガラス扉同士のすき間解消に最適です。
用途大型ショーケース用種類エッジシールRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルガイド 214-0110-51 LAMP(スガツネ工業)ケーブルガイド 214-0110-51LAMP(スガツネ工業)
809税込890
1個
4日以内出荷
ケーブルの曲がりすぎによる折れを防ぎます。ケーブルマネージャー専用のワンタッチ取付ガイドです。
材質ポリアミド(PA)ブラック質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス面付け型コネクター ジョー・プリンス竹下ステンレス面付け型コネクタージョー・プリンス竹下
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
フィックス類を支柱へ取り付ける金具です。 ボルトナットで支柱に取り付けます。
仕様適合ガラス質量/35kg(OT-G370-SUS使用時)その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。OT-G370-SUS、OT-G530-SUS等と組み合わせてご使用下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)562仕上鏡面研磨取付ねじM8ボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
PH-89-2 用ゴムカバー ジョー・プリンス竹下PH-89-2 用ゴムカバージョー・プリンス竹下
789税込868
1個
6日以内出荷
PH-89-2専用カバーです。 ハンドルを保護し防塵性、耐蝕性を向上させます。 材質はEPDM製で耐久性、耐候性に優れています。 表面形状を流線型にする事で、シンプルな形状に仕上げています。 カバーは180°開閉し、ハンドル操作の邪魔をしません。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)区分設備・機械質量(g)66仕上黒色シボ加工操作方法ハンドル操作時はPULLの部分を手前に引いてゴムカバーを開けて下さい。ハンドル操作終了後はPULLの部分を押し込み、ゴムカバー全体を密着感があるまで押し込んで下さい。
エンドプレート EP MIYOSHI(小西製作所)エンドプレート EPMIYOSHI(小西製作所)
319税込351
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ねじ部)鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜
クランプ プレート (エア操作) イマオコーポレーションクランプ プレート (エア操作)イマオコーポレーション
11,737税込12,911
1個
4日以内出荷
エア圧により、内部ゴム部品を膨らませてシャフト側に固定したシャフトスリーブをロックします。 エアの配管を複数配置されたクランププレートに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)使用エアー圧力(MPa)(最大)0.6材質(ラバー)ゴム(EPDM)保持トルク(N・m)(最大)3材質(シャフトスリープ)SUM22L
エンプラ ダイアル インジケーター(アンカーピンタイプ) イマオコーポレーションエンプラ ダイアル インジケーター(アンカーピンタイプ)イマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
保護等級IP65採用。 どのような角度のスピンドルにも取付け可能です。 シャフトの回転表示ができます。 窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。
質量(g)80色(本体)つや消しブラック材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)色(長針)赤色色(短針)黒色
ワンタッチジョイント PJ型 2本溝用 LAMP(スガツネ工業)ワンタッチジョイント PJ型 2本溝用LAMP(スガツネ工業)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
2本溝アルミプロファイルどうしを簡単に取り付けるためのジョイントシステム希望位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミプロファイルに取付できます。独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。各社アルミプロファイルに使用できます。(一部使用できないものもあります)すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。ゆるみ防止ねじを使用しています。
材質/仕上(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理タイプ2本溝溝数2
TLJK 精密ラボジャッキ NBK(鍋屋バイテック会社)TLJK 精密ラボジャッキNBK(鍋屋バイテック会社)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
移動ガイドパンタグラフ方式
TKSP/TAKS 粗微動回転ステージ NBK(鍋屋バイテック会社)TKSP/TAKS 粗微動回転ステージNBK(鍋屋バイテック会社)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容荷重(N)68.6移動ガイドすり合わせ方式
TGOH X軸ゴニオステージ NBK(鍋屋バイテック会社)TGOH X軸ゴニオステージNBK(鍋屋バイテック会社)
79,900税込87,890
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
移動ガイドアリ溝方式
LCP・LCV コントロールメカニズム NBK(鍋屋バイテック会社)LCP・LCV コントロールメカニズムNBK(鍋屋バイテック会社)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
PD エンプラダイアルインジケーター イマオコーポレーションPD エンプラダイアルインジケーターイマオコーポレーション
7,081税込7,789
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
保護等級IP67採用。 シャフトの回転表示ができます。 窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります) 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BRB ブリッジバー イマオコーポレーションBRB ブリッジバーイマオコーポレーション
224税込246
1個
翌日出荷から4日以内出荷
トミースクリュー、または六角穴付きボルトにセットして使用してください。
RDG ロッドガイド イマオコーポレーションRDG ロッドガイドイマオコーポレーション
389税込428
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ベンディング高さ(D寸法)に合わせてロッドガイドを選択してください。
質量(g)15
RRD ローラー付きロッド イマオコーポレーションRRD ローラー付きロッドイマオコーポレーション
1,514税込1,665
1個
4日以内出荷
PFC プロファイルシリンダー イマオコーポレーションPFC プロファイルシリンダーイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
タイプA ロック位置でのみキーが外せます。 タイプB スプリングで自動的にキーが戻ります。 スイング ハンドル(SWH)の旋錠用製品です。
CSC CPH用セットカラー イマオコーポレーションCSC CPH用セットカラーイマオコーポレーション
1,426税込1,569
1個
3日以内出荷
取付け側の保護としてご使用ください。 コントロールパネルハンドル (CPH) とセットでご利用いただけます。
質量(g)13適合ハンドルCPH200~CPH400
SLG・FLG 軽荷重用スナップフット イマオコーポレーションSLG・FLG 軽荷重用スナップフットイマオコーポレーション
489税込538
1個
当日出荷から翌日出荷
脚が折りたたみできる、軽荷重用スナップロック式フットです。機器の底面に取付けてご使用ください。パネル面の傾きにより、操作や表示確認が楽になります。接地面には摩耗に強いラバーパッドを使用しています。フロアフット(FLG-14)とペアでご利用ください。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)50(/ペア)RoHS指令(10物質対応)対応
160°開き抜き差し丁番 417-9008型 LAMP(スガツネ工業)160°開き抜き差し丁番 417-9008型LAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付仕様は両側スナップインタイプです。
材質(本体)亜鉛合金材質(フック)焼結鋼ブラック仕様左用開き角度(度)160RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64B ばねなし LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64B ばねなしLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など仕様ばねなし付属品受座フック材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)19質量(g)60適合板厚(mm)14~28仕上光沢バレル研磨許容荷重(N)330RoHS指令(10物質対応)対応
平面取付用ブラケット LAMP(スガツネ工業)平面取付用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
チタンを添加したステンレス鋼(SUS316Ti)製で、SUS316の特性に加え、耐粒界腐食性が高くなっています。Oリング付で、IP65に適応しています。別売のシールとブラケットを使用することで、埋込取付仕様になります。同じ材料の蝶番もあります。
適合208-9638材質ステンレス鋼(SUS316Ti)仕上サテンRoHS指令(10物質対応)対応

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

扉・外装部品その他