カメラ用バッテリー/充電器 :「安全用」の検索結果
関連キーワード
小型大容量のリチウムイオンバッテリー(7.2V・875mAh)です。電気用品安全法に対応しています。
アズワン品番64-9619-62
使用可能回数約500回の再充電、繰り返し使用が可能
適合カメラEOS M / EOS M2 / EOS M10 / EOS M100 / EOS Kiss X7
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
EOS R専用のバッテリーグリップ。サブ電子ダイヤルの採用や握りやすいグリップ設計により、縦位置撮影時も快適な操作性を実現します。さらに、新たに充電機能を搭載。付属のUSB電源アダプター PD-E1を使って、バッテリーパック LP-E6N※1を2個※2充電することができます。信号系接点の構造を導入し、EOS Rとの接続信頼性も向上。電池の取り付け方を一新することで、小型化も達成しています。電源は、バッテリーパック LP-E6N/LP-E6をそれぞれ2個まで装填可能。EOS Rと同等の防塵・防滴性能で、厳しい環境下でも積極的な撮影をサポートします。
対応機種EOSR
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
EOS 7D MarkⅡ用に開発された大容量バッテリーグリップ。本体と同じマグネシウム合金外装による防塵・防滴構造を採用。 。電源はバッテリーパックLP-E6N/E6のほか、同梱のバッテリーマガジンを使用し単3電池にも対応しました。LP-E6N/E6を2個使用した場合では、EOS 7D MarkⅡ単体使用時の約2倍の大量撮影が可能です。また縦位置撮影時にも優れた操作性を実現するため、(1)シャッターボタン(2)メイン電子ダイヤル(3)マルチコントローラー(4)AFフレーム選択ボタン(5)AEロック/FEロックボタン(6)AFスタートボタン(7)マルチファンクションボタン(8)測距エリア選択レバーを装備。縦位置操作部材スイッチは、縦位置撮影/横位置撮影の切替え用スイッチで ON にすると、バッテリーグリップのボタンやダイヤルが、カメラ本体のものと同様に機能します。 さらに別売のAC電源用アクセサリー「ACK-E6」を使用すればAC駆動も可能です。
質量(g)約330(電源、バッテリーマガジンなし)
アズワン品番64-9619-67
適合カメラEOS 7D Mark II
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
バッテリーパックLP-E19、LP-E4N、LP-E4 を2個取り付けて充電できます。充電時間はLP-E19は約170分、LP-E4N/LP-E4は約140分。充電は1本ずつ行われます。バッテリーパック内の残量情報と実際の残量を補正し、残容量表示の精度を向上・維持するためのキャリブレーション機能を搭載しています。また、バッテリーの劣化度を3段階で表示します。
寸法(mm)約155W×51H×95D
質量(g)約335(電源コード、保護カバーを除く)
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
電源コード(m)約2
定格出力DC12.6V/1.63A
使用湿度範囲85%以下
充電時間LP-E19:約2時間50分/1本、LP-E4N・LP-E4:約2時間20分/1本
使用可能温度範囲+5℃~+40℃
アズワン品番64-9619-76
適合バッテリーLP-E19/LP-E4N/LP-E4
適合カメラEOS-1D X Mark II/EOS-1D X/EOS-1D Mark IV/EOS-1Ds Mark III/EOS-1D Mark III
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
『カメラアクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラアクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。