リチウムイオン充電器 UC-92OM SYSTEM当日出荷
リチウムイオン充電池「LI-92B/LI-90B」用の充電器です。 パソコンのUSB端子から直接充電が可能です。また、USB ACアダプター(F-2AC/F-3AC/F-5AC)を接続してコンセントからの充電が可能です。
リチウムイオン充電池 BLS-50OM SYSTEM当日出荷
バッテリー容量1210mAhのリチウムイオン充電池 BLS-50。リチウムイオン充電器「BCS-5」で繰り返し充電して使用できます。
定格出力電圧7.2Vバッテリー容量(mAh)1210
『カメラアクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります