絞り込み
ブランド
  • SONY
  • Nikon(ニコン)(26)
  • Canon(17)
  • JTT(15)
  • PENTAX(ペンタックス)(9)
  • オリンパス(8)
  • RICOH(リコー)(8)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(5)
  • エスコ(3)
  • OM SYSTEM(3)
  • コダック(2)
  • ソニー(2)
  • DJI(2)
  • TEAC(2)
  • KANDAO(2)
  • イノック(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • Jabra(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチャージャブルバッテリーパック Xタイプ SONYリチャージャブルバッテリーパック XタイプSONY
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
Xタイプ。コンパクト大容量バッテリー。
バッテリーチャージャー BC-TRX SONYバッテリーチャージャー BC-TRXSONY
6,198税込6,818
1台
当日出荷
X/N/G/D/T/R/Kタイプバッテリーに対応したバッテリーチャージャー充電の進行状況が分かるLED付き出力切り替えスイッチで、USB充電が可能付属のマイクロUSBケーブルまたはカメラ付属のUSBケーブルを使って給電が可能 入力電圧AC100-240V 50/60Hz対応。海外でもお使いいただけます。電源コンセントの形状は各国各地でさまざまですので、お出かけ前にご確認ください。
付属品マイクロUSBケーブル(USB microB)質量(g)約105寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×45×90
アクセサリーキット ACC-TRBX SONYアクセサリーキット ACC-TRBXSONY
9,998税込10,998
1台
当日出荷
キット内容:リチャージャブルバッテリーパック(NP-BX1)、バッテリーチャージャー(BC-TRX)バッテリー(NP-BX1)とUSB出力が可能なチャージャー(BC-TRX)のお得なキット旅先やイベントでもバッテリー残量を気にせず撮影できる本体使用中にチャージャーと予備バッテリーを使って充電可能
セット内容リチャージャブルバッテリーパック(NP-BX1)、バッテリーチャージャー(BC-TRX)、マイクロUSBケーブル質量(g)約25寸法(縦×横×厚さ)(mm)約29.9×42.7×9.2バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)1240蓄電池容量(Wh)4.5
リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 SONYリチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100SONY(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
メーカー従来比約2倍※の高容量バッテリー(※WシリーズバッテリーNP-FW50との比較) バッテリー残量をカメラの液晶モニターに1%刻みで表示するインフォリチウム機能搭載
質量(g)83電圧(V)7.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38.7×22.7×51.7バッテリー容量(mAh)2280バッテリー容量(Wh)16.4
リチャージャブルバッテリーパック NP-FV100A SONYリチャージャブルバッテリーパック NP-FV100ASONY
23,980税込26,378
1個
当日出荷
高容量、急速充電、バッテリー残量計算精度・スピードを改善。 メーカー従来の”インフォリチウム”シリーズ電源システムに比較して、高容量、急速充電、バッテリー残量計算精度・スピードを改善しています。 ”インフォリチウム”V/H/Pシリーズ対応ハンディカムに使用可能。 ハンディカムでは分単位でのバッテリー残量表示が可能なインフォリチウム機能を搭載。 イベントや外出先での長時間撮影に役立つ高スタミナタイプ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.8×45.1×55.5質量(g)約145バッテリー容量(mAh)3410(25Wh)公称電圧(V)DC7.4対応機種ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アダプター/チャージャー、デジタル録画双眼鏡、XDCAM、NXCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
リチャージャブルバッテリーパック NP-FV70A SONYリチャージャブルバッテリーパック NP-FV70ASONY
14,980税込16,478
1個
当日出荷
”インフォリチウム”Vシリーズ対応ハンディカムに使用可能 ハンディカムでは分単位でのバッテリー残量表示が可能なインフォリチウム機能を搭載 コンパクトで扱いやすいスタミナ高容量タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.8×45.1×41.5質量(g)約89バッテリー容量(mAh)1900(13.8Wh)最大電圧(V)DC8.4公称電圧(V)DC7.3対応機種ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アダプター/チャージャー、XDCAM、NXCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
バッテリーチャージャー BC-QZ1 SONYバッテリーチャージャー BC-QZ1SONY
13,980税込15,378
1個
当日出荷
高容量バッテリーNP-FZ100専用の急速充電チャージャー約150分で満充電※が可能※充電量が90%以上に達するとCHARGEランプが消灯し実用充電が完了、続けて約30分充電するとさらに長く使える満充電となります。USB経由でのカメラ本体内充電と比較して、充電時間を約40%短縮充電状況がわかるLED搭載電圧100-240V対応約33mmの薄さで持ち運びに便利
質量(g)(約)125寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)70×33×95コード長さ(cm)(AC)200 ※α9、α7R III、α7R IVに同梱されているBC-QZ1のACコード長(50cm)とは異なる
AC電源アダプター SONYAC電源アダプターSONY
6,498税込7,148
1個
当日出荷
リモートカメラなどに使用可能なDC12V出力のAC電源アダプターです。
リチャージャブルバッテリーパック NP-FV50A SONYリチャージャブルバッテリーパック NP-FV50ASONY
9,098税込10,008
1個
当日出荷
”インフォリチウム”Vシリーズ対応ハンディカムに使用可能 ハンディカムでは分単位でのバッテリー残量表示が可能なインフォリチウム機能を搭載 持ち歩きに便利な小型・軽量タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.8×45.1×24.7質量(g)約49バッテリー容量(mAh)950(6.9Wh)最大電圧(V)DC8.4公称電圧(V)DC7.3対応機種ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アダプター/チャージャーなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
リモートコマンダー RM-VPR1 SONYリモートコマンダー RM-VPR1SONY
7,998税込8,798
1台
当日出荷
マルチ端子搭載のリモートコマンダーシャッターロック、動画撮影、ズームが可能。シャッターロック(バルブ撮影)シャッターボタンをロックすることによってバルブ撮影が可能。星空や花火など長時間露光撮影時の利便性が大幅に向上します。録画スタート/ストップボタンを搭載し、動画撮影にも対応しています。ズームボタン搭載により、リモコンでのズーミングが可能です。付属のリモート端子用接続ケーブルを使用することで、従来のリモート端子搭載α「Aマウントカメラ」でも静止画撮影が可能。
材質ABS質量(g)約30ケーブル長(m)0.8寸法(縦×横×厚さ)(mm)約88.5×32×18
三脚機能付きシューティンググリップ GP-VPT1 SONY三脚機能付きシューティンググリップ GP-VPT1SONY
10,980税込12,078
1台
8日以内出荷
持ちやすく、使いやすいユニバーサルデザイン1台3役でさまざまな撮影スタイルが楽しめるグリップスタイル自撮りスタイル三脚スタイル親指1本でかんたんにリモコン操作できるので低い位置・高い位置・自撮りなどさまざまなアングルで撮影可能。マルチ端子対応のケーブルにより、マルチ端子搭載のハンディカム、α、サイバーショットでも使用可能です。
付属品ハンドストラップ、キャリングポーチ、コードクランパー高さ(mm)(伸長時)約96、(携帯時)約132質量(g)約116積載荷重(kg)1以下
ケーブルプロテクター CPT-R1 SONYケーブルプロテクター CPT-R1SONY
4,198税込4,618
1台
5日以内出荷
HDMIケーブルやマイクロUSBケーブルの脱落を防ぐプロテクター汎用の三脚ネジ穴で装着でき、ケージをはじめ他のアクセサリーと併用可能
耐荷重(g)550以下適合ケーブル(Φmm)5×2本以下
外部電池アダプター FA-EBA1 SONY外部電池アダプター FA-EBA1SONY
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
主な特長発光間隔0.6秒、発光回数670回別売のフラッシュHVL-F60RM2との使用で、発光間隔0.6秒(1)を実現。一瞬を逃せない撮影などで活躍します。また、670回(2)の発光が可能。安定した連続発光で、テンポよく撮影できます。1 ニッケル水素電池使用時、メーカー測定条件による、アルカリ電池使用時は0.8秒2 ニッケル水素電池使用時、メーカー測定条件によるバッテリーマガジンによる迅速な電池交換バッテリーマガジンを付属。リバーシブルなので向きを気にせず、すばやく挿入できます。単3形乾電池を8本収納可能で、4本でも使用できます。また、フラッシュ本体側ではなく、外部電池アダプター側から優先して電池を消費するようになります。プロフェッショナルの使用に適した信頼性アダプターとケーブルの接続部の強度と、ケーブルの屈曲性を改善し、耐久性を向上。さらに、カバー接合部にパッキン、ふた部に防滴ラバーを配し、防塵防滴性を強化しています。防塵防滴に配慮した構造ですが、ホコリや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。軽量で耐久性の高いケースを付属軽くて丈夫なポリエステル素材のケースを付属。ベルトループはベルトに装着できるほか、三脚に取り付けたり、収納時にコードをまとめたりすることも可能です。
付属品ケース質量(g)約249(本体のみ)電源単3形乾電池 8本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×174×23
バッテリーチャージャー BC-TRW SONYバッテリーチャージャー BC-TRWSONY
6,698税込7,368
1個
当日出荷
持ち運びに便利なコンパクトサイズのWバッテリー用チャージャー従来のWバッテリー用チャージャーよりもコンパクトになり、携行性がさらに向上。旅行先などで持ち歩くときも便利です。入力電圧AC100-240V対応入力電圧AC100-240V対応で素早く充電したいときに重宝します。※入力電圧AC100-240V 50/60Hz対応。海外でもお使いいただけます。電源コンセントの形状は各国各地でさまざまですので、お出かけ前にご確認ください。LED搭載により詳細な充電状況を確認ができる便利なLED表示を搭載。充電状況お知らせランプで、詳細な充電状況を簡単に確認できます。
質量(g)(約)67寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)42×35×79
AVケーブル VMC-15MR2 SONYAVケーブル VMC-15MR2SONY
2,198税込2,418
1台
当日出荷
TVへのAV出力ができる
クリップオンLCDモニター CLM-FHD5 SONYクリップオンLCDモニター CLM-FHD5SONY
72,980税込80,278
1台
5日以内出荷
フルHD対応の5.0型ポータブルモニターフォーカシングにシビアな4K動画の撮影に最適な、ピント位置を確実に見極められるフルHD(1920×1080)対応の5.0型ポータブルモニター。操作性に磨きをかけつつサイズ感にもこだわり、α7シリーズなどの小型カメラとの組み合わせにおいて最適なバランスを追求しています。フォーカシングに便利な拡大表示機能フォーカシングに便利な3倍/6倍の拡大表示機能を搭載。ズーム・セレクトボタン(中央)を押せば、3倍、6倍、全体表示と倍率が切り換わります。ズーム・セレクトボタン(上下左右)を押せば、拡大位置を選択でき、好みの位置を拡大できます。ピント確認を容易にするピーキング機能フォーカスが合っている部分を色つきで表示します。ピーキング機能使用時は、モニター全体をモノクロで表示することで、より鮮明にフォーカスを見極められます。
仕様BATTERY:NP-FW50、NP-FV50/NP-FV70/NP-FV100/NP-FV100A、NP-FM500H/NP-QM71D/NP-QM91D付属品シューアダプター、液晶フード、収納ポーチ、バッテリーアダプター(Wシリーズ用)、HDMIケーブル(Mini HDMI)、HDMIケーブル(Micro HDMI)、バッテリープロテクター材質PC+ABS質量(g)約270(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×100×23.1(突起部含まず)使用電池インフォリチウムリチャージャブルバッテリー(備考に型名もしくはシリーズを記載)×1ディスプレイ5インチ解像度1920×1080入力端子HDMI (Type A)、DC INスピーカー出力端子ヘッドホン出力 Φ3.5 ST動作温度範囲(℃)+0~+40
カメラ用バッテリー/充電器