外部電池アダプター FA-EBA1SONY5日以内出荷
主な特長発光間隔0.6秒、発光回数670回別売のフラッシュHVL-F60RM2との使用で、発光間隔0.6秒(1)を実現。一瞬を逃せない撮影などで活躍します。また、670回(2)の発光が可能。安定した連続発光で、テンポよく撮影できます。1 ニッケル水素電池使用時、メーカー測定条件による、アルカリ電池使用時は0.8秒2 ニッケル水素電池使用時、メーカー測定条件によるバッテリーマガジンによる迅速な電池交換バッテリーマガジンを付属。リバーシブルなので向きを気にせず、すばやく挿入できます。単3形乾電池を8本収納可能で、4本でも使用できます。また、フラッシュ本体側ではなく、外部電池アダプター側から優先して電池を消費するようになります。プロフェッショナルの使用に適した信頼性アダプターとケーブルの接続部の強度と、ケーブルの屈曲性を改善し、耐久性を向上。さらに、カバー接合部にパッキン、ふた部に防滴ラバーを配し、防塵防滴性を強化しています。防塵防滴に配慮した構造ですが、ホコリや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。軽量で耐久性の高いケースを付属軽くて丈夫なポリエステル素材のケースを付属。ベルトループはベルトに装着できるほか、三脚に取り付けたり、収納時にコードをまとめたりすることも可能です。
付属品ケース質量(g)約249(本体のみ)電源単3形乾電池 8本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×174×23
LEDバッテリービデオライト HVL-LE1SONY7日以内出荷
明るさ調整ができる1,800lux/50cmで、より美しい映像を3種類のバッテリーに対応。”ハンディカム”用Vバッテリー(別売)、α用Mバッテリー(別売)、単三乾電池4本と、3つのバッテリーに対応します。アクセサリーシュー以外にも、α対応のオートロックアクセサリーシューでも使える。
質量(g)約250(本体のみ)電源インフォリチウムVバッテリー(別売)、Mバッテリー(別売)、単3形充電式ニッケル水素電池4本(別売)
アクセサリーキット ACC-TRBXSONY当日出荷
キット内容:リチャージャブルバッテリーパック(NP-BX1)、バッテリーチャージャー(BC-TRX)バッテリー(NP-BX1)とUSB出力が可能なチャージャー(BC-TRX)のお得なキット旅先やイベントでもバッテリー残量を気にせず撮影できる本体使用中にチャージャーと予備バッテリーを使って充電可能
セット内容リチャージャブルバッテリーパック(NP-BX1)、バッテリーチャージャー(BC-TRX)、マイクロUSBケーブル質量(g)約25寸法(縦×横×厚さ)(mm)約29.9×42.7×9.2バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)1240蓄電池容量(Wh)4.5
『カメラアクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります