カメラ用バッテリー/充電器 :「自撮り棒 カメラ」の検索結果
バッテリーとは、こちらではデジタルカメラなどに使用するものを指します。デジタルカメラの充電器は、リチウムイオンタイプが主流です。バッテリーは基本的にその機器の型番に適応したものを使用しますが、メーカーによっては汎用性のあるものを販売しており、そのメーカーの機種であれば幅広く使用可能。バッテリー本体だけではなく、バッテリー用の充電器などもこのカテゴリで販売されています。充電器本体と電源に接続するコードがセットになっていて、充電器だけが壊れたというときでも買い替えることができて便利です。
持ちやすく、使いやすいユニバーサルデザイン。1台3役でさまざまな撮影スタイルが楽しめる。グリップスタイル。自撮りスタイル。三脚スタイル。親指1本でかんたんにリモコン操作できるので低い位置・高い位置・自撮りなどさまざまなアングルで撮影可能。マルチ端子対応のケーブルにより、マルチ端子搭載のハンディカム、α、サイバーショットでも使用可能です。
付属品ハンドストラップ、キャリングポーチ、コードクランパー
高さ(mm)(伸長時)約96、(携帯時)約132
質量(g)約116
積載荷重(kg)1以下
1台
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
『カメラアクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラアクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。