ラボシェイカー :「ディスプレイ 回転」の検索結果

ラボシェイカーとはシャーレなどに入った物質を攪拌・混合するための器械。生化学・微生物・化学などの実験や医療試験などに使用されており、台を振盪(しんとう)させたり、ローラーを回転したりすることにより、主に容器内の液体やゲルを攪拌するのが特徴です。台を振盪させるタイプの振動方式には、上下・左右・旋回・シーソー・8の字などがあります。多くのものは複数の容器を一度に攪拌させることができ、ユニットや取り付けるホルダーによって試験管・フラスコ・シャーレ・分液ロート・遠心沈殿管などさまざまな容器での使用が可能です。
特価
本日7月14日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 シングル偏心ドライブ採用 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能 速度校正モードを搭載しており、再校正可能
付属品すべり止めゴムマット(27.9×33cm) 材質トレイ:アルミ ストローク(mm)19 許容荷重(kg)最大:6.8 電源3極電源(標準付属) 精度速度:100rpmより大きい場合、設定速度の±1%100rpmより小さい場合±1rpm 制御デジタル 寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:41.3×35.5×14.6 回転速度(min-1[r.p.m])20~300 動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし 通信出力RS232C(標準装備) アズワン品番64-0974-51 タイマー1秒~160時間
1台
359,800 税込395,780
欠品中

薄型設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 1~10に設定可能な速度、時間および傾斜角度調整ダイヤル搭載(アナログ) 速度および傾斜角度の見やすいLEDディスプレイ搭載、動作中に角度調整が可能(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
材質トレイ:アルミ 許容荷重(kg)最大:2.3 電源3極電源(標準付属) 動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 1~10に設定可能な速度、時間および傾斜角度調整ダイヤル搭載(アナログ) 速度および傾斜角度の見やすいLEDディスプレイ搭載、動作中に 角度調整が可能(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
材質トレイ:アルミ 電源3極電源(標準付属) 動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし 傾斜角度(°)0~15
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速度、時間および温度の見やすいLEDディスプレイ搭載 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 PID温度コントローラにより1℃刻みで正確な温度制御が可能 外部の温度プローブやセンサを利用し装置の温度を校正することが可能 ポリカーボネート製の透明のフタにより、開けることなくサンプルの 確認が可能
仕様温度一様性:37℃で±0.5℃、軌道:3mm 付属品オプションのモジュラーブロックセット用のアダプタブラケット 電源3極電源(標準付属) 精度速度:±2% 寸法(cm)全体:41.9×25.7×27.9 回転速度(min-1[r.p.m])100~200マイクロプレート使用時)、100~600(モジュラーブロック使用時) 動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし 許容荷重最大:マイクロプレート×2またはモジュラーブロック×2 周囲温度(℃)-10~65 アズワン品番64-0975-25 タイマー1秒~160時間
1台
749,800 税込824,780
91日以内出荷

SHLDMP03DGJP Light-Duty マイクロプレートシェーカー オーハウス 動画あり
薄型設計 最大で4つのマイクロプレートまたは2つのマイクロチューブラックを設定可能 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
仕様軌道:3mm 材質トレイ:アルミ 電源3極電源(標準付属) 精度速度:±2% 制御デジタル 寸法(cm)トレイ:27.9×19.7、全体:41.3×25.4×10.2 回転速度(min-1[r.p.m])100~1200 動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし 許容荷重最大:マイクロプレート×4またはマイクロチューブラック×2 アズワン品番64-0974-42 タイマー1秒~160時間
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

Light-Duty オービタルシェーカー オーハウス 動画あり
薄型設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 1~10に設定可能な速度ダイヤル搭載(アナログ) 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
付属品すべり止めゴムマット(29.9×22.2cm) 材質トレイ:アルミ 許容荷重(kg)最大:3.6 電源3極電源(標準付属) 寸法(cm)トレイ:29.9×22.2、全体:41.3×25.4×10.2
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速度、時間および温度の見やすいLEDディスプレイ搭載 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 PID温度コントローラにより1℃刻みで正確な温度制御が可能 外部の温度プローブやセンサを利用し装置の温度を校正することが可能
仕様温度一様性:37℃で±0.5℃、軌道:3mm 材質トレイ:アルミ 電源3極電源(標準付属) 精度速度:±2% 寸法(cm)トレイ:27.9×19.7、全体:43.2×27.9×19.7 回転速度(min-1[r.p.m])100~1200 動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし 許容荷重最大:マイクロプレート×4またはマイクロチューブラック×2 周囲温度(℃)+5~65 タイマー1秒~160時間
1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装置は最大湿度100%、冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能 着脱式(マグネット式)のリモコンを搭載、リボンケーブルの長さは約1.7m 特許取得のACCU-DRIVE振動システムを搭載し、速度制御、精度および耐久性が実現 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載 速度校正モードを搭載しており、再校正可能
仕様軌道:19mm 付属品すべり止めゴムマット(27.9×33cm) 材質トレイ:アルミ 許容荷重(kg)最大:16 電源3極電源(標準付属) 精度速度:100rpmより大きい場合、設定速度の±1%100rpmより小さい場合、設定速度の±1rpm 制御デジタル 寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:シェーカー29.4×35.5×14.9リモコン(操作部)15.0×35.6×11.2 回転速度(min-1[r.p.m])15~500 動作環境-10~60℃、最大相対湿度100% 通信出力RS232C(標準装備) アズワン品番64-0974-43 タイマー1秒~160時間
1台
639,800 税込703,780
91日以内出荷

Heavy-Duty オービタルシェーカー オーハウス 動画あり
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 1~10に設定可能な速度および時間ダイヤル搭載(アナログ) 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) 特許取得のACCU-DRIVE振動システムを搭載し、速度制御、精度および耐久性が実現(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
仕様軌道:19mm 付属品すべり止めゴムマット(29.9×22.2cm) 材質トレイ:アルミ 許容荷重(kg)最大:16 電源3極電源(標準付属) 寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:41.3×35.5×14.9
1台
259,800 税込285,780
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります