ラボシェイカー :「1.5ml」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルカラータッチパネルによる直感的なインターフェイス 高速加熱、冷却および高速シェーキング能力 内蔵メモリで5つの5ステッププログラムが作成/保存可能 加熱/冷却率を0.5℃/分刻みで設定可能で、事前設定された制限以下に温度を保つことが可能 パルスモード機能搭載(高速ボルテックス向け) ハウジングの素材は熱および薬品耐性のポリマ製で、装置の低温が保たれる クールタッチハウジング
回転速度(min-1[r.p.m])300~3000 精度速度:±2% タイマー1分~99時間59分 冷却能力周囲温度より高い場合2~3℃/分、周囲温度より低い場合0.5~1℃/分 寸法(cm)全体:26.9×26.2×13.7 動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし 通信出力USBホスト(標準装備) 付属品1.5mlブロック、クリアーラックおよびカバー 電源3極電源(標準付属)
1台
409,800 税込450,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種チューブ・マイクロプレートの高速振とう・高速加熱が行えるインキュベーターシェーカーです。 LCDカラータッチパネルで温度・速度・時間を速やかに設定できます。温度上昇率は0.5℃/分単位で設定可能です。 内蔵メモリに5つの5ステッププログラムを保存できます。また、USBメモリにデータの記録・プログラムの保存等が行えます。
仕様回転軌道/3mm 付属品1.5mLチューブ用ブロック(クリアーラック・カバー付)、滑り止めゴムマット 寸法(mm)248×260×132 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度範囲(℃)室温+4~100 振盪数(min-1[r.p.m])300~3000 使用環境温度(℃)5~35 アズワン品番64-0975-21 タイマー1分~99時間59分 振盪方式ロータリー式 使用環境湿度(%)80以下
1個
409,800 税込450,780
欠品中

『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります