ラボシェイカー :「制御 タイマー」の検索結果
ラボシェイカーとはシャーレなどに入った物質を攪拌・混合するための器械。生化学・微生物・化学などの実験や医療試験などに使用されており、台を振盪(しんとう)させたり、ローラーを回転したりすることにより、主に容器内の液体やゲルを攪拌するのが特徴です。台を振盪させるタイプの振動方式には、上下・左右・旋回・シーソー・8の字などがあります。多くのものは複数の容器を一度に攪拌させることができ、ユニットや取り付けるホルダーによって試験管・フラスコ・シャーレ・分液ロート・遠心沈殿管などさまざまな容器での使用が可能です。
関連キーワード
騒音を抑え、耐久性を高めた小型シェーカー。理想的な振動機構を備えています。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。アタッチメントの種類が豊富で、様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。電子制御のタイマーは0~9時間59分の範囲、または連続(∞)での作業が可。回転数、タイマー機能、及び操作モードはデジタル表示されます。RS232インターフェイスが付いており、ラボワールドソフトを使って全機能を制御、記録できます。
種別KS130 control
寸法(mm)270×316×98
アズワン品番61-0005-72
1式
¥419,800
税込¥461,780
4日以内出荷
コンパクトでフラットな構造のシェーカー。振動機構は水平の往復運動です。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。電子制御のタイマーは0~9時間59分の範囲、または連続(∞)での作業が可。回転数、タイマー機能、及び操作モードはデジタル表示されます。RS232インターフェイスが付いており、ラボワールドソフトを使って全機能を制御、記録できます。
種別HS260 control
寸法(mm)360×420×100
アズワン品番61-0005-80
1式
¥559,800
税込¥615,780
4日以内出荷
コンパクトでフラットな構造のシェーカー。理想的な振動機構を備えています。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。電子制御のタイマーは0~9時間59分の範囲、または連続(∞)での作業が可。回転数・タイマー機能・及び操作モードはデジタル表示されます。RS 232インターフェイスが付いており、ラボワールドソフトを使って全機能を制御、記録できます。
種別KS260 control
寸法(mm)360×420×98
アズワン品番61-0005-74
1式
¥559,800
税込¥615,780
4日以内出荷
コンパクトでフラットな構造のシェーカー。振動機構は水平の往復運動です。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。LEDラインディスプレイ。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。
種別HS 260 ベーシック
寸法(mm)360×420×100
アズワン品番61-0005-79
1式
¥449,800
税込¥494,780
4日以内出荷
騒音を抑え、耐久性を高めた小型シェーカー。理想的な振動機構を備えています。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。LEDラインディスプレイ。アタッチメントの種類が豊富で、様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。
種別KS130 basic
寸法(mm)270×316×98
アズワン品番61-0005-71
1式
¥279,800
税込¥307,780
41日以内出荷
コンパクトでフラットな構造のシェーカー。理想的な振動機構を備えています。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。LEDラインディスプレイ。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。
種別KS260 basic
寸法(mm)360×420×98
アズワン品番61-0005-73
1式
¥449,800
税込¥494,780
4日以内出荷
『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります
- ローテーター
- ラボシェイカー
- 振盪器用ミキサー
- 振盪器用ふるい振とう機
- 振盪器関連品
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。