レシプロシェーカー日伸理化6日以内出荷
A4サイズで用途の範囲が広い。NX-10Nの姉妹品。
各種の小量試料をレシプロ運動で振盪撹拌するための装置で、連続運転、タイマー運転の切替えができます。
オプションのスプリング台を使用すると小容器を多数振盪できます。
振盪数10~160rpm振盪方式レシプロ振盪振盪幅(mm)30耐荷重(kg)2.8タイマー0.5秒~100時間切換付き使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)本体寸法(mm)283×233×110H本体質量(kg)5電源AC100V 50/60Hz 1A 三芯接地プラグ付き電源コード仕様●振盪台寸法:W282×D200mm、シリコンシート付き●スプリング台寸法:282×200×65Hmm(オプション)●スプリング台質量(kg):1段1.8kg、2段1.1