絞り込み
ブランド
  • 日伸理化
  • アズワン(29)
  • IKA(22)
  • ALLSHENG(22)
  • オーハウス(15)
  • 三商(14)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(8)
  • JEIO TECH(7)
  • ケニス(6)
  • トミー精工(6)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • コーニング(4)
  • scinics(サイニクス)(4)
  • DLAB(3)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • OPTIMA(1)
  • Heathrow Scientific(1)
  • アトー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超小型シェーカー レシプロ 日伸理化

    超小型シェーカー レシプロ

    日伸理化
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷
    マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。 電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。 左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。
    付属品専用ACアダプター、単3アルカリ電池×4本仕様●振盪幅:34mm(片側17mm)●振盪速度:0~100rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×100電源専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本本体寸法(mm)W155×D108×H74本体質量(g)965モーターギア付きDCモーター使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
  • コードレス小型シェーカー 日伸理化

    コードレス小型シェーカー

    日伸理化
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷
    AC/DCの両電源で使用できる、小型のシェーカーです。電池は単3電池4本で1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃のインキュベーター内でも使用できます。M101とM201のプレートは150mm×100mmマイクロプレート1枚のサイズです。M301は150mm×150mmで100mL三角フラスコ4本乗せることができます。 左右前後のプレートの切り込みを利用して、様々な容器を固定できます。
  • ミニシェーカー 日伸理化

    ミニシェーカー

    日伸理化
    109,800税込120,780
    1個(1個)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    小型で取扱いが簡単なパーソナルユース向けのシェーカーです。
    付属品シリコンシート電源AC100V 50/60Hz 0.5A使用環境温度:5~35℃(恒温器内0~45℃可) 湿度:80%以内
  • レシプロシェーカー 日伸理化

    レシプロシェーカー

    日伸理化
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    A4サイズで用途の範囲が広い。NX-10Nの姉妹品。 各種の小量試料をレシプロ運動で振盪撹拌するための装置で、連続運転、タイマー運転の切替えができます。 オプションのスプリング台を使用すると小容器を多数振盪できます。
    仕様●振盪台寸法:W282×D200mm、シリコンシート付き●スプリング台寸法:282×200×65Hmm(オプション)●スプリング台質量(kg):1段1.8kg、2段1.1電源AC100V 50/60Hz 1A 三芯接地プラグ付き電源コード耐荷重(kg)2.8本体寸法(mm)283×233×110H本体質量(kg)5振盪幅(mm)30使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)タイマー0.5秒~100時間切換付き振盪数10~160rpm振盪方式レシプロ振盪
  • マイクロプレートシェーカー 日伸理化

    マイクロプレートシェーカー

    日伸理化
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    すっきりとしたデザインに、液こぼれのないスムーズな振とう。 プレートの着脱が簡単、4枚のプレートを同一に撹拌できます。 タイマー機能、デジタル回転表示により確実な記録の管理が可能です。
    仕様●振盪方式(mm):エキセン式 片側0.9●プレート台(mm):アルミ製(アルマイトメッキ) 306×200電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付き電源コード本体寸法(mm)W306×D236×H163本体質量(kg)6.6モーターDCブラシレス インバーター制御使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)タイマー6秒~16時間振盪数0~1500rpm
  • 超小型シェーカー ロータリ 日伸理化

    超小型シェーカー ロータリ

    日伸理化
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷
    マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。 電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分使えます。 冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。 左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。
    付属品専用アダプター、単3アルカリ電池×4本仕様●振盪幅:Φ34mm(片側)・円運動●振盪速度:0~95rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×150電源専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本本体寸法(mm)W165×D168×H73本体質量(kg)1.7モーターギア付きDCモーター使用環境室温・・・温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
  • シーソーシェーカー 日伸理化

    シーソーシェーカー

    日伸理化
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    長時間のシーソー撹拌に、なおかつ省スペースで使用できます。 脱着式の電源コードで設置がしやすい。 便利なA4サイズです。 ゆったりとよい波がでます。
    仕様●振盪角度:10度(片側)●許容負荷質量(kg):1●振盪台寸法:内寸:W280×D200×D200mm シリコンシート付き電源AC100V 50/60Hz 0.5A外形寸法296×230×138Hmm(水平時)モーターインダクション使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)振盪数3~30rpm振盪方式シーソー式
  • マイクロプレートシェーカー 日伸理化

    マイクロプレートシェーカー

    日伸理化
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    マイクロプレート4枚の振とうが可能。96ウェルマイクロタイタープレート、ディープウエルも使用できます。微量試料を低速から高速まで安定した振とうで混ぜ合わせることが出来ます。マイクロプレートの脱着が簡単にできます。特許出願中。
    仕様プレート台:4枚用質量(kg)7回転数(min-1[r.p.m])100~2400電源AC100V 50/60Hz 0.5Aプレート寸法(mm)300×200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×193×142(本体のみ)振盪方式エキセン式
  • ミニシェーカー 日伸理化

    ミニシェーカー

    日伸理化
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    小型でも堅牢なミニシェーカーです。シーソー式・レシプロ式・ロータリー式をご用意しました。インキュベーター内でのご使用の場合は40℃までです。シリコンシート付。
    許容荷重(kg)1.3(振とう台800g含む)電源AC100V 50/60Hz 0.5A
  • 振とう器 NX-25D 日伸理化

    振とう器 NX-25D

    日伸理化
    349,800税込384,780
    1個
    3日以内出荷
    ロータリー&レシプロのW機能型。振とう回転数はデジタルで正確に表示。再現性よく使用できます。
    質量(kg)17.6電源AC100V 50/60Hz 2A振盪数(min-1[r.p.m])20~200振盪幅(mm)ロータリー/レシプロ式・30タイマー設定0.5秒~100時間外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×420×137振盪方式ロータリー/レシプロ式振盪台寸法(mm)W400×D330許容負荷荷重(kg)約12

振盪器』には他にこんなカテゴリがあります

ラボシェイカー