絞り込み
ブランド
- 日伸理化
- モノタロウ(119)
- アズワン(9,303)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,767)
- 三商(2,387)
- ジーエルサイエンス(2,043)
- ADVANTEC(1,691)
- Thermo Fisher Scientific(1,630)
- ケニス(1,552)
- ERECTA(エレクター)(1,453)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,314)
- 日本理化学器械(NRK)(1,216)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,062)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,005)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(791)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(715)
- ブランドをもっと見る
特価

pHコントローラー用 電極
日伸理化¥19,980税込¥21,9781個当日出荷微量試料の測定ができます。比例制御pHコントローラ NHP-660ND NPH-680D NPH-690D NPH-660の標準付属品。他に、コンパクトサイズCE-105CEやCE103CSと高温対応FXシリーズがあります。用途に合わせ選定してご使用ください。仕様●適合機種 日伸理化pHコントローラー全機種●使用温度範囲 0℃~60℃●寸法 A225/D115/C8アズワン品番65-8130-96
汎用強力スターラースターラー 3L標準型 オイルバス対応 SW-200シリーズ
日伸理化¥42,980税込¥47,2781個13日以内出荷コストパホーマンスに優れた強磁力で高性能な逸品。汎用実験からオイルバスを使った実験まで幅広く使用できる標準モデルで色んな実験に適合。3Lまでの撹拌に最適。生化学実験の試料撹拌に。低速からの回転の安定と運転の静かさ。撹拌子は10~60mmまで対応できる磁石の強さ。オプション ポールセットSP-400(L200×2)ねじ込み式Φ10×400mm仕様●撹拌容量 50mL~5L●撹拌台寸法・材質180×180mm SUS304●回転数 100~1700rpm●マグネット ネオジム●モーター DC ブラシ長寿命型 電圧制御●電源 AC100V 0.2A●外形寸法 W183×D206×H84mm●重量 約1.9kg●外部出力コンセント AC100V 5A 三芯接地付●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 40mm 撹拌子×1アズワン品番65-8130-70
汎用強力スターラースターラー 3L標準型 オイルバス対応 SW-200シリーズ
日伸理化¥52,980税込¥58,2781個13日以内出荷。コストパホーマンスに優れた強磁力で高性能な逸品。汎用実験からオイルバスを使った実験まで幅広く使用できる標準モデルで色んな実験に適合。3Lまでの撹拌に最適。生化学実験の試料撹拌に。低速からの回転の安定と運転の静かさ。撹拌子は10~60mmまで対応できる磁石の強さ。オプション ポールセットSP-400(L200×2)ねじ込み式Φ10×400mm仕様●撹拌容量 50mL~5L●撹拌台寸法 180×180mm●撹拌台材質 SUS304●回転数 100~1700rpm●回転表示 デジタル回転表示●マグネット ネオジム●モーター DC ブラシ長寿命型 電圧制御●電源 AC85V ~ AC240V 0.2A●外形寸法 W183×D206×H84mm●重量 約2.0kg●外部出力コンセント AC100V 5A 三芯接地付●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 40mm 撹拌子×1アズワン品番65-8130-71
超小型シェーカー レシプロ
日伸理化¥76,980税込¥84,6781台当日出荷マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。 電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。 左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。モーターギア付きDCモーター電源専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)本体寸法(mm)W155×D108×H74本体質量(g)965付属品専用ACアダプター、単3アルカリ電池×4本仕様●振盪幅:34mm(片側17mm)●振盪速度:0~100rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×100
超強磁力スターラー
日伸理化¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷強磁力6000Gと上方向への磁力線カバーの撹拌機構と、背の低い高粘度撹拌スターラーが登場しました。撹拌台はSUS304。外部出力コンセント7A付です。回転数(min-1[r.p.m])80~1500付属品撹拌子40mm×1個モーターDCブラシレス 30W
強力小型ロータリーミキサー 本体
日伸理化¥99,980税込¥109,9781個15日以内出荷超長時間の緩和な撹拌操作に適します。NRCー30DはNRC-20Dより長時間の使用や高負荷に対応した強化タイプ。オプション円盤使用で様々な実験を行えます。円盤A型1.5mLチューブ12×2段=24本の免疫沈降実験ができます。DNAの抽出、各種の反応実験に応用できます。コンパクトな設計で場所をとらず、容器のセットが楽。回転調節、角度調節も簡単。オプション ショック付(タッピング)円板はとても好評です。オプション 各種ホルダー。NRC-30Dの汎用スタンダードタイプNRC-20Dもあります。NRC-20Dの超コンパクトな簡易実験向きなNRC-10Dもあります。電池ACアダプター両用で大変便利です。仕様●回転速度 1~15rpm●回転制御 電圧調整式●角度可変範囲 90度(垂直―水平)●外形寸法 水平時 W164×D217×H207mm●重量 約3.4kg●電源 AC100V 0.5A●ホルダー・ショック装置・遠沈管は別売ですアズワン品番65-8129-27
ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ
日伸理化¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷ND-M01/ND-M11/NDC-100用アルミブロック。マイクロチューブ用。1.5mL×15本用。仕様●適合機種 ND-M01/ND-M11/NDC-100●アルミブロック●W70×D60×H45●マイクロチューブ用●1.5mL×15本用アズワン品番65-8129-94
NHP-B077用オプション品
日伸理化¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷アルミビーズバスNHP-B077用ビーズバスケット。層の中に入れて使用。仕様●適合機種 NHP-B077●SUS製●取手付きアズワン品番65-8129-83
NRC-20D/NRC-30D用 オプション品 NRC-2030シリーズ
日伸理化¥47,980税込¥52,7781個10日以内出荷小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。仕様●適合機種 NRC-20D/NRC-30D●ショック装置付●おしりペンペンA型1.5mL 12本用アズワン品番65-8129-23
スロースターラー
日伸理化¥84,980税込¥93,4781台3日以内出荷10rpmで回転は安定しています。 低速から高速までフィードバック制御で、負荷に対しており、必要な回転が楽に得られます。 スピナーフラスコと組合せて、細胞培養実験が行えます。 10Lまでの撹拌ができます。モーターインダクションモータープレート寸法(mm)190×180本体寸法(mm)196×200×81H本体質量(kg)2.1電源AC100V ±10% 50/60Hz 1A仕様回転制御方式:光パルス制御フィードバック形回転数(min-1[r.p.m])10~1400撹拌容量(mL)50~10000
サーモブロック ミニ型
日伸理化¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷から6日以内出荷手のひらサイズのミニ型でスリムなので省スペース。温度調節はブロック直感方式で、恒温水槽なみの安定度、精度が保てます。設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。電源AC100V 50/60Hz 2A
デジタルホットプレート
日伸理化¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷デジタル表示・設定。プレート温度の均一性に優れています。プレート材質はアルミニウム・硬質アルマイト仕上げ。安全装置として温度ヒューズ、自己診断機能(センサ異常・温度異常・内部メモリ異常)を備えています。温度範囲(℃)50~250分解能(℃)1温度精度±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷時)
デジタル恒温水槽
日伸理化¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷PID制御により±0.1℃の高精度で温度を調節します。 ●撹拌噴出方向は可変式で、各種水槽に対応できます。 ●NC型にはPP製の水槽が、NC-S型にはステンレス製の水槽が付属しています。寸法(mm)【恒温器】105×142×320、【水槽内】450×300×150質量(kg)(本体)3.3、(水槽)5.5使用温度範囲(℃)室温+5~80電源AC100V・50/60Hz・11A安全装置フロート式空焚防止器温度制御方式白金測温抵抗体、デジタルPID制御温度調節精度±0.1℃(37℃、プラスチック水槽15L使用時)ヒーター容量(W)1000材質(水槽)ステンレス撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向可変
マルチホッティングバス with スターラー
日伸理化¥249,800税込¥274,7801個(1個)3日以内出荷1台でアルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、スターラー、ドライバス、サンドバス等として使用できます。槽内に直接・アルミビーズ・オイル・水・硅砂等を入れられますが、SUSの専用容器(付属)を入れて使用すると、さらに便利です。1Lのガラスビーカーを入れることで、ホットマグネチックスターラーとしても使用できます。質量(kg)約4.3使用温度範囲(℃)室温+5~200電源AC100V 50/60Hz 4A 3Pプラグ内寸(mm)123Φ×60安全装置過昇防止 自己診断機能温度精度指示値の±0.5%大きさ170×212×179mm温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω温度制御PID制御回転数約150~2000rpm(複数容器に回転子を入れて撹拌可能)ヒーター容量(W)330材質(水槽)アルミ製 黒アルマイト仕上げ
ミニシェーカー
日伸理化¥109,800税込¥120,7801個(1個)3日以内出荷から10日以内出荷小型で取扱いが簡単なパーソナルユース向けのシェーカーです。付属品シリコンシート電源AC100V 50/60Hz 0.5A使用環境温度:5~35℃(恒温器内0~45℃可) 湿度:80%以内
サーモブロック
日伸理化¥199,800税込¥219,7801個(1個)3日以内出荷ペルチェ冷却方式のサーモブロックです。設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。温度調節はブロック直感方式で、±0.1~0.3℃の安定度、精度を保つことができます。仕様温度下降時間:約50分(95→5℃)質量(kg)約3.5タイプ加温・冷却使用温度範囲(℃)5~100電源AC100V 50/60Hz 2A 3Pプラグ温度精度±0.1~0.5℃大きさ132×174×238mm温度制御白金測温抵抗体PID制御最高温度到達時間約14分(室温→95℃)安全機能センサ異常検出 内部メモリ 回路異常時制御出力OFF ヒューズ 火傷防止ブロック取出具
卓上振とう器 プログラム式十字シェーカー
日伸理化¥249,800税込¥274,7801個10日以内出荷プログラム式十字振とう+多目的シェーカー。振とうは前後/左右/前後左右の合成。前後・左右・停止・切換時の反復動作が人間の手で振るを忠実に再現します。昆虫細胞 バキュロウィルス発現形における提案。タンパク質発現を的確にサポート。様々な振とう方法で検証し要所でのウィルスの拡散が感染の効率を高める事ができた振とう方法です。プログラムタイマー設定が可能。同条件・再現性の高い実験が可能仕様●振とう方向 左右 or 前後 or 左右と前後の合成方向●可変パラメーター 連続運転 or 断続運転の選択/左右 or 前後振とう数/休止(振とう停止)時期●振とう幅 25mm●振とう数 0~220rpm(推奨振とう数0~180rpm)●許容負荷重 700g●モーター DCブラシレス●振とう台寸法 W290×D210●外形寸法 W292×D228×H136mm●重量 約2.6kg●電源 AC100V、1.2A、三芯接地付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下(但し恒温器内0~45℃可 結露しないこと)●付属品 滑り止めシート付きアズワン品番65-8129-50
大形強力スターラー 1L~30L 低速安定型
日伸理化¥249,800税込¥274,7801個10日以内出荷1L ~ 30L 60rpm で安定した回転。撹拌子が選べる。付属は80mm です。背の低さが特徴です。実験台上でも邪魔しません。オプションで大容量用ピポットリング型CMP-3108があります。SW-050L の姉妹品です。仕様●撹拌容量 5L~30L●撹拌台寸法・材質 W320×D320mm SUS304●回転数 60~1500rpm デジタル回転表示●マグネット 特殊ディスク取付け フェライト●モーター DC ブラシレス フィードバック制御●電源 AC100V,2A●安全装置 サーキットプロテクター●外形寸法 W350×D400×H100mm●重量 約8.9kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 80mm(8A)撹拌子×1アズワン品番65-8130-58
パワフルマルチシェーカー スリム型 20Kg対応
日伸理化¥339,800税込¥373,7801個10日以内出荷W600×D400の大型撹拌台。コンテナをどんどん積み重ねても安心の耐荷重20Kg。耐久性を重視した低速往復運動の振とう器です。写真はオプションの専用の架台を載せてあります。一人ひとりの専用セクションを確保できます。仕様●振とう方式 レシプロ振とう●振とう幅 50mm●振とう数 0~60rpm●耐荷重 20kg(トレー格納庫を含む)●振とう台寸法 W394mm×D645mm×H15mm●振とう台内寸法 W391mm×D642mm シリコンシート付●本体外形寸法 W394(W300)×D670 H180mm●重量 約19.5kg●電源 AC100V 2A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オプション トレー格納庫/小箱/並箱アズワン品番65-8129-62
過昇防止器AL-80用 断熱マットタイプ AL-80シリーズ
日伸理化¥65,980~税込¥72,578~1個10日以内出荷鍋敷き温度センサー。オイルバス等を置き、底部の熱を感知して装置の温度暴走を止める働きをします。安全装置つきの「なべしき」。写真の左AL-80-MS小 右AL-80-SL大
SN-M40SD用 振とう台 SN-M40S-Mシリーズ
日伸理化¥51,980税込¥57,1781個10日以内出荷振とう台。飛沫防止機能付 高さ可変機構付仕様●振とう台●適合機種 SN-M40SD●小試験管88本用SUSスプリング固定式●飛沫防止機能付 高さ可変機構付●本体・チューブ等は別売です。アズワン品番65-8130-42
中温度ホットプレート NHPシリーズ
日伸理化¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷中温度専用で、温度精度は±0.1℃~±0.5℃以内に保てます。軽くて持ち運びが楽で、背の低い安定形です。仕様●ステージ寸法 W200×D170●ステージ材質 SUS-304●使用温度範囲 室温+5℃~+80℃●温度調節器 デジタルPID制御●温度精度 ±0.5℃●温度分布 ±0.25℃(37℃時)~±0.8℃(60℃時)●ヒーター 60W●電源 AC100V 三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W200×D175×H85mm●重量 約1.8kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-20
NX-10ND/NX-20D用 共通振とう台 4段可変式
日伸理化¥45,980税込¥50,5781個17日以内出荷小型レシプロシェーカー/ロータリー共通。振とう台4段可変式。試験管・遠沈管・チューブ・三角フラスコ・マイクロプレートその他フレックスに対応。スプリングは脱着可能。マスの大きさは任意に変更が可能仕様●適合機種 NX-20 NX-20D NX-10N NX-10ND●有効寸法 W258×D184mm●外形寸法 W282×D200×H65mm●一マスの大きさ 16mm□128枡●スプリング 縦11×横9●重量 約1.8kgアズワン品番65-8129-66
NA-404用オプション品 NA-404シリーズ
日伸理化¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷4倍型ロータリーミキサーNA-404用。チューブ取付台。15mL 5本用。NA-404本体1台+W-1を1個+K-1~4が2枚又は4枚必要です。仕様●適合機種 NA-404●チューブ15mL 5本用●カタン台●1枚●別途、本体NA-404及W-1をご購入ください●写真は準備中に付き、掲載写真は、他の組合せ時のイメージです。本体及びプレート等は付属しません。アズワン品番65-8129-37
ペン型卓上吸引器(NVP-11/NVP-12)用 NVP-PENシリーズ
日伸理化¥24,980税込¥27,4781セット10日以内出荷ペン型卓上吸引器(NVP-11/NVP-12)用。ペン型ホルダー(指先調整型ピペット)。透明ポリメチルペンテン製(型)L=140mm×Φ10m。ペンは高圧・水蒸気滅菌可仕様●適合機種 NVP-11/NVP-12●ペン型フォルダー3本組セット●シリコンチューブ1m●チューブコネクター1個●エアー調整コック1個アズワン品番65-8129-09
撹拌台加熱 SWシリーズ
日伸理化¥159,800税込¥175,7801個33日以内出荷大容量10Lの試料加熱撹拌用。撹拌台はセラミック防腐食型。高トルク交流モーターフィードバック制御で回転は安定しています。強磁力形で大容量、高粘度の加熱撹拌可能。加熱撹拌台は高精度に調節。仕様●撹拌容量 50mL~10L●撹拌台寸法 W305×D305mm●撹拌台材質 アルミ製・セラミック加工●回転数 約70~約1300rpm●モーター ACモーター●回転制御方式 フィードバック制御●マグネット フェライト●ヒーター 1kw●最高温度 250℃●外形寸法 W310×D324×H150mm●電源 AC100V 11A●重量 約6.5kg●付属品 4A(40mm)撹拌子×1●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-88
ND-S01/ND-G962共通 オプション品 NDSシリーズ
日伸理化¥46,980税込¥51,6781個10日以内出荷ND-S01/ND-G962用アルミブロック。マイクロチューブ用。0.5mL×42本用。仕様●適合機種 ND-S01/ND-G962●アルミブロック●W127×D105●マイクロチューブ用●0.5mL×42本用アズワン品番65-8130-03
NHP-B077用オプション品
日伸理化¥34,980税込¥38,4781セット10日以内出荷ブロック恒温槽 アルミビーズバスNHP-B077に適合のアルミビーズ。NHP-B077の必要量のAB-500(≒900mL)を2本セット。仕様●適合機種 NHP-B077●アルミビーズセット●約900mL 2本セットアズワン品番65-8129-82
NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ
日伸理化¥68,980税込¥75,8781個10日以内出荷NX-25D用振とう台仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●SUSスプリングA型-250mLポリビン9個用●写真のシェーカー本体・容器等は含みません。アズワン品番65-8129-59
NRC-10D用容器ホルダー NRC-10-Hシリーズ
日伸理化¥9,998税込¥10,9981個10日以内出荷電池で動くシリーズNRC-10D用 容器ホルダー仕様●適合機種 NRC-10D●容器ホルダー●フレックスアズワン品番65-8129-41
NA-404用オプション品 NA-404シリーズ
日伸理化¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷4倍型ロータリーミキサーNA-404用。チューブ取付台。50mL 3本用。NA-404本体1台+W-1を1個+K-1~4が2枚又は4枚必要です。仕様●適合機種 NA-404●カタン台●50mL 3本用●1枚●別途、本体NA-404及W-1をご購入ください。●写真は組合せ時のイメージです。本体及びプレート等は付属しませんアズワン品番65-8129-36
NRC-30D用容器ホルダー NRCシリーズ
日伸理化¥51,980税込¥57,1781個10日以内出荷小型ロータリーミキサーNRC-30D用容器ホルダー仕様●適合機種 NRC-30D●容器ホルダー●ハイブリダイゼーション50mL遠沈管6本用●本体・チューブは別売です。アズワン品番65-8129-32
メンブランフィルター多検体ろ過装置
日伸理化¥41,980税込¥46,1781個10日以内出荷直径24mm、25mmのメンブランフィルターおよび各種減圧ろ過板を使って、10mLまでの液体試料を同時減圧ろ過装置です。選びぬかれた材質、広い応用範囲。ろ過面積が広く、ろ過精度が良好です。フィルターのセットが簡単です。最高40mLまでの試料が同時にろ過できます。必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウエル用シール付)。洗浄が簡単です。仕様●フィルターサイズ Φ24mm、25mm●ろ過面積 約3.6cm2●圧力 アスピレーター等による吸引 1kg/cm2以上●サンプルウエル数 1アズワン品番65-8129-11