5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリー&レシプロのW機能型。振とう回転数はデジタルで正確に表示。再現性よく使用できます。
質量(kg)17.6 電源AC100V 50/60Hz 2A 振盪数(min-1[r.p.m])20~200 振盪幅(mm)ロータリー/レシプロ式・30 タイマー設定0.5秒~100時間 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×420×137 振盪方式ロータリー/レシプロ式 振盪台寸法(mm)W400×D330 許容負荷荷重(kg)約12
1個
319,800 税込351,780
4日以内出荷

マイクロプレート4枚の振とうが可能。96ウェルマイクロタイタープレート、ディープウエルも使用できます。微量試料を低速から高速まで安定した振とうで混ぜ合わせることが出来ます。マイクロプレートの脱着が簡単にできます。特許出願中。
仕様プレート台:4枚用 質量(kg)7 回転数(min-1[r.p.m])100~2400 電源AC100V 50/60Hz 0.5A プレート寸法(mm)300×200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×193×142(本体のみ) 振盪方式エキセン式
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

すっきりとしたデザインに、液こぼれのないスムーズな振とう。 プレートの着脱が簡単、4枚のプレートを同一に撹拌できます。 タイマー機能、デジタル回転表示により確実な記録の管理が可能です。
振盪数0~1500rpm タイマー6秒~16時間 モーターDCブラシレス インバーター制御 本体寸法(mm)W306×D236×H163 本体質量(kg)6.6 電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付き電源コード 使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと) 仕様●振盪方式(mm):エキセン式 片側0.9●プレート台(mm):アルミ製(アルマイトメッキ) 306×200
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

小型で取扱いが簡単なパーソナルユース向けのシェーカーです。
付属品シリコンシート 電源AC100V 50/60Hz 0.5A 使用環境温度:5~35℃(恒温器内0~45℃可) 湿度:80%以内
1個(1個)
98,980 税込108,878
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型でも堅牢なミニシェーカーです。シーソー式・レシプロ式・ロータリー式をご用意しました。インキュベーター内でのご使用の場合は40℃までです。シリコンシート付。
許容荷重(kg)1.3(振とう台800g含む) 電源AC100V 50/60Hz 0.5A
1個
98,980 税込108,878
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります