2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長時間のシーソー撹拌に、なおかつ省スペースで使用できます。 脱着式の電源コードで設置がしやすい。 便利なA4サイズです。 ゆったりとよい波がでます。
振盪数3~30rpm 振盪方式シーソー式 モーターインダクション 外形寸法296×230×138Hmm(水平時) 電源AC100V 50/60Hz 0.5A 使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと) 仕様●振盪角度:10度(片側)●許容負荷質量(kg):1●振盪台寸法:内寸:W280×D200×D200mm シリコンシート付き
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

すっきりとしたデザインに、液こぼれのないスムーズな振とう。 プレートの着脱が簡単、4枚のプレートを同一に撹拌できます。 タイマー機能、デジタル回転表示により確実な記録の管理が可能です。
振盪数0~1500rpm タイマー6秒~16時間 モーターDCブラシレス インバーター制御 本体寸法(mm)W306×D236×H163 本体質量(kg)6.6 電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付き電源コード 使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと) 仕様●振盪方式(mm):エキセン式 片側0.9●プレート台(mm):アルミ製(アルマイトメッキ) 306×200
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります