絞り込み
ブランド
- scinics(サイニクス)
- ALLSHENG(22)
- オーハウス(15)
- 三商(13)
- アズワン(10)
- IKA(8)
- ケニス(6)
- JEIO TECH(6)
- コーニング(4)
- 日伸理化(4)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- OPTIMA(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- 大榮歯科産業(1)
- バイオクラフト(1)
- トミー精工(1)
特価

シェーキングミキサー
scinics(サイニクス)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷振盪させながら傾斜角と速度が調整でき、シーソー運動による対角線方向の振盪が効率よい混合を容易にします。振盪板表面にはタッパー容器や培養フラスコをそのまま載せて使用できます。また別売ホルダーを使えばマイクロチューブや遠沈管が架けられます。異なるホルダーを2枚架けられます。質量(kg)約3.7(ホルダー除く)電源AC100V 50/60Hz 0.05A均等荷重(kg)1500モーターDCモータ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×184×180タイマー0~60分または連続振盪速度(min-1[r.p.m])20~85(連続可変)振盪台寸法(mm)310×155傾斜角度(°)水平から約2~10(可変)
カクテルシェーカー
scinics(サイニクス)¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷手振りの動きをシェーカーで再現。DNA抽出や各種酵素反応の前処理に最適。撹拌角度がばらつかず一定です。パワフルな撹拌力。マイクロチューブ0.5ml/1.5ml用、遠沈管用15ml/50ml用のホルダーを用意しております。質量(kg)約2.1電源AC100V 50/60Hz 0.04A角度(°)撹拌:45(固定)速度撹拌:60~180往復/分角度可変水平~45°/垂直~45°外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×150×153(ホルダー除く)タイマー0~60分または連続
小型旋回ミキサー
scinics(サイニクス)¥67,980税込¥74,7781個3日以内出荷無駄を省いたコンパクト設計ですので恒温器にまるごとスッポリ納まります(使用温度範囲5~45℃)。定電圧制御+減速ギアヘッドによりあらゆる回転速度において力強く、常に安定した回転が得られます。ホルダーは0~90°の範囲で自由に設定ができますので、用途に応じてお使い頂けます。質量(kg)約1.5(ホルダー除く)消費電力(W)約10電源AC100V 50/60Hz 0.04A回転速度(min-1[r.p.m])1~12外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×100×143 ※ホルダー装着時は140×140×183、但しホルダーの角度によって奧行きは122~140、高さ165~183です。
シェーキングミキサー
scinics(サイニクス)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷振盪させながら傾斜角と速度が調整でき、シーソー運動による対角線方向の振盪が効率よい混合を容易にします。振盪板表面にはタッパー容器や培養フラスコをそのまま載せて使用できます。また別売ホルダーを使えばマイクロチューブや遠沈管が架けられます。質量(kg)約3.1(ホルダー除く)電源AC100V 50/60Hz 0.04A均等荷重(kg)800モーターDCモータ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×184×180タイマー0~60分または連続振盪速度(min-1[r.p.m])20~85(連続可変)振盪台寸法(mm)155×155傾斜角度(°)水平から約1~10(可変)