絞り込み
ブランド
  • scinics(サイニクス)
  • モノタロウ(89)
  • 三商(2,372)
  • アズワン(2,037)
  • ケニス(1,328)
  • SIBATA(柴田科学)(1,202)
  • フロンケミカル(725)
  • ナリカ(618)
  • コクゴ(535)
  • SKC(環境測定)(505)
  • TGK(東京硝子器械)(446)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(402)
  • マクセル(378)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(370)
  • サンプラテック(364)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
  • エスコ(335)
  • Thermo Fisher Scientific(316)
  • アラム(289)
  • TRUSCO(219)
  • マルエム[理化学・容器](219)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイニクス マルチスターラー用 スターラー scinics(サイニクス)

    サイニクス マルチスターラー用 スターラー

    scinics(サイニクス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用(0~60℃)に最適。
    質量(kg)0.2構造防水密閉シリコンモールドモーター薄型DCモータ撹拌容量(mL)100~1000外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×23
  • クールプレート scinics(サイニクス)

    クールプレート

    scinics(サイニクス)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    6日以内出荷
    厚さ20mmの冷却・加熱両用の恒温プレート。プレート表面を温度コントロールすることにより容器内のサンプルの温度変性防止に最適。冷媒ガス不使用のペルチェモジュールを使用。コンプレッサーを使用しないため、低振動・低騒音。自動滴定装置のサンプル温度制御、電位差滴定、水分計のサポートの他、各種有機合成反応にも最適です。外部温度センサ機能付(温度センサ別売)。日本薬局方-製薬用水の導電率測定時の温度調整・管理に最適。
    温度範囲(℃)5~105(無負荷時)温度精度±0.2℃
  • サイニクス マルチスターラー用 コントローラー scinics(サイニクス)

    サイニクス マルチスターラー用 コントローラー

    scinics(サイニクス)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
    MC-301は連動で4台のスターラーを撹拌できます。MC-303はスターラーをそれぞれ違う回転数で4台まで(内2台は連動)撹拌できます。IC回路電圧コントロールによって電圧変動がなく、回転ムラのない安定した回転速度で撹拌できます。スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用に最適。
    付属品アルミプレート質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])70~1000電源AC100V 50/60Hz 0.03A制御方式IC回路定電圧可変制御(MC-303は3系統独立方式)出力電圧(V)0~4外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×180×60出力端子出力ジャック(背面3個、上面1個)
  • クールプレート scinics(サイニクス)

    クールプレート

    scinics(サイニクス)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個(1個)
    4日以内出荷
    5℃~105℃の広い範囲で精度の高い温度制御が可能です。マグネティックスターラーの上に置くだけで、冷却・加熱が行えるスターラーとして使用できるようになります。
    使用温度範囲(℃)5~105(無負荷状態)温度制御方式デジタルPID制御温度調節精度(℃)±0.2
  • サイニクス マルチスターラー用 コントローラー scinics(サイニクス)

    サイニクス マルチスターラー用 コントローラー

    scinics(サイニクス)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
    MC-301Nは連動で4台のスターラーを撹拌できます。MC-30N3はスターラーをそれぞれ違う回転数で4台まで(内2台は連動)撹拌できます。IC回路電圧コントロールによって電圧変動がなく、回転ムラのない安定した回転速度で撹拌できます。スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用に最適。
    付属品アルミプレート質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])70~1000電源AC100V 50/60Hz 0.03A制御方式IC回路定電圧可変制御出力電圧(V)0~4外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×180×60出力端子出力ジャック(背面3個、上面1個)
  • クールミニブロック scinics(サイニクス)

    クールミニブロック

    scinics(サイニクス)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ウルトラコンパクト(横幅98mm)な省スペース設計。UP/DOWNキーのみのシンプルな操作パネル。用途に合わせて加熱のみ・加熱/冷却・プログラム温度制御の3タイプをご用意しました。
    質量(kg)約2.5温度精度±0.1℃温度制御方式デジタルPID外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×215×165
  • 小型旋回ミキサー用ホルダー scinics(サイニクス)

    小型旋回ミキサー用ホルダー

    scinics(サイニクス)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    3日以内出荷
  • シェーキングミキサー用ホルダー scinics(サイニクス)

    シェーキングミキサー用ホルダー

    scinics(サイニクス)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    3日以内出荷
  • シェーキングミキサー scinics(サイニクス)

    シェーキングミキサー

    scinics(サイニクス)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    振盪させながら傾斜角と速度が調整でき、シーソー運動による対角線方向の振盪が効率よい混合を容易にします。振盪板表面にはタッパー容器や培養フラスコをそのまま載せて使用できます。また別売ホルダーを使えばマイクロチューブや遠沈管が架けられます。異なるホルダーを2枚架けられます。
    質量(kg)約3.7(ホルダー除く)電源AC100V 50/60Hz 0.05A均等荷重(kg)1500モーターDCモータ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×184×180タイマー0~60分または連続振盪速度(min-1[r.p.m])20~85(連続可変)振盪台寸法(mm)310×155傾斜角度(°)水平から約2~10(可変)
  • カクテルシェーカー用ホルダー scinics(サイニクス)

    カクテルシェーカー用ホルダー

    scinics(サイニクス)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    3日以内出荷
  • カクテルシェーカー scinics(サイニクス)

    カクテルシェーカー

    scinics(サイニクス)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    3日以内出荷
    手振りの動きをシェーカーで再現。DNA抽出や各種酵素反応の前処理に最適。撹拌角度がばらつかず一定です。パワフルな撹拌力。マイクロチューブ0.5ml/1.5ml用、遠沈管用15ml/50ml用のホルダーを用意しております。
    質量(kg)約2.1電源AC100V 50/60Hz 0.04A角度(°)撹拌:45(固定)速度撹拌:60~180往復/分角度可変水平~45°/垂直~45°外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×150×153(ホルダー除く)タイマー0~60分または連続
  • 二槽式アルミバス 温子と冷子 scinics(サイニクス)

    二槽式アルミバス 温子と冷子

    scinics(サイニクス)
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    3日以内出荷
    高温用と低温用の槽がそれぞれ独立しており、同時に異なる温度での運転ができます。高温・低温の専用機にも劣らないワイドレンジ。
    質量(kg)6.7(アルミブロック除く)電源AC100V 50/60Hz 4A温度範囲(℃)高温用(温子側):(室温+5)~135、低温用(冷子側):0~60分解能(℃)0.1温度精度±0.1~±0.4℃冷却方式ぺルチェ素子加熱方式セラミックヒータ温度調節PID制御デジタル表示(2点補正機能付)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×160
  • クールブロック用アルミブロック scinics(サイニクス)

    クールブロック用アルミブロック

    scinics(サイニクス)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    3日以内出荷
  • クールミニブロック scinics(サイニクス)

    クールミニブロック

    scinics(サイニクス)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    3日以内出荷
    ウルトラコンパクト(横幅98mm)な省スペース設計。UP/DOWNキーのみのシンプルな操作パネル。用途に合わせて加熱のみ・加熱/冷却・プログラム温度制御の3タイプをご用意しました。PB-105は外付テンキーが標準付属。最大20ステップの温度プログラムが設定できます。目的温度到達時のブザー機能、設定したプログラムのリピート機能などが行えます。
    仕様冷熱源:ペルチェモジュール質量(kg)約2.5電源AC100V 50/60Hz 1A温度範囲(℃)0~105温度精度±0.1℃温度制御方式プログラム温度制御+デジタルPID外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×215×165
  • 小型旋回ミキサー scinics(サイニクス)

    小型旋回ミキサー

    scinics(サイニクス)
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    3日以内出荷
    無駄を省いたコンパクト設計ですので恒温器にまるごとスッポリ納まります(使用温度範囲5~45℃)。定電圧制御+減速ギアヘッドによりあらゆる回転速度において力強く、常に安定した回転が得られます。ホルダーは0~90°の範囲で自由に設定ができますので、用途に応じてお使い頂けます。
    質量(kg)約1.5(ホルダー除く)消費電力(W)約10電源AC100V 50/60Hz 0.04A回転速度(min-1[r.p.m])1~12外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×100×143 ※ホルダー装着時は140×140×183、但しホルダーの角度によって奧行きは122~140、高さ165~183です。
  • シェーキングミキサー scinics(サイニクス)

    シェーキングミキサー

    scinics(サイニクス)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    振盪させながら傾斜角と速度が調整でき、シーソー運動による対角線方向の振盪が効率よい混合を容易にします。振盪板表面にはタッパー容器や培養フラスコをそのまま載せて使用できます。また別売ホルダーを使えばマイクロチューブや遠沈管が架けられます。
    質量(kg)約3.1(ホルダー除く)電源AC100V 50/60Hz 0.04A均等荷重(kg)800モーターDCモータ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×184×180タイマー0~60分または連続振盪速度(min-1[r.p.m])20~85(連続可変)振盪台寸法(mm)155×155傾斜角度(°)水平から約1~10(可変)
  • 超薄型マイクロプレートミキサー scinics(サイニクス)

    超薄型マイクロプレートミキサー

    scinics(サイニクス)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷
    厚さがわずか66mmとコンパクトで軽量。独自の電源回路により、どのスピードでも常に安定した撹拌を実現。プレートの脱着は、ワンタッチで簡単です。ストリップ形式を含むほとんど全ての96穴マイクロプレートに対応します。また、フタをつけたままでミキシングできます。
    質量(kg)約0.8(マイクロプレート除く)回転数(min-1[r.p.m])1000~2500電源AC100V 50/60Hz 0.4AモーターDCモータ・定電圧制御振幅(mm)1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×66
  • 超低温アルミブロック恒温槽(クライオポーター) scinics(サイニクス)

    超低温アルミブロック恒温槽(クライオポーター)

    scinics(サイニクス)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    5日以内出荷から43日以内出荷
  • サイニクス マルチスターラー用 アルミプレート scinics(サイニクス)

    サイニクス マルチスターラー用 アルミプレート

    scinics(サイニクス)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    材質(プレート)アルミ

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品