1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
scinics(サイニクス)小型旋回ミキサー
無駄を省いたコンパクト設計ですので恒温器にまるごとスッポリ納まります(使用温度範囲5~45℃)。定電圧制御+減速ギアヘッドによりあらゆる回転速度において力強く、常に安定した回転が得られます。ホルダーは0~90°の範囲で自由に設定ができますので、用途に応じてお使い頂けます。
質量(kg)約1.5(ホルダー除く) 消費電力(W)約10 電源AC100V 50/60Hz 0.04A 回転速度(min-1[r.p.m])1~12 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×100×143 ※ホルダー装着時は140×140×183、但しホルダーの角度によって奧行きは122~140、高さ165~183です。
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷

『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります