絞り込み
ブランド
- ケニス
- ALLSHENG(22)
- オーハウス(15)
- 三商(13)
- アズワン(10)
- IKA(8)
- JEIO TECH(6)
- コーニング(4)
- 日伸理化(4)
- scinics(サイニクス)(4)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- OPTIMA(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- 大榮歯科産業(1)
- バイオクラフト(1)
- トミー精工(1)

ミニシェーカー
ケニス¥81,980税込¥90,1781個翌々日出荷コンパクトなパーソナルタイプのウェーブ式シェーカーです。 モーターの駆動部分にベルトを介さないダイレクトドライブを採用し、長時間の連続運転が可能です。寸法(mm)235×235×140質量(kg)1.4電源AC100V・50/60Hz振盪数(min-1[r.p.m])10~30(振盪幅7°)連続運転時間(h)最大24振盪方式ウェーブ式振盪台寸法(mm)200×200(滑り止め用ゴム板付)
オービタルシェーカー
ケニス¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷インキュベーター内で使用できるコンパクトなシェーカーです。 スタート・加減速が滑らかで、サンプルを安全に保持できます。寸法(mm)280×270×110質量(kg)7.2直径(Φmm)回転直径/10電源(V)AC100(50/60Hz)振盪数(min-1[r.p.m])50~300使用環境温度(℃)4~45タイマー1分~99時間59分振盪方式ロータリー式使用環境湿度(%)70以下最大負荷能力(kg)3
デジタルシェーカー
ケニス¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷コンパクトで音の静かなロータリー式のシェーカーです。 付属のマグネットクリップで、自由にサンプルを配置できます。付属品マグネットクリップ×3寸法(mm)193×170×70質量(kg)1.4直径(Φmm)回転直径/20電源(V)AC100(50/60Hz)振盪数(min-1[r.p.m])10~250使用環境温度(℃)4~45タイマー1~999分振盪方式ロータリー式振盪台寸法(mm)168×168使用環境湿度(%)80以下
プログラムシェーカー
ケニス¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷ウェーブ動作・反転動作(右/左回りの交互運動)とミキシング動作の3種類の動作を連動することができます。 プログラム設定機能を備え、撹拌の時間設定や、異なる撹拌を組み合わせて使用することも可能です。寸法(mm)235×235×140質量(kg)1.5電源DC12V・0.5A(ACアダプタ)振盪数(min-1[r.p.m])5~30(振盪幅7°)プログラム機能サイクル数:0~125回、ロータリー:0~250秒、レシプロロータリー:0~360°(30°毎設定可)、0~250秒、ミキシング:0~6°(1°毎設定可)、0~5秒振盪方式ウェーブ、ミキシング、反転機能付振盪台寸法(mm)200×200(ゴム板付)