絞り込み
内径×深さ(mm)
  • 75×20(1)
  • 100×45(1)
  • 150×45(1)
  • 150×60(1)
  • 200×45(1)
  • 300×60(1)
ブランド
  • ケニス
  • オーハウス(66)
  • アズワン(48)
  • 東京スクリーン(39)
  • 三商(28)
  • サンポー(22)
  • ALLSHENG(22)
  • 日伸理化(13)
  • IKA(11)
  • 飯田製作所(9)
  • ヤマト科学(8)
  • scinics(サイニクス)(7)
  • DLAB(7)
  • JEIO TECH(6)
  • コクゴ(4)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
  • 野中理化器製作所(4)
  • Kartell(カルテル)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準ふるい ケニス

    標準ふるい

    ケニス
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    《JIS Z8801-1準拠》 ●網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
  • ふるい用ナイロンブラシ ケニス

    ふるい用ナイロンブラシ

    ケニス
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ふるいの目詰りの除去に使用します。 ふるいに応じてNo.1~No.4のブラシをお選び下さい。
    用途ふるいの目詰りの除去毛丈(mm)50毛材ナイロン材質(台)PVC
  • ふるい目詰まり除去ブラシ ケニス

    ふるい目詰まり除去ブラシ

    ケニス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取りにくいコーナー部分にご使用ください。
    用途ふるいの目詰りの除去材質毛/PA(ナイロン)、柄/木、先部/ブリキ巻(コピー式)質量(g)50タイプコーナー用
  • フロートラック ケニス

    フロートラック

    ケニス
    549税込604
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    全ての孔にチューブを挿した状態でも浮く設計です。 引き上げ用の取っ手を中央に配置しています。
    材質PP滅菌オートクレーブ可最高温度(℃)135(使用)
  • ミニシェーカー ケニス

    ミニシェーカー

    ケニス
    81,980税込90,178
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトなパーソナルタイプのウェーブ式シェーカーです。 モーターの駆動部分にベルトを介さないダイレクトドライブを採用し、長時間の連続運転が可能です。
    寸法(mm)235×235×140質量(kg)1.4電源AC100V・50/60Hz振盪数(min-1[r.p.m])10~30(振盪幅7°)連続運転時間(h)最大24振盪方式ウェーブ式振盪台寸法(mm)200×200(滑り止め用ゴム板付)
  • 標準ふるい ケニス

    標準ふるい

    ケニス
    8,598税込9,458
    1個(1個)
    4日以内出荷
    《JIS Z8801-1準拠》。網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています。枠の隅に試料が溜まりずらい構造になっており、試料の混入等を軽減します(150/200mmΦのみ)。
    材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
  • 標準ふるい 75×20mm 受器のみ ケニス

    標準ふるい 75×20mm 受器のみ

    ケニス
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    JIS Z8801-1準拠の標準ふるいの受器です。
    材質ステンレス寸法(mm)Φ75×20種類受器JIS規格JIS Z 8801-1
  • 標準ふるい 75×20mm 蓋のみ ケニス

    標準ふるい 75×20mm 蓋のみ

    ケニス
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    JIS Z8801-1準拠の標準ふるいの蓋です。
    材質ステンレス寸法(mm)Φ75×20種類JIS規格JIS Z 8801-1
  • 標準ふるい 75×20mm 蓋・受器 ケニス

    標準ふるい 75×20mm 蓋・受器

    ケニス
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    JIS Z8801-1準拠の標準ふるいの蓋・受器です。
    材質ステンレス寸法(mm)Φ75×20JIS規格JIS Z 8801-1
  • ローラーミキサー ケニス

    ローラーミキサー

    ケニス
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷から46日以内出荷
    試験管・チューブ・ボトルを撹拌できるローラーミキサーです。 ローラーが回転しながら上下にロッキングするため、迅速かつ穏やかな撹拌が可能です。
    材質ローラー:プラスチック、本体:ステンレス電源(V)AC100(50/60Hz)ローラーサイズ(mm)325揺動形態ロッキング+ローリング
  • RotoFlexPlus用 パドル ケニス

    RotoFlexPlus用 パドル

    ケニス
    8,598税込9,458
    1組(2枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • チューブローテーター ケニス

    チューブローテーター

    ケニス
    97,980税込107,778
    1個
    61日以内出荷
    0.5~50mLチューブ対応の5種類9枚のパドルが付属し、その組み合わせにより様々なサイズのチューブを同時に撹拌できます。 それぞれのパドルの角度は0~90°の間で調整可能です。 40°ごとに振動させながら回転させるオシレーションモードを備えています。 4~60℃の環境下で動作するため、低温室やインキュベーター内で使用可能です。
    付属品パドル×9(R2002/2003/2004/2005×各2、R2006×1)寸法(mm)260×148×195質量(kg)1.09電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])10~40角度(°)パドル/0~90使用環境温度(℃)4~60タイマー1分~99時間59分回転角度(°)360
  • ユニバーサルプラットフォーム ケニス

    ユニバーサルプラットフォーム

    ケニス
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
  • スプリングワイヤープラットフォーム ケニス

    スプリングワイヤープラットフォーム

    ケニス
    50,980税込56,078
    1個
    4日以内出荷
  • 250mLフラスコ用プラットフォーム ケニス

    250mLフラスコ用プラットフォーム

    ケニス
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
  • 100mLフラスコ用プラットフォーム ケニス

    100mLフラスコ用プラットフォーム

    ケニス
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
  • OS-100用フラットプラットフォーム ケニス

    OS-100用フラットプラットフォーム

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • オービタルシェーカー ケニス

    オービタルシェーカー

    ケニス
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    インキュベーター内で使用できるコンパクトなシェーカーです。 スタート・加減速が滑らかで、サンプルを安全に保持できます。
    寸法(mm)280×270×110質量(kg)7.2直径(Φmm)回転直径/10電源(V)AC100(50/60Hz)振盪数(min-1[r.p.m])50~300使用環境温度(℃)4~45タイマー1分~99時間59分振盪方式ロータリー式使用環境湿度(%)70以下最大負荷能力(kg)3
  • デジタルシェーカー ケニス

    デジタルシェーカー

    ケニス
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトで音の静かなロータリー式のシェーカーです。 付属のマグネットクリップで、自由にサンプルを配置できます。
    付属品マグネットクリップ×3寸法(mm)193×170×70質量(kg)1.4直径(Φmm)回転直径/20電源(V)AC100(50/60Hz)振盪数(min-1[r.p.m])10~250使用環境温度(℃)4~45タイマー1~999分振盪方式ロータリー式振盪台寸法(mm)168×168使用環境湿度(%)80以下
  • 土壌ふるい ケニス

    土壌ふるい

    ケニス
    59,980税込65,978
    1組(6個)
    4日以内出荷
    フタ・受皿付の土壌ふるい6種セットです。 真ちゅう製網は、粒状の細かい物をふるう場合に落ちが良く、ステンレス製網は薬品などによる腐食がおきにくい材質です。
    寸法(mm)Φ150×60目開き6種(4、2、1、0.5、0.25、0.125mm)
  • プログラムシェーカー ケニス

    プログラムシェーカー

    ケニス
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    ウェーブ動作・反転動作(右/左回りの交互運動)とミキシング動作の3種類の動作を連動することができます。 プログラム設定機能を備え、撹拌の時間設定や、異なる撹拌を組み合わせて使用することも可能です。
    寸法(mm)235×235×140質量(kg)1.5電源DC12V・0.5A(ACアダプタ)振盪数(min-1[r.p.m])5~30(振盪幅7°)プログラム機能サイクル数:0~125回、ロータリー:0~250秒、レシプロロータリー:0~360°(30°毎設定可)、0~250秒、ミキシング:0~6°(1°毎設定可)、0~5秒振盪方式ウェーブ、ミキシング、反転機能付振盪台寸法(mm)200×200(ゴム板付)
振盪器