6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェーブ動作・反転動作(右/左回りの交互運動)とミキシング動作の3種類の動作を連動することができます。 プログラム設定機能を備え、撹拌の時間設定や、異なる撹拌を組み合わせて使用することも可能です。
寸法(mm)235×235×140 質量(kg)1.5 電源DC12V・0.5A(ACアダプタ) 振盪数(min-1[r.p.m])5~30(振盪幅7°) プログラム機能サイクル数:0~125回、ロータリー:0~250秒、レシプロロータリー:0~360°(30°毎設定可)、0~250秒、ミキシング:0~6°(1°毎設定可)、0~5秒 振盪方式ウェーブ、ミキシング、反転機能付 振盪台寸法(mm)200×200(ゴム板付)
1個
148,999 税込163,899
3日以内出荷

コンパクトなパーソナルタイプのウェーブ式シェーカーです。 モーターの駆動部分にベルトを介さないダイレクトドライブを採用し、長時間の連続運転が可能です。
寸法(mm)235×235×140 質量(kg)1.4 電源AC100V・50/60Hz 振盪数(min-1[r.p.m])10~30(振盪幅7°) 連続運転時間(h)最大24 振盪方式ウェーブ式 振盪台寸法(mm)200×200(滑り止め用ゴム板付)
1個
97,980 税込107,778
翌々日出荷

1個
50,980 税込56,078
4日以内出荷

コンパクトで音の静かなロータリー式のシェーカーです。 付属のマグネットクリップで、自由にサンプルを配置できます。
付属品マグネットクリップ×3 寸法(mm)193×170×70 質量(kg)1.4 直径(Φmm)回転直径/20 電源(V)AC100(50/60Hz) 振盪数(min-1[r.p.m])10~250 使用環境温度(℃)4~45 タイマー1~999分 振盪方式ロータリー式 振盪台寸法(mm)168×168 使用環境湿度(%)80以下
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

インキュベーター内で使用できるコンパクトなシェーカーです。 スタート・加減速が滑らかで、サンプルを安全に保持できます。
寸法(mm)280×270×110 質量(kg)7.2 直径(Φmm)回転直径/10 電源(V)AC100(50/60Hz) 振盪数(min-1[r.p.m])50~300 使用環境温度(℃)4~45 タイマー1分~99時間59分 振盪方式ロータリー式 使用環境湿度(%)70以下 最大負荷能力(kg)3
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります