2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インキュベーター内で使用できるコンパクトなシェーカーです。 スタート・加減速が滑らかで、サンプルを安全に保持できます。
寸法(mm)280×270×110 質量(kg)7.2 直径(Φmm)回転直径/10 電源(V)AC100(50/60Hz) 振盪数(min-1[r.p.m])50~300 使用環境温度(℃)4~45 タイマー1分~99時間59分 振盪方式ロータリー式 使用環境湿度(%)70以下 最大負荷能力(kg)3
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

コンパクトで音の静かなロータリー式のシェーカーです。 付属のマグネットクリップで、自由にサンプルを配置できます。
付属品マグネットクリップ×3 寸法(mm)193×170×70 質量(kg)1.4 直径(Φmm)回転直径/20 電源(V)AC100(50/60Hz) 振盪数(min-1[r.p.m])10~250 使用環境温度(℃)4~45 タイマー1~999分 振盪方式ロータリー式 振盪台寸法(mm)168×168 使用環境湿度(%)80以下
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります