すべてのカテゴリ (0) カテゴリ: ラボシェイカーブランド: アズワンすべて解除
万能シェーカー 点検検査書付 アズワン 10日以内出荷
大型シェーカーの決定版!!各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
仕様 振盪方式:上下・水平(片面)●本体サイズ(mm):480×442×477●振盪数設定範囲:最大積載重量時/300rpm●振盪幅:40mm●速度調節方式:電子制御方式●タイマー:0~60分(連続運転可)●回転計:デジタル表示3桁●最大積載重量:5kg(ホルダー含む)●モーター:DCブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 2A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●消費電力:約150W●重量:35kg●安全装置:モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ●材質:外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム●※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。 アズワン品番 1-5175-31-22 校正証明書 点検・検査書
万能シェーカー USシリーズ アズワン 予約販売
大型シェーカーの決定版!!
各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。
タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。
上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
仕様 (回転計)デジタル表示3桁 材質 外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム 質量(kg) 35 電源 AC100V 50/60Hz 2A 最大積載量(kg) 5(ホルダー含む) 消費電力 約150W モーター DCブラシレスモーター 安全装置 モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ 電源コード(m) 2.5(3Pプラグ) 振盪幅(mm) 40mm 本体サイズ(mm) 480×442×477 設定範囲 (振盪数)最大積載重量時/300rpm アズワン品番 1-5175-31 タイマー 0~60分(連続運転可) 振盪方式 上下・水平(片面) 速度調節方式 電子制御方式
マイクロプレートシェイカー デジタル アズワン 当日出荷
マイクロプレート4枚を同時に振盪できます。タイマー機能付きで消し忘れを防止できます。デジタル表示で細かい設定が可能です。
質量(kg) 約5.6 回転数(min-1 [r.p.m]) 200~1500 電源(AC100V) 50/60Hz サイズ(mm) 280×278×126 アズワン品番 4-4969-01 タイマー 1分~99時間59分 回転幅(mm) 3(水平)
シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ アズワン 10日以内出荷
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
質量(kg) 約13 回転数(min-1 [r.p.m]) 300~2500 電源 AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ) 温度表示 デジタル設定表示(0.1℃毎) 温度調節範囲(℃) 室温-15~60 外寸法(mm) 320×357×320 アズワン品番 1-5837-31 タイマー 60分 撹拌方式 水平振盪式 適合容器 SBS規格プレート2枚または専用ラック 適合ラック 専用ラックA、B、E
シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ 出荷前点検検査書付 アズワン 欠品中
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
種別 軽量物用高速タイプ アズワン品番 1-5837-31-22
オービタルシェーカー 本体 出荷前点検検査書付き アズワン 12日以内出荷
時計回り、反時計回りを交互に繰り返し旋回します。振盪を反時計回りもしくは、時計回りと反時計回り交互に繰り返すこともできます。ステッピングモーターを採用しています。耐荷重10kgと重量物の撹拌も可能です。
用途 本体 仕様 負荷荷重(kg):MAX10.0 付属品 点検検査書類 質量(kg) 7 使用温度範囲(℃) 室温~40 電源 AC110V or AC220V切り替え可 型番 AS-MOR-3001(出荷前点検検査書付) 回転速度(min-1 [r.p.m]) 0~200(2方向振盪の時は0~100) 本体サイズ(mm) 300×310×130(プラットフォーム300×300) アズワン品番 2-986-01-22 タイマー 1~9999分 旋回範囲(mm) 20(最大)
ツイストミキサー 出荷前点検検査書付き アズワン 12日以内出荷
水平・上下・旋回の3つの運動が組み合わされた波動式振盪器です。 DCモーターの採用で低速安定性に優れています。 タイマー標準装備で、0~180分までの範囲で設定する事ができます。
仕様 振盪台サイズ(内寸法)(mm):300×300 質量(kg) 8.2 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~50(ボリューム無段階可変式) 電源 AC100V±10% 50/60Hz 耐荷重(kg) 5 型番 TM-300(出荷前点検検査書付) 電源コード(m) 1.8(3Pプラグ) 使用周囲温度(℃) 65以下(乾気) サイズ(mm) 300×300×232 アズワン品番 1-5830-01-22 タイマー 0~180分 傾斜角度(°) ±7°
オービタルシェーカー本体 アズワン 当日出荷
時計回り、反時計回りを交互に繰り返し旋回します。
振盪を反時計回りもしくは、時計回りと反時計回り交互に繰り返すこともできます。
ステッピングモーターを採用しています。
耐荷重10kgと重量物の撹拌も可能です。
仕様 旋回範囲:20mm(最大) 質量(kg) 7 使用温度範囲(℃) 室温~40 電源 110V or 220V切り替え可 本体寸法(mm) 300×310×130(プラットフォーム300×300) 回転速度(min-1 [r.p.m]) 0~200(2方向振盪の時は0~100) アズワン品番 2-986-01 タイマー 1~9999分 許容負荷荷重(kg) 10
シェイキングインキュベータ アズワン 当日出荷
仕様 温度分布精度(℃):±0.5以下、アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分、温度上昇時間(20℃→70℃):25分以下、マイクロプレート設置可能枚数:2枚、振とう機能:付き 質量(kg) 7 電源 AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) 型番 MyBL-P2S 温度制御方式 PID制御 振幅(mm) 2 温度調節範囲(℃) 室温+5~70 回転速度(min-1 [r.p.m]) 100~1200 サイズ(mm) 280×270×140 アズワン品番 1-2934-01 商品タイプ レンタル品はこちら
マイクロプレートミキサー アズワン 予約販売
仕様 撹拌モーター:DCモーター、プレートホルダー寸法(mm):130×93×16、回転数(rpm):1000~2500 質量(g) 約800 電源 AC100V 0.4A 型番 MPX-96A 電源コード(m) 2(2Pプラグ) サイズ(mm) 130×130×66 アズワン品番 1-4099-11 撹拌方式 偏芯撹拌方式 適合容器 マイクロプレート96穴・1枚
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品 ページ: 1/ 3
シェーカー IKA 税込 ¥ 307,780 ¥ 279,800 バスケットへ
シェーカー IKA 税込 ¥ 494,780 ¥ 449,800 バスケットへ
シェーカー IKA 税込 ¥ 461,780 ~ ¥ 419,800 ~
シェーカー IKA 税込 ¥ 494,780 ¥ 449,800 バスケットへ
角型木枠フルイ テラオカ(ANEX) 税込 ¥ 58,278 ~ ¥ 52,980 ~