ラボシェイカー :「タイマー 付き 時計」の検索結果

ラボシェイカーとはシャーレなどに入った物質を攪拌・混合するための器械。生化学・微生物・化学などの実験や医療試験などに使用されており、台を振盪(しんとう)させたり、ローラーを回転したりすることにより、主に容器内の液体やゲルを攪拌するのが特徴です。台を振盪させるタイプの振動方式には、上下・左右・旋回・シーソー・8の字などがあります。多くのものは複数の容器を一度に攪拌させることができ、ユニットや取り付けるホルダーによって試験管・フラスコ・シャーレ・分液ロート・遠心沈殿管などさまざまな容器での使用が可能です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
時計回り、反時計回りを交互に繰り返し旋回します。振盪を反時計回りもしくは、時計回りと反時計回り交互に繰り返すこともできます。ステッピングモーターを採用しています。耐荷重10kgと重量物の撹拌も可能です。
用途本体 仕様負荷荷重(kg):MAX10.0 付属品点検検査書類 質量(kg)7 使用温度範囲(℃)室温~40 電源AC110V or AC220V切り替え可 型番AS-MOR-3001(出荷前点検検査書付) 回転速度(min-1[r.p.m])0~200(2方向振盪の時は0~100) 本体サイズ(mm)300×310×130(プラットフォーム300×300) アズワン品番2-986-01-22 タイマー1~9999分 旋回範囲(mm)20(最大)
1台
216,000 税込237,600
17日以内出荷

『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります